- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- ポンプ・送風機・電熱機器
- 電熱機器(ヒーター)
- 塩ビ管 凍結防止のおすすめ人気ランキング
塩ビ管 凍結防止のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新113件の「塩ビ管 凍結防止」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 凍結防止」、「凍結防止用ヒーター」、「塩ビ管 断熱」などの商品も取り扱っております。
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)、樹脂管(塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管など)に使用できます。
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、別売りの保温テープGA-KE007、GA-KE008や市販の保温材を使用して下さい。
使用温度(℃)
-20~60
付属品
固定テープ、防水テープ
材質
銅、塩化ビニル樹脂、ポリオレフィン
金属管でも使用できます。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管、架橋ポリエチレン管、ポリブデン管、被覆銅管用
外気温が約3℃で通電開始し、約10℃でOFFになります。保温テープ付き。必要に応じて、同梱の保温テープまたは市販の保温材、698-000保温テープ(別売)を使用してください。ヒーター部が重なっても異常加熱がありません。
用途塩ビ管(塩ビホースは除く)、架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、被覆銅管、金属管用
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
14
ヒーター長さ(m)
1
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質
軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番
64-5157-63
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
水栓や水道管に巻き付けて通電し、凍結を防止します。サーモスタットで約5℃になると通電を開始し、約13℃で通電を停止。
パイロットランプ付き、保温テープ4M付き
電源コード(m)
1.5
取り付けが簡単で、充分な凍結防止効果が得られます。
耐熱105℃ですから、給湯・給水配管の両方に利用できます。
信頼性の高いサーモスタットは約3℃以下になると通電を開始し、約10℃を超えると通電を停止します。
用途給湯・給水配管の凍結防止。
ソーラーシステム配管の凍結防止。
一般水道配管の凍結防止。
屋外にある水道管などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品になります。
金属管(鋼管・銅管・ステンレス管など)のみに使用できます。
管温度約3℃で通電開始し、約10℃で停止します。
外気温や配管径に合わせて、ヒーターを巻付けます。
定格電圧(V)
100
材質
塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
使用温度範囲(℃)
-20~80
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
管温度3℃で通電開始、10℃で自動停止(サーモスタット内蔵)
用途金属管専用(鋼管、銅管、ステンレス管)
定格電圧(V)
100
電源コード(m)
1.8
電圧(V)
100
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
断熱材によって凍結防止に役立ちます。
配管にかぶせるだけなので、簡単に取付けできます。
粘着テープつきで、取付後は外れにくいです。
塩ビ管(VP13)、鋼管(10A) に取付けできます。
用途配管にかぶせて使用する保温チューブ
材質
軟質塩化ビニル樹脂、高発泡ポリエチレン
アズワン品番
64-5157-64
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
長さ(mm)
150
内径(Φmm)
27±2
外径(Φmm)
57
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
トラスコ品番
161-0460
幅(mm)
50
質量(g)
20
長さ(m)
4
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
4
テープ厚さ(mm)
2
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
発熱体をシリコーンゴムで絶縁被覆した、コード状のヒーターです。
柔軟性・絶縁性に優れていますので、施工が簡単です。
外径(Φmm)
(発熱部)2.4
リード線
1m(接続部寸法:Φ6.5×35mm)
配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。
用途配管の保温
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチテープ付きタイプ
長さ(m)
2
使用温度(℃)
断続:70、継続:60
引張強度(N/cm2)
14以上
熱伝導率(W/mk)
0.043以下(平均23℃以下)
圧縮率(%)
厚さ:7以下(70℃±5℃)
吸水量(g/100cm2)
2.0以下
自己温度制御凍結防止帯にセットすることにより、外気温約3℃で通電開始、約10℃で自動停止するため節電効果が得られます。
用途698-01専用
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。RoHS10物質適合品。常用限度350℃/耐熱温度400℃。従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。
用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。
タイプ
ガラス
電圧(V)
100まで
容量公差
±10%
常用温度(℃)
350
耐熱温度(℃)
400
リード線(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電圧(V)
100まで