塩ビ管 接着剤のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
259件の「塩ビ管 接着剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリ 塩化 ビニル 接着 剤」、「タフダイン青」、「水道 接着剤」などの商品も取り扱っております。
仕様 キャップにハケが付いています。 トラスコ品番 107-3165 透明 質量(g) 100 使用温度範囲(℃) 0~60 容量(g) 100 主成分 シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 110mL 危険物の性状 非水溶性
1個(100g)
429 税込472
当日出荷

TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。
用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤 仕様 低粘度速乾性/A。筆付 規格 日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HIパイプ用の接着剤です。
用途HI用 VP・VUにも併用可能。 透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。
透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスロンHIパイプ・ゴールド+(プラス)用接着剤です。 一般の塩ビ管にもご使用いただけます。
用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管HIパイプ・ゴールド+(プラス)用 仕様 低粘度速乾性/A。筆付 規格 日本水道協会規格準拠 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印
用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤 仕様 挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上) 接続口径 13~75A 規格 日本水道協会規格準拠 JWWA S 101 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 556mL 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。
用途TSパイプ用 付属品 フタ裏側にハケがついています 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 100g 危険物の性状 非水溶性
1缶(100g)
639 税込703
当日出荷

硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプの接着剤です。 塩ビパイプや、波型の接着に最適。 キャップにハケがついていて塗布しやすい低粘度形。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(30mL)ほか
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(HTパイプ)の接着用 仕様 低粘度速乾性 付属品 筆付 無色透明液体 比重 0.89~0.99 引火点(℃) -17(密閉式) 沸点(℃) 65.4 粘度(mPa・s) 500 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(250g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HTパイプ用接着剤です。
透明 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 テトラヒドロフラン
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高粘度遅乾性の接着剤です。
用途VP・VU中・大口径用接着剤。 材質 主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、塩化ビニル樹脂、メチルイソブチルケトン 硬化時間(時間) 24(20℃) 透明 質量(g) 1000 付属品 ハケ トラスコ品番 857-8570 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1個(1kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。 乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています。 一般配管に利用できます。
用途VP・VU(グレー色)専用。 一般配管用。 トラスコ品番 194-8969 質量(kg) 1 透明 容量(g) 1000 主成分 メチルエチルケトン アズワン品番 64-8580-81 危険物の類別 非危険物
1缶
3,998 税込4,398
当日出荷

HIパイプ用の接着剤です。接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。
用途HI用VP・VUにも併用可能。 仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。
用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可) 成分 シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 セット内容 ハケ 使用温度範囲 0~60℃ 粘度 500mPa・s 硬化時間(時間) 24(20℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(500g)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 低粘度速乾性(粘度500mPa・S) 主成分 メチルエチルケトン 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1個(500g)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。
用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。 粘度 500mPa・s 硬化時間(時間) 24(20℃) 使用温度範囲(℃) 0~60 主成分 シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂 トラスコ品番 401-0353 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性
1缶(500g)
1,898 税込2,088
当日出荷


圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)