- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ管 止水キャップのおすすめ人気ランキング
塩ビ管 止水キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新131件の「塩ビ管 止水キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「仮止めキャップ」、「塩ビ管 止水」、「塩ビ管 キャップ ネジ」などの商品も取り扱っております。
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
キャップ
タイプ
TS
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など
材質
バーミキュラ鋳鉄
形状
パイプエンド
使用温度範囲(℃)
0~45
使用圧力(MPa)
1
材質
ポリブテン樹脂
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6860
質量(kg)
0.9
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
形状
キャップ
タイプ
TS
形状
キャップ
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
キャップ
タイプ
VU
使用流体
排水
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
種類
塩ビ管用継手
形状
キャップ
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
150
材質(パッキン)
SBR
マス径(Φmm)
150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
キャップ
種類
塩ビ管用継手
ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。
水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。
材質
ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
キャップ
タイプ
TS