- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ管 継手 4方向のおすすめ人気ランキング
塩ビ管 継手 4方向のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「塩ビ管 継手 4方向」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浄化槽用三方ショートエルボ」、「塩ビ管継手」、「塩ビ管 チーズ」などの商品も取り扱っております。
形状
四方ショートエルボ
型式
13A
種類
塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
形状
クロス
種類
塩ビ・樹脂管用継手
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径
20
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
90°大曲がり両Y
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6739
種類
塩ビ・樹脂管用継手
形状
三方エルボ
型式
25A/40A
仕様
盲なし
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
形状
チーズ
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
材質
プラスチック
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などのVPパイプ排水管または通気管接続継手です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVPパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
仕様
JISK6739規格品
トラスコ品番
850-6071
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
色
グレー
寸法L(mm)
150
呼び径(mm)
【塩ビ管】100×75
寸法L1(mm)
83
寸法L2(mm)
150
最高使用温度(℃)
45
寸法Z1(mm)
100
寸法Z2(mm)
40
寸法Z3(mm)
110
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。
用途イレクター Φ28パイプ(GG)用
材質
プラスチック
色
ガーデニンググリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PVC
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応