- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 塩ビ管 逆流防止弁のおすすめ人気ランキング
塩ビ管 逆流防止弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新142件の「塩ビ管 逆流防止弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排水用逆流防止弁」、「水逆流防止弁」、「ドレン トラップ フロート 式」などの商品も取り扱っております。
排水管への逆流を抑止(逆流時は弁体が閉口し抑止効果を発揮します)
通常排水を考慮(通常排水時は弁体が常時開口状態です)
維持管理も容易(上下スライドで逆流抑止弁を脱着可能です)
材質
PVC
管径(Φmm)
150
使用流体
排水
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
水平取付型。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。
小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質
本体/ABS。軸/ステンレス。弁/PP
材質
硬質塩化ビニル製
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質
ABS樹脂
取付管(VU)内径に接続し、本管からの臭気を防止します。
材質
PVC
タイプ
VU
使用流体
排水
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様
エンビ管用、水平取付型
種別
フロートボール式空気逆流防止弁
使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)
120
マス内の流入管(外径)に取付け、臭気が上がってくるのを防ぎます。
材質
PVC
使用流体
排水
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
配管内の逆流を防ぎます。
用途ポンプアップの逆流を防ぎます。
色
グレー
材質(本体)
塩ビ(PVC)
接続方式
ストレート
材質(Oリング)
NBR
弁形式
チャッキ弁、逆止弁
材質(弁体)
エラストマー
バルブ種類
チェックバルブ
配管方向
縦横両方
給水管下部に取付けることで逆流を防ぎ、使用前の呼び水の頻度を緩和します。
用途734-031-32、734-043-32用逆止弁
材質(本体)
PVC
呼び
30
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50(流体)
規格
JIS
材質(シール)
EPDM
接続方式
差込み
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールチェックバルブ
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質
本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び
25
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調
クリアー
適合
(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番
761-2796
材質
アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
438-059-25、438-060-25:VP管呼20・25兼用(アダプター付き) DV継手呼30用 R1/2ソケット付き(1個) 438-059-50、438-060-50:VP・VU管呼40・50兼用(アダプター付き)
業務用エアコンおよび、業務用冷凍、冷蔵機器のドレン配管用
自己閉鎖膜にて完全臭気止め
弁体を取外し点検・清掃が容易にできます。
縦引き・横引き兼用です。
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)
70
マス内の流入管外径に取り付け、屋内側への臭気の立上りを防ぎます。