- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ管 VPのおすすめ人気ランキング
塩ビ管 VPのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新556件の「塩ビ管 VP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp管 継手」、「塩ビパイプVP 1m」、「vp 保温材」などの商品も取り扱っております。
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
570
形状
単管
色
ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)
13×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
欠品中
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
トラスコ品番
850-8016
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
寸法L(mm)
80
使用温度範囲
-30~90
寸法D1(Φmm)
102
寸法D2(Φmm)
133
寸法l(mm)
20
寸法W(mm)
189
寸法D3(Φmm)
89
耐圧力(MPa)
1
寸法D4(Φmm)
121
適合レンチ
(6角)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トラスコ品番
850-8015
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
寸法L(mm)
70
使用温度範囲
-30~90
寸法D1(Φmm)
87
寸法D2(Φmm)
120
寸法l(mm)
20
寸法W(mm)
172
寸法D3(Φmm)
76
耐圧力(MPa)
1
寸法D4(Φmm)
108
適合レンチ
(6角)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
仕様
VP管内面接続
材質
PVC
形状
ニップル
タイプ
DV
種類
塩ビ管用継手
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格
JIS K6741
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力(MPa)
0.98
形状
エルボ90°
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
寸法L(mm)
98
寸法L1(mm)
108
寸法D(mm)
98.7
寸法l(mm)
60
寸法Z(mm)
58
寸法z1(mm)
48
1個
¥769
税込¥846
5日以内出荷
トラスコ品番
850-8014
形状
ソケット
種類
メカニカル継手
寸法L(mm)
80
使用温度範囲
-30~90
寸法D1(Φmm)
130
寸法D2(Φmm)
162
寸法l(mm)
20
寸法W(mm)
218
寸法D3(Φmm)
114
耐圧力(MPa)
1
寸法D4(Φmm)
146
適合レンチ
(6角)12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。
用途VP管接続用
仕様
保温材付
材質
VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
形状
ソケット
種類
塩ビ管用継手
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
材質
PVC
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
ニップル
タイプ
VP管用
種類
塩ビ管用継手
排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
DV
使用流体
排水用