- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 塩ビ管ゲートバルブのおすすめ人気ランキング
塩ビ管ゲートバルブのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新106件の「塩ビ管ゲートバルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダイレクト弁」、「塩ビ管 バルブ」、「hivp バルブ」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
0~45(流体)
最高使用圧力(MPa)
1.0(0℃~+45℃の水道水、清水)
接続方式
差込み
使用流体
水
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
CAC911
材質(ステム)
KSB-3
材質(ボンネット)
CAC911
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
材質
芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
青銅、PVC
使用温度範囲(℃)
1~45
最高使用圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
バルブ種類
ゲートバルブ
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状
ストレート
材質(本体)
塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
塩化ビニル樹脂
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
TS式
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
C3601
材質(スラストワッシャ)
PTFE
材質(ハンドル)
ABS、(ナット)PVC
材質(ボンネット)
PVC
材質(フタ)
(弁)PVC
材質(ストッパー)
(ナット)PVC
材質(パッキン)
(押え)PP、(Y)EPDM
材質(ボルト)
(六角、六角穴付)SCM、ユニクロメッキ、(キャップ)PP
テーパ 1/T
1/34
材質(ピン)
(固定)PVC
材質(ブッシュ)
PVC
バルブ種類
グローブバルブ
ボディからの漏れに対してより高い信頼性
低トルクでの高いシール性
メンテナンスの作業性を向上させた新機構
設置が手軽で確実な新構造
内蔵ストッパー機能(15mm~50mm)
ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
形状
ストレート
接続
フランジ形
ハンドル形状
丸形
規格
JIS10K
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~60
最高使用圧力(MPa)
1.0(10.2)
バルブ種類
ダイヤフラムバルブ
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。
バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。
ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。
用途水道用給水ライン
空調・衛生ライン
機械の冷却水・循環水ライン
プールの水配管ライン
農業用配水ライン
材質(本体)
青銅
バルブ種類
ゲートバルブ
隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。
隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。
心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。
ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。
ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。
フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
材質
(コンプレッサー)GF-PP
形状
ストレート
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(スラストワッシャ)
PTFE、SUJ
材質(ナット)
SUS304
材質(ピン)
(コンプレッサ止め)SUS304
材質(金具)
(コンプレッサ)C3604
材質(カラー)
PE
材質(ビス)
(ハンドル止め)SUS304
材質(リング)
(割り)PVC
材質(補強板)
SS400エポキシ塗装
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。
ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。
フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続
フランジ式
使用流体
水、油、薬品
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
EPDM、NBR
材質(スラストワッシャ)
PTFE
材質(ハンドル)
ABS(ハンドルナット/PVC)
材質(ボンネット)
PVC
材質(フタ)
(弁)PVC
材質(ストッパー)
(ナット)PVC
材質(スリーブ)
C3601
材質(六角ナット)
SUS304
材質(ピン)
(固定)PVC
材質(ブッシュ)
PVC
バルブ種類
グローブバルブ
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)
黄銅
材質(ハンドル)
アルミニウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ゲートバルブ
接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。
ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。
メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
形状
アングル
規格
JIS10K
ハンドル形状
丸形
両端が短くコンパクト構造になっているので、狭い場所等の配管に適しています。接続口が本体と一体となっているので振動や熱伸縮のあるところでも使用できます。パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続
TS式
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(ハンドル)
PVC
材質(ボールシート)
PTFE
左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。
全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。
止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質
(ボール押え、セットリング、TS受口)PVC
形状
ストレート
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(常温)
接続方式
TS式
接続
TS式
材質(ボール)
PVC
使用流体
水、油、薬品
最高許容圧力(MPa)
1.0(常温)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
PVC
材質(ハンドル)
ABS
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ナット)
(ユニオン)PVC
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など
材質(本体)
PVC
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
接続方式
ソケット式
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ
材質(本体)
PVC、EPDM
使用温度範囲(℃)
1~45以下
最高使用圧力(MPa)
0.98以下(水撃値を含む)
バルブ種類
ボールバルブ
トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。
上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。
形状
ストレート
規格
JIS10K
材質(シール)
EPDM
接続
フランジ形
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
フランジ形
接続
10Kフランジ型
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
長期性能の向上
オール樹脂化
操作方法の変更が容易に出来ます。
ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能
優れた操作性と安全性
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
規格
JIS10K
材質(シール)
EPDM
最高使用圧力(MPa)
1.0(10.2)
接続方式
ウェハー形
寸法D2(mm)
122
型番
(ギヤボックス)TYPE1
接続
ウエハー
寸法A1(mm)
167
寸法A2(mm)
64
ハンドル回転回数
9.5
流体温度(℃)
0~50
ハンドル形状
レバー式
寸法D3(mm)
160
材質(Oリング)
EPDM
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10.2)
材質(ダイヤフラム)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
バタフライバルブ