- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 塩ビ管散水のおすすめ人気ランキング
塩ビ管散水のおすすめ人気ランキング
2025/12/02更新108件の「塩ビ管散水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ散水ノズル」、「塩ビ ノズル」、「散水パイプ」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7615
質量(g)
29
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
32.7
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
長さ(mm)
570
形状
単管
色
ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)
13×18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2列
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.2
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ
ホース内径(Φmm)
12
ホース外径(Φmm)
18
耐熱温度(℃)
0~40
耐水圧(kg/cm2)
7
マカロニホースを塩ビ管に接続できるソケットです。
別売のミニ取出し(GA-QF015)と組合わせることで、塩ビ管とマカロニホースを簡単に接続できます。
温室内、ビニールハウス内の潅水や庭の花木、ミニ菜園などの散水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
取付ねじ
M6×1.0
低い液圧にもかかわらず広角の扇形噴霧を発生させます。
用途機械装置の洗浄や消火の為の散布として。
全長(mm)
21.5
質量(g)
1.8
六角対辺(mm)
12
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.15(標準)
ねじサイズ
R1/8
シャワー種類
噴霧
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
用途水稲育苗、ハウス内のかん水等
仕様
塩ビ式25mm、ストッパー付
使用圧力(MPa)
0.2
方向
下向き専用
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7616
質量(g)
29
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
38.7
寸法h(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7612
形状
ニップル
質量(g)
10
タイプ
TS
寸法l(mm)
52.5
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.3
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
中央が強く両端にかけて次第に弱まる山形流量分布の扇形噴霧を発生させます。
ノズル複数配列時にパターンの両端をオーバーラップさせて使うと、流量分布が全巾において均等になります。
用途自動車、車輛、各種容器などの洗浄に。
全長(mm)
27
質量(g)
2.2
ねじ径
R1/4
六角対辺(mm)
14
圧力(MPa[kgf/cm2])
0.3(標準)
噴射角度
90°(0.3MPa)
ねじサイズ
R1/4
シャワー種類
噴霧
両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様
ねじ式
散水範囲(m)
1~3
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7614
質量(g)
65
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
48
寸法h(mm)
51.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7613
質量(g)
65
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
24
寸法H1(mm)
42
寸法h(mm)
51.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
仕様
噴霧流量(1ヶあたり):9L/h
材質
ウォールミスト部品:PVC、ホース:PVC(耐圧・防藻)、ホースコネクタ:PP、結束バンド:PP
長さ(mm)
VP13:570
色
ホワイト
ホース寸法(内径×外径)(mm)
15×20
ホース長さ(m)
約2.5
水圧
0.2~0.5MPa
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用)
打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。
屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
ノズルのヘッドが取り外せますので、メンテナンスが容易です。
用途屋外→熱中症対策
エアコンの室外機→省エネ対策
農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策
畜産→畜舎の高温対策
仕様
噴霧範囲:直径0.5~1.5m(円形)、噴霧流量:9L/h/個(推奨圧力:0.3MPa)
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
丸型
色
ホワイト
サイズ
13
使用圧力(MPa)
0.2~0.5
本体質量(g)
65
流体温度(℃)
常温
寸法(縦×横×高さ)(mm)
約30×60×50
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース