- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ継手 ユニオンのおすすめ人気ランキング
塩ビ継手 ユニオンのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新110件の「塩ビ継手 ユニオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 管 継手 ユニオン」、「塩ビ 伸縮継手」、「スーパーユニオン」などの商品も取り扱っております。
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0-50℃
材質(Oリング)
EPDM
本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(Oリング)
EPDM
用途一時補修用
材質
PVC
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質
U-PVC
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)
0~50
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。
フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。
施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。
材質
硬質塩化ビニル(U-PVC)
形状
ユニオン
使用温度範囲(℃)
0~60
材質(シール)
EPDM
形状
フランジ
材質
塩化ビニル
形状
伸縮継手
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。差込接着用。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
形状
差込式
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
硬質塩化ビニル(U-PVC)
形状
ユニオン
質量(g)
150
1セット(10個)
¥28,980
税込¥31,878
10日以内出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。
ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。
ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、
万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。
形状
ストレート
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
材質(シール)
EPDM
接続方式
ソケット形
接続
差込み
ハンドル形状
T形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠)
配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。
配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質
U-PVC
形状
ねじ込み
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度(℃)
0~50
寸法T(mm)
-
材質(ボディ)
U-PVC
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
1.0[10.2]
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途水道用塩ビ管用継手
仕様
日本水道協会認証登録品
材質
青銅鋳物
形状
ユニオン
流体
水道水
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
水道水
耐食性にすぐた硬質ポリ塩化ビニル製の継手です。
積水のHIパイプ・継手は、独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮出来るようになりました。
仕様
ISO14001認証取得工場製
トラスコ品番
850-6340
材質
硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JISK6743
形状
ユニオンソケット
寸法L(mm)
100
寸法D(mm)
32
使用流体
水
呼び径(A)
25A
最高使用温度(℃)
40
1個
¥149
税込¥164
翌々日出荷
ナットを外すことなくパイプを挿入し、基準締付けトルクまでナットを締付けるだけで施工できます。鋼管、塩ビ管、ポリ管の3管種兼用メカニカル継手
形状
ソケット
配管用・水道・スプリンクラーなどの配管接続に。ガスネジ式。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど
材質
プラスチック製
形状
ネジ式
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5