塩ビ製内蓋のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
103件の「塩ビ製内蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 蓋」、「防護ハット」、「塩ビ製蓋」などの商品も取り扱っております。
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 呼び径 150 材質(パッキン) SBR マス径(Φmm) 150
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質 PVC、(シールパッキン)合成ゴム 呼び径 150 型番 70914 アズワン品番 64-5115-18
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。 材質 PVC 形状 パッキン形状:Oリング 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~45 規格 JIS K6739規格品 最高使用圧力(MPa) 無圧 JIS規格 K6739規格品 材質(Oリング) EPDM 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) 平:SBR
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム 呼び径(mm) 200 寸法H(mm) 71 寸法A(mm) 110 寸法t(mm) 5 寸法D1(mm) 196 寸法D2(mm) 216 寸法H1(mm) 26 寸法H2(mm) 40
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手 材質 (本体)PVC、(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃) 0~45
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。 材質 PVC 形状 キャップ 厚さ(mm) (平パッキン)2 材質(本体) PVC 材質(フタ) PVC 材質(パッキン) (平)SBR
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。
材質 硬質塩化ビニル ライト 文字内容 うすい
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)