- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 塩ビ配管 カバーのおすすめ人気ランキング
塩ビ配管 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新118件の「塩ビ配管 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管カバー 水道」、「屋外 配管カバー」、「合成樹脂カバー」などの商品も取り扱っております。
浮かし工法に対応した、後付けタイプのスリムダクトです。市販配管バンドがそのまま使えて誰でも簡単に施工できます。ラッキング工法と異なり容易には変形しません。
用途配管化粧カバー
種類
ダクト
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂(難燃グレード)
色
アイボリー
耐候性・耐水性・耐久性に優れジョイナーに差し込むだけで施工が可能です。
用途保温・保冷用直管カバー。
シート厚さ(mm)
0.5
保温材厚(mm)
20
材質
塩化ビニール(PVC)
色
アイボリー
長さ(mm)
1015
難燃性
V-0相当
仕様
防炎性2級適合
優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。
種類
塩ビ管
材質
断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム
長さ(m)
2
厚さ(mm)
10
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質
塩化ビニール製(のり付)
色
アイボリー
高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。
給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)
10
タイプ
ワンタッチタイプ
長さ(m)
1
規格
JIS A 9511
使用温度(℃)
(連続)-40~60、(断続)70
配管穴カバー用プレート
仕様
のり付き
材質
PVC
色
ホワイト
塩ビパイプ(直管)にも継手にも使える化粧プレートです。アダプターを使うと塩ビパイプ、アダプター無しで継手と接続できます。内径は、VP管とVP管継ぎ手のJIS規格に準じています。
色調
アイボリー
材質
PVC
寸法C(mm)
7
丸みを帯びた角のないコンパクトな設計で室内環境に溶け込みます。
材質
ポリ塩化ビニル(PVC)
種類
ダクト
呼び20配管と呼び13配管のジョイント部に使用するカバーです。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質
塩化ビニル樹脂
使用環境温度(℃)
-20~60
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
地球環境保護のため、ダイオキシンを発生させる恐れのあるPVC(塩化ビニル)を使用していないエアコン配管化粧カバー。
種類
ダクト
衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。
形状
パイプ
色
白
材質
基材:発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
10
トラスコ品番
489-6301
質量(g)
205
取付方式
背割れタイプ
長さ(m)
2
内径(Φmm)
49
外径(Φmm)
69
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質
プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
全長(mm)
2000
材質
ステンレス
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。
ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。
取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
20
長さ(m)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材)
エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。
独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。
-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。
すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性
1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
仕様
通常品
全長(m)
2
チューブ長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐候性・耐水性・耐久性に優れたエルボカバーです。
用途保温・保冷用エルボカバー。
シート厚さ(mm)
0.5
保温材厚(mm)
20
材質
高密度ポリエチレン(PE)
色
アイボリー
難燃性
HB相当
仕様
防炎性2級適合
形状
エルボ
冷媒管配管後、壁に直接固定してゆくだけのクイック施工。
配管工事がスピードアップ!施工が簡単、速く行えます。
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
ダクトに合わせたカラービス付。(6/本) カラービス単品もあります。
付属品
カラービス付
種類
ダクト
全長(m)
2