- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩化ビニル管 vp-25のおすすめ人気ランキング
塩化ビニル管 vp-25のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新159件の「塩化ビニル管 vp-25」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ管 vp25」、「水道管 塩ビパイプ」、「塩ビパイプ 50」などの商品も取り扱っております。
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
パイプ
呼び径(A)
25A
エスコ品番
EA471CP-25
1個
¥3,720
税込¥4,092
当日出荷
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格
JIS K6741
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力(MPa)
0.98
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
パイプ
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
JIS規格
JIS K 6742
管種
VP管
耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
形状
エルボ90°
タイプ
TS
耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。
JIS規格
JIS K6742
長さ(m)
4
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~40
最高使用圧力(MPa)
0.98
空調ドレンの最適管材。
長さL(mm)
4000
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
材質
PVC
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
ソケット
タイプ
TS
耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
-10~+30
外径許容差(mm)
±0.2
JIS規格
JIS K 6742
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
形状
チーズ
タイプ
TS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
チーズ
タイプ
TS
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)