- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 塩酸35のおすすめ人気ランキング
塩酸35のおすすめ人気ランキング
2026/04/25更新76件の「塩酸35」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強塩酸」、「濃塩酸」、「温泉スケール除去」などの商品も取り扱っております。
浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤仕様標準使用濃度:10~50%。洗浄時間(目安):1~4時間トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。
刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄液性酸性付属品ノズル成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤種別液体質量(kg)(正味)5色無色使用の目安便器の場合原液を1回20mL香り無香料使用場所トイレ化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)繰り返し・詰め替え対応販売区分業務用
1本(5L)
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。
かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。
清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。
目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。
酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
用途便器内の掃除、トイレタイルの掃除種別液体シリーズサンポール液性酸性商品タイプ本体
レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤トラスコ品番857-1509チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤エスコ品番EA119-15比重1.09(25℃)外観淡黄色液体使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
¥16,000税込¥17,600
当日出荷
実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き容量(L)1化学式NH4OH濃度(%)約1.5
1本
¥2,400税込¥2,640
3日以内出荷
ガラス電極の無機サンプルの汚れの洗浄や液絡部の洗浄に使用します。
成分塩酸1%、チオ尿素10%
1セット(50mL×2本)
¥3,698税込¥4,068
当日出荷
名称酢酸等級特級仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するものその他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式CH3COOH濃度(%)≧99.7化学組成CH3COOH危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-01危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、皮膚に接触すると有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系、血液)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量60.05危険物の性状水溶性CAS登録番号64-19-7
1本(500mL)
¥999税込¥1,099
当日出荷
運転中の洗浄が可能。洗浄廃液の中和不要。
使用方法保有水量にたいして20%~30%。洗浄時間は8時間~36時間(シリカスケールは頑固で除去しにくいので、多少時間がかかります。)直接、クーリングタワーに投入して洗浄開始。
1缶(20kg)
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液 (一般用)
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。
特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。
電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
1個(5kg)
¥25,600税込¥28,160
当日出荷
イチネンTASCOスケール除去剤
仕様中性タイプで配管を傷めず。スライム除去可能。 冷凍空調機器の冷却回路中に生成したスライムや軟質スケールを剥離、除去する無公害の中性洗剤です。 中性洗浄剤 使用濃度…20~50%20kg
1個(20kg)
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
仕様浸透力が強い鉄錆、カルシウム除去剤。 鉄錆、カルシウムスケールの除去に。 浸透力が強く、洗浄が早いです。 酸性のため中和処理が必要です。 標準使用量…保有水量に対して10~50%投入し1~4時間(目安)循環洗浄してください。20kg
1個(20kg)
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
管内の腐食を抑制する成分が配合されています。また、発泡反応を伴いながらスケール溶解し除去します。
用途空調機器の配管の洗浄剤仕様1缶当り中和剤NSを約4.8kg、またはスカラストNSを13.2kg使用(参考量)使用方法クーリングタワーでの使用濃度は、スケールの程度にもよりますが、保有水量の10%~20%の量を直接投入を行って下さい。その後1~3時間程循環させてください。その他スケール除去に関しましては、5倍~10倍希釈でご使用ください。液性酸性洗浄時間1~3時間
1缶(20kg)
¥18,980税込¥20,878
5日以内出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。仕様JIS K 5674合格使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。危険物の類別非危険物関連資料使用可能素材(0.65MB)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
錆やカルシウム系の軟質スケールを良く溶解します。鉄・銅・ステンレス等の各種金属に対する腐食性が低いです。洗浄廃液の中和処理が不要です。
使用方法保有水量に対して5%~10%濃度の分量のスカラストHを直接クーリングタワーへ投入してください。洗浄時間は4時間~24時間(汚れの状況により、長くなることがあります)。洗浄後は洗浄廃液を排出し、清水満水・循環・排水を2~3回繰り返してください。
1缶(20kg)
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去液性酸性成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤種別液体材質ポリプロピレン液色無色pH値0.5以下使用の目安約300~500g/1回使用場所トイレ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用










![スケール除去剤[スタイン CL] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03413085-130509-02.jpg)





![スケール洗浄剤[スタインAC] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03413155-130509-02.jpg)