増設メモリーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
355件の「増設メモリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ルームランプ 増設」、「バリスティックス」、「メモリボード」などの商品も取り扱っております。
DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値) 端子の端面をスロープ化でメモリー増設を容易に
付属品 取扱説明書 質量(g) 22 規格 DDR4 SDRAM 定格電圧(V) 1.2 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 133.4×31.3×4.3 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年間 ピン数(ピン) 288ピン バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)。※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック 2400MHz CASレイテンシー CL=17(PC4-2400使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2400/PC4-19200に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM 保証期間 6年 ピン数(ピン) 260 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-19200 SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM ピン数(ピン) 260 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-17000 SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力を大幅に削減できる省電力モデル 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品 取扱説明書 容量 2GB 質量(g) 7 タイプ D3N1600-LX2G相当 規格 DDR3 SDRAM 定格電圧(V) 1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 1.35V時:1.9。1.5V時:2.3 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 68×30×4 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年 ピン数(ピン) 204 アズワン品番 64-3797-03 バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC3L-12800 メモリークロック 1600MHz CASレイテンシー CL=11(PC3-12800使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1式
3,198 税込3,518
8日以内出荷

DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pinDDR4-SDRAMDIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
容量(GB) 16(メモリモジュール) メモリーモジュール規格 PC4-21300 SPD メモリ規格 DDR4-2666 メモリー DDR4-SDRAM 形状 288pin DIMM(メモリモジュール) bit構成 2048M×64bit 保証期間 6年 RoHS指令(10物質対応) 対応 ピン数(ピン) 288
1枚
12,980 税込14,278
翌々日出荷

DDR4-2400/PC4-19200に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM 保証期間 6年 ピン数(ピン) 288 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-19200 SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR4-3200/PC4-25600に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートパソコン/薄型デスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
形状 メモリモジュール:260pin DIMM 形式 メモリ:DDR4-SDRAM 規格 メモリ:DDR4-3200 保証期間 6年 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-25600 SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1枚
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低電圧対応の省エネメモリー 通常の1.5V対応メモリーとしても使える 高品質メモリーを増設して快適に
付属品 取扱説明書 質量(g) 9 規格 DDR3 SDRAM 定格電圧(V) 1.35(PC3L-12800使用時)、1.5(PC3-12800使用時) 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 1.35V時:4.97。1.5V時:6.12 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 68×30×4 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年 ピン数(ピン) 204 バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC3L-12800 メモリークロック 1600MHz CASレイテンシー CL=11(PC3-12800使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1式
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM 準拠規格 EU RoHS指令準拠 保証期間 6年 ピン数(ピン) 288 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-21300 SPD 対応 メモリ規格 DDR4-2666 メモリーインターフェイス DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DDR3を約50%上回るスピードのDDR4-2400対応メモリ(理論値)
付属品 取扱説明書 質量(g) 12 規格 DDR4 SDRAM 定格電圧(V) 1.2 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 2.2 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 69.6×30.0×4.1 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年間 ピン数(ピン) 260ピン バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC4-2400(DDR4-2400、PC4-19200※)。※JEDECの規格表示ではありません。 メモリークロック 2400MHz CASレイテンシー CL=17(PC4-2400使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1台ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に パソコンのさらなる「快適さ」を実現
付属品 取扱説明書 質量(g) 9 規格 DDR3 SDRAM 定格電圧(V) 1.5 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 6.1 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 67×30×4 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年 ピン数(ピン) 204 バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC3-12800 メモリークロック 1600MHz CASレイテンシー CL=11(PC3-12800使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1式ほか
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質メモリーを増設して快適に
付属品 取扱説明書 質量(g) 16.4 規格 DDR3 SDRAM 定格電圧(V) 1.5 機能 エラー検出なし 準拠規格 JEDEC 最大消費電力(W) 6.7 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 134×30×5 動作環境 温度:0~85℃。湿度:0~85%(結露なきこと) 保証期間 6年 ピン数(ピン) 240 バッファ仕様 なし メモリーモジュール規格 PC3-12800 メモリークロック 1600MHz CASレイテンシー CL=11(PC3-12800使用時) SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1式
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-2666/PC4-21300に対応した260pin DDR4-SDRAM S.O.DIMMのノートPC/薄型デスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM 準拠規格 EU RoHS指令準拠 保証期間 6年 ピン数(ピン) 260 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-21300 SPD 対応 メモリ規格 DDR4-2666 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格 DDR3 SDRAM 保証期間 無期限保証 ピン数(ピン) 204 メモリーモジュール規格 PC3-12800 メモリークロック 1600 CASレイテンシー CL11 SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

204Pin DDR3-1600 PC3-12800 SO-DIMM 4GB
枚数 1枚 機能 ECC機能:非対応 ピン数(ピン) 204pin 容量(GB) 4/枚 メモリ規格 SO-DIMM DDR3 メモリーインターフェイス SO-DIMM
1個
1,498 税込1,648
18日以内出荷

シリコンパワー(Silicon Power)ノートPC用 DRAM DDR4 2133
JEDEC規格に準拠 1.2Vの低電圧で低消費電力 安定性、耐久性、信頼性を100%テスト済 主流のDDR4マザーボードでの互換性を100%検証済
形状 260Pin SODIMM non-ECC 規格 DDR4 SDRAM 電圧(V) 1.2 準拠規格 JEDEC 保証期間 無期限保証 ピン数(ピン) 260 メモリークロック 2133 CASレイテンシー CL15 SPD 対応 メモリーインターフェイス S.O.DIMM
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Micron製チップ搭載のノートPC用スタンダードモデル
仕様 チップメーカー:Micron、Clock2400MHz、メモリタイミング(CL):17 規格 DDR4 SDRAM 保証期間 永久保証 ピン数(ピン) 260 メモリーモジュール規格 PC4-19200 メモリーインターフェイス SO-DIMM
1台
特価
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DDR4-2133/PC4-17000に対応した288pin DDR4-SDRAM DIMMのデスクトップ用メモリモジュール。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)。
規格 DDR4-SDRAM ピン数(ピン) 288 RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-17000 SPD 対応 メモリーインターフェイス DIMM
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

32GB Kit(16GBx2)DDR4 3200 MT/s(PC4-25600)CL22 Unbuffered SODIMM 260pin。
種別 メモリ 容量 32GB 規格 DDR4 SDRAM 保証期間 制限付無期限保証 ピン数(ピン) 260 容量(GB) 32(16GB x 2) メモリーモジュール規格 PC4-25600 メモリーインターフェイス SODIMM
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

トランセンドのJetRamは有名ブランドのDRAMを使用し、厳格な検査でスクリーニングしたETTグレードのメモリモジュールです。優れた互換性と信頼性を備えているのでPCのアップグレードなどに最適です。最大21GB/sのバンド幅によりデータ伝送効率を高め、2666 MT/sの動作クロックを提供します。また、DDR4メモリは1.2Vで動作でき、メモリコントローラの発熱や電気負荷が低減されるため、動作電圧が1.5Vの標準DDR3メモリと比較して最大40%の消費電力を抑えることができます。
規格 DDR4 SDRAM 電圧(V) 1.2 保証期間 無期限保証 ピン数(ピン) 288 動作温度(℃) 0(32°F)~85(185°F) RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリーモジュール規格 PC4-21300 メモリークロック 2666 CASレイテンシー CL19 メモリーインターフェイス Unbuffered Long-DIMM
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)