増設用壁タップのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
102件の「増設用壁タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁コンセントタップ」、「拡張コンセント」、「充電ポート」などの商品も取り扱っております。
拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 雷ガード 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止 雷サージ軽減素子内蔵
ホワイト コンセント個数 4 コンセント形状 2P 機能 雷ガード・難燃性・耐熱性・耐トラッキング 最大消費電力(W) 合計:1500以下 プラグ形状 L型 最大サージ電圧(V) 4000 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390
1個
589 税込648
当日出荷

過電流防止ブレーカー付き(集中スイッチ兼用) 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減 各コンセントが個別に縦横90°回転し2方向から差込できるので、ACアダプターもすっきりと収まります。 ダミープラグ付き(取り外し可能) トラッキング・感電防止プラグ採用
ホワイト スイッチ 一括集中スイッチ 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 6 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 73×123×42 雷ガード × 耐トラッキング 埃防止シャッター ×
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。
用途屋内専用 仕様 1500Wまで 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC125V 15A コンセント個数 6 機能 耐雷サージ アズワン品番 64-4373-84
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
用途屋内専用 仕様 1500Wまで 使用温度範囲(℃) -10~40 定格 AC125V 15A コンセント個数 6 機能 耐雷サージ アズワン品番 64-4373-83
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

拡張コンセントシリーズの増設用壁タップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
電力(W) 合計1500以下 コンセント個数 6 最大サージ電圧(V) 2500 制限電圧(V) 650 バリスタ電圧(V) 390 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

AVラック、PCラックまわりの壁コンセントに便利 独立回転コンセント コンセントが90°回転し上/左/右を自由に選べる ACアダプターも使えるゆったりスペース
ホワイト 質量(g) 約70 定格電力(W) 1500以下 コンセント個数 3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 24×121×53
1個
799 税込879
当日出荷

ソケットを抜くことなくスイッチ一つでOFF!待機電力の節約に。ウォールタップ ホワイトタイプ4個口節電コンセントです。
用途待機電力の節約に 雷ガード付です。 寸法(mm) 85×120×30 ホワイト 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 170 スイッチ 個別 定格 AC125V/15A/合計1500W コンセント個数 4 機能 スイッチ付
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

拡張コンセントシリーズ スクエアタップ 壁コンセントを包み込むような一体感のあるデザインで、既存の壁コンセントの個数を増設 本体まるごと熱に強いPBT樹脂使用で難燃・耐熱ボディ 絶縁カバーがトラッキング火災を防止
電力(W) 合計1500まで コンセント個数 4 耐トラッキング あり
1個
499 税込549
当日出荷

定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量(W) 1500 スイッチ × コンセント個数 3 コンセント形状 2P アース端子 × マグネット × USBポート数 × プラグ形状 ストレート 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ雷ガード
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質 ユリア樹脂 コンセント個数 3 コンセント形状 2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 機能 雷ガード 適合地域 日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプ 平行型 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大サージ電圧(V) 2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V) 775 差込口形状 2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V) 470 最大サージ電流(A) 1800
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトサイズなのでスペースを気にせずに配線できます。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 シンプルな省エネタップ。
コンセント個数 2 プラグ形状 2P コンセント形状 2P 質量(g) 37 スイッチ 集中 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 42×50×45 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 15A/125V/合計1500Wまで
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。 2P式2個口。 ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。 サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。 スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 雷サージ対応 定格 AC125V・15A・1500Wまで対応 コンセント個数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
789 税込868
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ トラスコ品番 763-2223 ミルキーホワイト コンセント個数 2 コンセント形状 2P 15A 125V
1個
629 税込692
当日出荷

左右横方向にスッキリ配線できます。 幅の狭い場所での使用に最適な側面3個口仕様です。 コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 コンセントキャップ付きなので使わない差込口にホコリが入るのを防ぎます。
プラグ形状 2P コンセント形状 2P 機能 トラッキング火災予防絶縁カバー付、コンセントキャップ付 質量(g) 36 コンセント個数 3 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 22×70×44 定格入力(W) 合計1500まで(125V15A) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の電気火災対策 特許技術採用(特許第5853076号)で異常過熱検知、通電遮断機能 通電表示LED トラッキング火災防止プラグ
ホワイト 定格 15A 125V 合計1500ワットまで コンセント個数 6 コンセント形状 2P 機能 発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・耐トラッキング・通電LED付 プラグ形状 L型
1個
979 税込1,077
3日以内出荷

合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。 プラグ形状 スイング コンセント形状 2P 質量(g) 280 コンセント個数 4 電源コード(m) 1.5 機能 二重被覆、耐熱 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 920×90×320 シャッター ほこりシャッター付き USBポート 2(定格出力DC5V) 耐トラッキング あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
プラグ形状 2P・スイングプラグ コンセント形状 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 定格容量 15A/合計1500Wまで 絶縁種別 絶縁カバー付き 定格容量(W) 1500まで 入数 (マスター)160、(インナー)40 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐雷サージ なし
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用。1つのコンセントから3口に電源を分配することができるトリプルタップ。 1つのコンセントから3口にコンセントの電源を分配することができるトリプルタップです。 耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 小型タイプなので、狭いスペースでのご使用に最適です。 前面に2口と下面に1口の差し込み口があります。
プラグ形状 ストレート コンセント形状 2P 材質 (本体)ユリア樹脂、(差込口)ユリア樹脂 質量(g) 42 規格 PSE適合 スイッチ × 定格 125V 15A 1500Wまで コンセント個数 3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×58×22 アース端子 × マグネット × USBポート数 × 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー付き ホコリ防止安全シャッター付き コンセント周り難燃性樹脂採用 雷サージ軽減素子内蔵
質量(g) (約)235 電力(W) 15A 125V 1500以下 コンセント個数 6 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)120×155×34(プラグ含まず) 雷ガード あり 耐トラッキング あり
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷