墜落制止用器具の規格のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
189件の「墜落制止用器具の規格」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「新規格 フルハーネス 130kg」、「胴ベルト安全帯 新規格」、「フルハーネス 大きいサイズ」などの商品も取り扱っております。
DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
ソフトなベルトと肩パッドを装備 墜落制止用器具の規格「新規格品」
サイズ M 取扱説明書 (3.4MB) 最大使用質量(kg) 130
1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス
フロントD環付フルハーネスLサイズ ソフトなベルトと肩パッドを装備 胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用 ワークポジショニング用器具接続ベルト付(着脱式) 墜落制止用器具の規格「新規格品」
最大使用質量(kg) 130 サイズ L 質量(kg) 1.33 材質 肩・腿ベルト:ポリエステル(幅45mm)/胸ベルト:ナイロン(幅25mm)/肩バックル:スチール/胸クリップ:アルミ合金(ワンタッチタイプ)/腿バックル:アルミ合金(ワンタッチバックル)/D環:スチール/肩パッド・休止フック掛け(2個)・ベルト保持板・尻当て・ベルト止め:樹脂 関連資料 (0.72MB) 取扱説明書 (3.4MB)
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

巻取式ストラップで、作業時や携帯時にストラップが自動で巻き取られ、じゃまにならない 墜落制止用器具の規格 新規格品 胴ベルト型墜落制止用器具 アルミスライドバックル スイッチ操作で、ストラップを常時巻取り・長さ固定の2WAY切替 ロック機構が墜落時にストラップを最短でロック、ショックアブソーバが衝撃を緩和 ストラップの2WAY切替 [1]ストラップを常に巻取り(落下距離と墜落制止時の衝撃荷重を最小に抑える) [2]ストラップを任意の長さに固定(巻き取る力がかからないので、定位置作業時に束縛感がない・巻き取るときは、巻取りスイッチを操作)
胴ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 ベルト色 ランヤード(長さ)(mm) 約1650 材質(ストラップ) アラミド繊維製帯ロープ(ショックアブソーバ、軽量56フック付) ロック機構 ロック式 ショックアブソーバの種類 第1種 ランヤード 1丁掛け
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g) 約990 種類 ロープ式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 3.5 フック No.57F ランヤード(直径)(Φmm) 10 ランヤード(長さ)(mm) 1700 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質(ランヤード) ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1セットほか
8,898 税込9,788
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

樹脂製の芯材入り形状保持ベルトがベルト同士のもつれや形崩れを阻止。 よりスムーズな着脱が可能になったTITANだけの特許構造。 胴ベルト付。 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品
用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラント 最大使用質量(kg) 130 サイズ M 仕様 休止フック掛け・簡易肩パッド付 適合 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」 トラスコ品番 161-3726 材質 3Dベルト:ナイロン、メインベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ合金、腿バックル:アルミ合金 質量(g) 1030 タイプ 胴ベルト付 ベルト幅(mm) 【肩・腿】45 バックル 【腿バックル】ワンタッチ 肩ベルト幅(mm) 45 胴ベルト(W×L)(mm) 50×1200 アズワン品番 64-1110-09 ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ X型 胸ベルト幅(mm) 25 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 無し
1本
28,980 税込31,878
18日以内出荷

装備体重100kgまでの方用です。 第一種ショックアブソーバー付きです。 ロック巻きです。 取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付きです。 腿部は水平型です。 万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。
グレー ベルト幅(mm) 胸:30 種類 巻取式/伸縮式 適合ベルト幅(mm) 45 規格 墜落制止用器具 バックル 腿:ワンタッチ 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
33,980 税込37,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墜落制止用器具の規格に適合しています。墜落制止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。サイズは3サイズから選択いただけます。調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用
1着
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器。補助ロープ付き(移動時に絶えず構造物と接続された状態を維持する)
ランヤード(長さ)(mm) 1650/(補助)1160 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220 質量(g) 1730 種類 巻取式/ロープ式 ベルト色 ブラック フック口開き(mm) 53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックル パススルー 落下距離(m) 3.6、(最大自由)1.8 フック 53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 材質(胴ベルト) ナイロン ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 2丁掛け
1本
14,980 税込16,478
当日出荷

使い易さと安全性を両立したエコノミータイプ。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
ランヤード(長さ)(mm) 1500 胴ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約900 種類 ロープ式 フック FS-99 ランヤード(直径)(Φmm) 10 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1セット
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両肩パッドが背中部分で接続され装着しやすい 肩パッドと太腿パッドで墜落時の負担を軽減 反射テープ織り込み(ステッチ入り)ベルト使用 軽量穴あきフック採用
仕様 (ランヤード)回転式軽量穴あきフック/(背中)D環スチール/(ロック装置)あり/(巻取り停止装置)なし/水平型 ワンタッチバックル アルミ/第一種 材質 (ランヤード)アラミド繊維ストラップ/(肩ベルト)ナイロン製ベルト(反射テープ入り)/(胴ベルト)ナイロン製ベルト(帯電防止糸入り) X型フルハーネス 質量(g) 約3350(ハーネス約1590 、ランヤード約880×2本) タイプ タイプ1・小型巻取式ロック装置付きダブルランヤード 種類 巻取式 適合規格 墜落制止用器具の規格 JIS規格 JIS TB 165規格品 落下距離(m) 3.1~4.1 適応身長(cm) 160~185 胴ベルト幅(mm) 50 肩ベルト幅(mm) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 自由落下距離(m) 2.1 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
43,980 税込48,378
当日出荷

パンゲアハーネス用にデザインされた作業用ベルトです。 フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。 工具吊として使用できるほかフルハーネスのベルトがより身体にフッィトしてズレを防ぎます。
仕様 厚生労働省「墜落制止用器具の規格」適合品 材質 ナイロン サイズ M 質量(g) 210 タイプ パンゲア用 ベルト幅(mm) 50 ベルト長さ(mm) 1200
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヨロンハーネスシリーズの最軽量モデル 必要最小限のベルト構成によるシンプル設計で、装着性が向上 腰部の交差部が可動し、身体の動きにフィットする 骨盤を包み込むような形状なので、身体にフィットするV型腿ベルト
ランヤード(長さ)(mm) 主:1700、副:1300(赤色染色) 仕様 【ハーネス部】胴ベルト無し、腿ベルト:ワンタッチバックル、【ランヤード】主:フックFS-99、副:フックFS-99+ショックアブソーバ 質量(g) 約1950 ベルト幅(mm) 45 種類 ロープ式 ランヤード(直径)(Φmm) 主/副:11 肩ベルト幅(mm) 45 ショックアブソーバの種類 第1種 背タイプ X型 脚部構造 V型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 約1660 材質 巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜 質量(g) 約1120 種類 巻取式 バックル パススルー 落下距離(m) 3.5、(最大自由)1.8 フック No.56(軽量タイプ) 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)フルハーネス DB-HN-17PGY
墜落制止用器具の規格 新規格品。胸ベルトと腿ベルトにワンタッチバックルを採用。腿ベルトが水平型で圧迫感が少なく、作業性がよい。Y型背中ベルト:装着時の締め付けが少なく、蒸れを抑える。電動ファン内蔵上着の上から装着しても送風のじゃまにならない
用途万一の墜落時に体にかかる衝撃を分散させるフルハーネス 材質 ベルト:ナイロン、前ベルト連結調節環:スチール、バックル:アルミ、D環:スチール、フックハンガー:合成樹脂 質量(g) 約1050 適応身長(cm) 160~180(標準的な体型を目安にしたものです。) ショックアブソーバの種類 無し 背タイプ Y型 脚部構造 平行型 腿バックル ワンタッチ 胴ベルト
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)カルハーネス
シンプル設計 軽量タイプ 厚生労働省『墜落制止用器具の規格』適合品。
用途フルハーネス型墜落制止用器具 材質 胸ベルト:ナイロン(金属製ワンタッチバックル付) ベルト幅(mm) 45 種類 フルハーネス型 材質(ベルト) ナイロン 最大使用質量(kg) 130 背タイプ X型 胸ベルト幅(mm) 25 脚部構造 V型 胴ベルト
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

墜落制止用器具用胴ベルトの規格適合品です。 軽量アルミ製スライドバックルタイプです。
幅(mm) 50
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハーネス ランヤードセット(女性専用)
超軽量! 女性用フルハーネスとランヤードのセット。軽量化に徹底的にこだわり、業界最軽量クラスを実現。胸ベルトはバストに合わせて位置をスライドできる。脚部にバックルや縫い目がないので脚周りが動かしやすい。墜落制止用器具の規格「新規格品」。スムーズリング:柔らかなロープでフィット感アップ・動きやすさも向上。クロスフィットパーツ:脚が通しやすい形状を保持・4方向にスムーズに動き、サイズ調整をサポート
材質 【フルハーネス】ベルト:ポリエステル、胸バックル:アルミ(ワンタッチタイプ)、フックハンガー:ポリエステル、スムーズリング:ポリエステル、D環:スチール、クロスフィットパーツ・ベルト保持板・ベルト止め:樹脂、【ランヤード(ダブル)】ストラップ:ポリエステル、フック:アルミ(回転環付)、D環側コネクタ:アルミ 質量(g) 【フルハーネス】約680、【ランヤード(ダブル)】約960 ベルト幅(mm) 40 種類 フルハーネス型 フック口開き(mm) 65 ランヤード(ストラップ幅)(mm) 約30 ランヤード(長さ)(mm) 約1520(ストラップ収縮時 約1040) 関連資料 (1.01MB) 取扱説明書 (2.24MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種
1セット
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)