- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 墜落制止用器具用フックのおすすめ人気ランキング
墜落制止用器具用フックのおすすめ人気ランキング
2025/12/13更新165件の「墜落制止用器具用フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「親綱フック」、「安全帯伸縮調節器」、「安全帯フック」などの商品も取り扱っております。
口開き50mmの大口径フックです。鉄の鍛造で、安心の二重安全ロックのフックです。
形状
フック
ロック機能
なし
材質
スチール
仕様
固定式
トラスコ品番
826-6645
全長(mm)
219
質量(g)
390
穴径(Φmm)
20
フック口開き(mm)
50
2018年トラスコ掲載ページ
6 1136
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
二重外れ止め装置付
全長(mm)
219
質量(g)
約390
最大口開き(mm)
50
引張強度(kN)
13.0以上
適合ロープ径(Φmm)
16以下
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
安全帯フックを使わない時にベルトにかけるための樹脂製フックです。移動しても落ちないロックの付いた場所と、ちょっと手を開けたい時に置く場所の2ヶ所かける場所があります。
材質
樹脂
適合
50mm幅ベルト
トラスコ品番
406-9978
質量(g)
17
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質
鉄
質量(g)
約375
寸法(縦×横)(mm)
約210×約130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
親綱用大型フックです。
カバーはステンレススチール製です。
用途建設・土木・造船・橋梁・鉱山・工場・プラント・その他
形状
フック
ロック機能
なし
材質
本体:スチール、カバー:ステンレススチール
仕様
固定式
トラスコ品番
794-6813
全長(mm)
213
質量(g)
390
穴径(Φmm)
22
有効長(mm)
50
フック口開き(mm)
50
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
ベルトを抜かなくても装着でき、横滑りもしにくい構造 耐久性に優れた新設計金属ゲート採用。
用途胴ベルト用後付けフックハンガー
適合ベルト幅(mm)
50(53以内)
適合ベルト厚(mm)
3以内
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
左右どちらでも取付可能です。
安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
材質
ナイロン樹脂
トラスコ品番
769-2714
質量(g)
10
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
切断防止用の8mmスティールケーブルコアを内蔵したポジショニングランヤードです。2重の外皮の内側はスティールケーブルを滑らない素材で、外側はポジショニングデバイスの動作を滑らかにするポリエステルで作られています。ロープ外径は13mm。
用途ランヤード墜落制止用器具
材質
調整デバイス(アルミ合金)、ロープコア(スチール8mm)、カラビナ(アルミ合金)
質量(g)
1480
全長(m)
0.5-5
ロープ径(Φmm)
13
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
●安全帯装着時に大口径フックなどを掛けておくハンガーです。
●50mm専用タイプで一般作業用安全帯に使用します。
●左右どちらでも取り付け可能です。
用途現在ご使用の安全帯ベルトが磨耗・キズ・汚れ等が発生した場合、簡単に取り替える事ができます。
トラスコ品番
255-1730
質量(g)
10
適合ベルト幅(mm)
50
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。
高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
コンパクトな巻取器を用いた、胴ベルト型墜落制止用器具用の補助ロープ
軽量フック型
環止め、フック掛け付
質量(g)
610
ランヤード(長さ)(mm)
1150
1本
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。
商品タイプ
シングル
ランヤード(長さ)(mm)
収縮時:1100~伸長時:1700
タイプ
フルハーネス型用
フック口開き(mm)
(構造物側)60、(人体側)8
ロープ仕様
伸縮式
ショックアブソーバの種類
第1種
12.5mmのスタティックロープとアルミ合金製の調整デバイスで構成されたポジショニングランヤードです。法面工事や屋根上作業など、多様なニーズにお応えします。
用途ランヤード墜落制止用器具
材質
調整デバイス(アルミ合金)、ロープ(ナイロン)
質量(g)
520
全長(m)
0.5-2
ロープ径(Φmm)
12.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
適合
50~60mm
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
墜落制止用器具になります。
国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。
ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。
ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。
ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。
ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。
もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。
フック収納袋付きです。
質量(g)
約1040
種類
巻取式
規格
労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合
バックル
パススルー
材質(ベルト)
ナイロン平二十織
落下距離(m)
1.7~1.9
フック
No.57F
ランヤード(ストラップ幅)(mm)
17
ランヤード(長さ)(mm)
1150
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
ロック機構
ロック式
取扱説明書
(3.5MB)
最大使用質量(kg)
100
自由落下距離(m)
1.3
ランヤード
1丁掛け
フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取式
方式
織ロープ
バックル
アルミスライドバックル
フック
FS-93(軽量)、ショックアブソーバ
ロック機構
無
ショックアブソーバの種類
第一種
ランヤード(幅)(mm)
18
ランヤード
1丁掛け
墜落制止用器具蛍光反射フックマーカーは4面が蛍光反射になっており、フックの視認性が大幅に向上しています。面ファスナーで簡単装着、取外しも簡単です。蛍光オレンジと蛍光イエローの反射材の2色で遠くからでも視認性抜群です。
用途墜落制止用器具の安全性向上に。
色
本体:蛍光オレンジ、反射材:蛍光イエロー
寸法(横×縦)(mm)
290×150
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
安全帯のフックの両側に貼り、安全帯の使用徹底を確認し、墜落災害防止への意識向上を図るためのステッカーです。
ユーネオンはフック部分のステッカーが三分割になっており、どのような形状のフックに対しても貼り付けることができるよう工夫されています。
セット内容
フック用ステッカー・円形ステッカー・帯状ステッカー
材質
塩化ビニール(PVC)
縦(mm)
105
横(mm)
150