墜落時保護のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
760件の「墜落時保護」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘルメット 高所」、「つばなしヘルメット」、「ヘルメット 墜落時保護」などの商品も取り扱っております。
アメリカンタイプ 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 作業の際、邪魔にならない短めのヒサシ付(40mm) ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 種類 アメリカン ひもタイプ ワンタッチ 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 材質 ABS樹脂 適合頭囲(cm) 54~61 質量(g) 350 規格 厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272.5×220×161 ひさし長さ(mm) 約40 名入れ 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

さらに通気性を重視したヘルメット。 約2.4倍の面積で空気を多く取り入れ蒸れた空気を素早く排出。 帽体本体と帽体上部のアセンブリ空間にショックアブソーバを設置したことにより効果的に衝撃を吸収します。 悪臭の発生を抑えるため、それぞれに適した消臭加工材を採用。 透明ひさしは、歪みのない透明性抜群に仕上げ、特殊ハードコーティング加工でキズが付きにくくなっています。 紫外線99.9%カット、ひさしの取替が可能になりました。 国家検定合格品
用途飛来・落下物用、墜落時保護用。 仕様 スチロールライナー入 質量(g) 464 サイズ(cm) 53~62 RoHS指令(10物質対応) 対応 名入れ
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業 質量(g) 435 各種認証 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC 衝撃吸収ライナー
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MPタイプ スタンダードなMPタイプABS樹脂製品 軽量で、コストもリーズナブル 作業現場を選ばず、飽きのこないシンプル形状 ワンタッチ式アゴひも
用途飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間) 材質 ABS樹脂 質量(g) 410 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 規格 厚生労働省保護帽規格に適合 種類 MP型 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 265×220×152 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 名入れ ひもタイプ ワンタッチ 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用(使用耐電圧7000V以下、試験電圧20000V 水中1分間)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 幅(mm) 218 高さ(mm) 151 長さ(mm) 278 質量(g) 365 仕様 樹脂成形品内装、衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付 材質 帽体:ABS樹脂 種類 アメリカン 衝撃吸収ライナー 名入れ ひもタイプ ワンタッチ 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など 仕様 衝撃吸収ライナー付 質量(g) 370 規格 厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 280×225×150 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.4MB) 衝撃吸収ライナー 材質(あごひも) ポリプロピレン 名入れ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様 ストラップ:No.20ABRフック付 付属品 引寄ロープ 質量(g) 約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm) (カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 185×148×67 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 2.0以下 最大使用荷重(kg) 30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN) 8.0以下 材質(ストラップ) 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m) 約6 取扱説明書 (2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

ヘルメット内部のムレを和らげる通気孔によるベンチレーション機構の付いたヘルメットです。 夏場はもちろん、作業時の不快感を軽減する優れものです。 前頭部を抜けた空気が両側頭部から抜けて、ヘルメット内の快適性を高めます。 首筋への雨垂れの浸入を防ぎ、側面からの圧力にも強い溝付構造。 ワンタッチ式あご紐(商品名:モノタロウ ヘルメット用ワンタッチ式アゴひも(小))を取替用としてお使いいただけます。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 質量(g) 約460 規格 厚生労働省保護帽の規格に適合 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 285×223×149 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり ひさし長さ(mm) 約40 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 通気孔 あり 名入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。 仕様 衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構 幅(mm) 227 高さ(mm) 148 質量(g) 415 規格 国家検定合格品
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ランヤード2丁掛けタイプで、高所での移動時に必ずどちらか一方が接続された状態になりますので、より安全性が保てます。 もしもの墜落時の衝撃が胴ベルト型墜落制止用器具と異なり、体全体に分散されるため作業者のダメージをより軽減されます。 ショックアブソーバ機能付きのランヤードが付いていますので、より衝撃荷重が緩和されます。 腿部の金具色を変えることで、脚部への左右着け間違いや左右金具の着け間違いを防止しています。 ランヤードは2本共メイン・補助に対応できるよう同じ長さになっており、絡みあった場合も判別しやすいよう色を変えた仕様になっております。 ★選びにくいフルハーネスについて特集ページを設けております。ぜひご覧ください。
仕様 使用可能重量100kg/自由落下距離2.3m/落下距離4.2m ネイビーブルー 質量(g) 約2260 タイプ 3ツ打 ベルト幅(mm) 45 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 フック No.57F ランヤード(有効長)(mm) 1700 ランヤード(直径)(Φmm) 10 適応身長(cm) 160~180(標準的な体重の方) 材質(ランヤード) ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.2MB) ショックアブソーバの種類 第一種 背タイプ X型 脚部構造 平行型 腿バックル パススルー 胴ベルト ランヤード 2丁掛け
1本
16,980 税込18,678
当日出荷

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g) 約440 サイズ(cm) 53~62 ひさし長さ(mm) 約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 高い通気性と開放感を両立。 建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 材質 (帽体)ABS、(ひさし)PC 仕様 二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g) 465 内装 J型 名入れ 使用区分 飛来落下物・墜落時保護兼用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部をぶつける・切るといった災害から守るために。 内側にヘッドバンドが装着されている為、フィット感抜群。 ぐらつき防止に役立つワンタッチ式あご紐付。
用途飛来・落下物用・電気絶縁用 自動車工場の車体組み立て工程、狭所における機械装置の組み立て・調整作業、荷の積み卸し作業(ボックスの中間棚や、前面の蓋を掛けるためのバーに頭部をぶつけることが多い)など 質量(g) 380 仕様 衝撃吸収ライナー付 材質 ABS 種類 MP型 規格 厚生労働省保護帽規格に適合 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 270×230×160 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.3MB) 衝撃吸収ライナー 名入れ ひもタイプ ワンタッチ 使用区分 飛来・落下物用・電気絶縁用
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視野の広いベーシックタイプです。
用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下) 色(帽体) ホワイト 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 226×263×153 質量(g) 410 仕様 衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付 トラスコ品番 381-7806 材質 (帽体)ABS樹脂 種類 MP型 衝撃吸収ライナー ひもタイプ ワンタッチ 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドな視界と防護性能を併せもつLS-360シリーズ。安全で快適な作業環境を実現。
用途溶接・粉じん現場用 ガス溶接、電気溶接、研磨、切削、グラインダー、粉砕など各種粉じんが発生する溶接、粉じん作業 定格電圧(V) DC7.4(Liイオン電池) 公称稼動時間(時間) 8~10 送風量 約140~175L/min(NMF-500Kフィルター使用時) フィルター NMF-500Kフィルター(メカニカルフィルター)OOP粒子に対して95%以上 使用温度範囲(℃) 5~40 モーター寿命(時間) 10000以上 ユニット質量(kg) 送気:0.65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) ブロアーユニット:約130×160×80 材質 面体枠/外側:ポリカーボネート(透明)、内側:カイダック(黒) 材質(レンズ) 紫外線・赤外線吸収シート(JIS規格同等品遮光度番号#1.7) 仕様 ダクトホース、アルミカバー付き
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部をくるっと回すだけで、ヘルメットの高さが約半分に ビジネスバッグにも収納でき、電車などの移動でも邪魔にならずに持ち運びが可能 不織布製収納袋(水色)付き 頭周囲47~62cmに対応「フレキシブルヘッドバンド」搭載
仕様 「保護帽の規格」合格品 材質 保護帽:ABS 、ハンモック/ヘッドバンド:ポリエチレン成形品、あご紐:VP-T16型(ワンタッチ式バックル・合成繊維テープ) 寸法(mm) (装着時)208×278×140(収納時)208×278×80 質量(g) 420(帽体295) 種類 折りたたみ 適合頭囲(cm) 47~62(ヘッドバンドの調節可能範囲) ひもタイプ ワンタッチ式バックル 使用区分 飛来・落下物、墜落時保護用
1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量かつ快適性の高いヘルメットです。ライナーは軽量化のため発泡ポリプロピレンおよび発泡ポリスチレンの2つの素材で構成され、衝撃はライナーが変形することによって吸収します。 側部に2つの調節ダイヤルを備えヘルメットを頭の中心位置に調節しやすく、また「フリップ & フィット」システムでヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。 ヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 あご紐は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。 『ハイビズ』は視認性の高いバージョンで、蛍光色のシェル、蓄光クリップおよび反射ステッカーにより、日中でも夜間でも作業者の視認性を高めます。 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)に適合しています
用途高所作業、および地上作業 質量(g) 445 各種認証 保護帽の規格(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気絶縁用)、CE EN 397、ANSI Z89.1、Type I Class E、EAC 衝撃吸収ライナー
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。 仕様 衝撃吸収ライナー付 質量(g) 350 規格 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 279.9×168.1×222.8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い世代から支持される精悍でスマートなフォルムを持つロングセラーモデルです。 トップガードで頭頂部への衝撃に対する強度を確保しています。 脱げ防止機構でより安全です。 雨天時の雨だれを防止するレインガード付です。
用途一般作業、電気作業用 種類 アメリカン 衝撃吸収ライナー あり ひもタイプ ワンタッチ 材質 ABS 仕様 M型ワンタッチアゴバンド。脱げ防止機構。衝撃吸収ライナー付。国家検定合格品 質量(g) 395 内装 SC-1BN・RA内装(テープ) 適合頭囲(cm) 55~62 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能) ひさしにはキズがつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。 帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。 衝撃吸収ライナー(発泡スチロール) あり 材質 (帽体)ABS、(ひさし/通気孔カバー)ポリカーボネート 質量(g) 約544 サイズ(cm) 53~62 材質(ヘッドバンド) ポリエチレン 材質(シールド) ポリカーボネート ひさし長さ(mm) 約33 材質(ハンモック) ポリエステル 使用区分 飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)