墜落防止 装置のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
123件の「墜落防止 装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「梯子 安全ブロック」、「スカイロック 安全」、「レール 安全帯」などの商品も取り扱っております。
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120
1本
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用 仕様 レール側面位置用です 適合 レール側面用 トラスコ品番 818-3358 材質 アルミ、ステンレス、ナイロン 質量(g) 710 有効長(mm) (ベルトロープ)450(NS-1型)、縦方向360横方向500(NS-Y1型)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

ワン・ハンドリトラの計量モデル。 バックル&フックにアルミ合金を採用した軽量タイプです。 フックとストラップの連結部にねじれを防止するアクションフリージョイントを備えています。(SVタイプ)
ランヤード(長さ)(mm) 1450 ベルト幅(mm) 50 質量(g) 約1290 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ 材質(フック) アルミ 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg) 30~100 落下衝撃荷重(kN) 8以内 フック有効径(mm) 上部大径フック/50、下部小径フック/21 タイプ 大径フック型 機能 自動巻取り式 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 27×1.3
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

墜落防止装置FMスカイロック・FM梯子・FMステップ専用安全器です。 コンパクト化、軽量化を実現しました。
用途FMスカイロック・FM梯子の昇降移動専用 仕様 レール中央位置用(子綱2又)です トラスコ品番 818-3359 材質 アルミ、ステンレス、ナイロン 摘要 レール中央用 質量(g) 920 有効長(mm) ベルトロープ/450(NS-1型)、縦方向360(NS-Y1型)、横方向500(NS-Y1型)
1台
53,980 税込59,378
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

胴ベルト型 補助ロープ
ロープ径(Φmm) 12 質量(g) 約670 種類 胴ベルト型 ロープ仕様(mm) (補助)1160 フック口開き(mm) 53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(ロープ) 三ツ打ちナイロン
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g) 約1040 種類 巻取式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 1.7~1.9 フック No.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 ランヤード(長さ)(mm) 1150 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 ロック機構 ロック式 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 自由落下距離(m) 1.3 ランヤード 1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利です。 ストラップは引き出しが軽くスムーズに移動ができます。 すばやく動いてもロックがかかりにくい「作業重視」の制動機構を採用しました。 ケースや内部メカの耐久性もあり、本体ケースには衝撃に強いポリカーポネート樹脂採用。 高強度アラミド芯入り幅17mmテトロンストラップで丈夫で安心です。 数値は「安全帯構造指針」にもとづく落下テスト結果です。
用途建設・土木工事など一般高所作業及び昇降時の墜落防止用 仕様 ストラップ:No.20ABRフック付 付属品 引寄ロープ 質量(g) 約1450(取付用カラビナ含まず) 有効径(Φmm) (カラビナ)17、(フック)17 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm) 185×148×67 ストラップ幅(mm) 17 落下距離(m) 2.0以下 最大使用荷重(kg) 30~120(装備含む) 落下衝撃荷重(kN) 8.0以下 材質(ストラップ) 高強度繊維芯入りポリエステル被覆 有効長(m) 約6 取扱説明書 (2.2MB)
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

付属品 ・カラビナ付き台付ロープ(3ツ打ナイロンロープ):直径14mm・長さ1300mm。・引寄ロープ(ポリプロピレンロープ):ゴムウェイト付き ランヤード(直径)(Φmm) 4 耐久性(年) 約10年。(適正な維持管理を実施した場合) 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 12
1本
87,980 税込96,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

昇降用墜落防止装置として、また高所の定位置作業でも使用できます。ワイヤー以外のパーツはシールド設計されており異物を寄せ付けない安心機構です。
用途ケース内ワイヤー以外の部分がシールドされていますので合成繊維ロープが使用できない環境や塩害などのきびしい高所作業環境で使用できます。 使用荷重(kg) 120 仕様 安全帯構造指針適合品。ロングゴムストッパー付、本体取り付け台付けロープ付、ワイヤー引寄せロープ付、カラビナ付 タイプ テンションインジケーター付タイプ 口径(Φmm) (フック)20 落下距離(m) 0.6以内
1台
419,800 税込461,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 引き寄せロープ付、安全帯構造指針適合品 最大使用荷重 120kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックおよびバックルにアルミ合金を採用した軽量型。
ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ バックル アルミスライドバックル フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ 最大使用荷重(kg) 100まで(装備込み) ロック機構 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 18 ランヤード 1丁掛け
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2wayローラップ。赤色の蛍光反射シールで遠くから安全確認ができる。フリーとギア機構の2段切り替えスイッチ付き。ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm) 1650 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1220(有効ウエストサイズ110cm) 質量(g) 約1200 種類 巻取式 ベルト色 ブラック フック口開き(mm) 53(大口径フック・蛍光反射シール付き) バックル パススルー 落下距離(m) 3.6、(最大自由)1.8 フック 53mm大口径フック(蛍光反射シール付き) ランヤード(ストラップ幅)(mm) 17 材質(胴ベルト) ナイロン ランヤード(ストラップ) アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応) 対応 ロック機構 ロック式 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード 1丁掛け
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

着脱し易いワンタッチバックル付きの軽量モデル。
ランヤード(長さ)(mm) 1400 ベルト幅(mm) 50 種類 巻取式 方式 織ロープ フック FS-93(軽量)、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類 第一種 ランヤード(幅)(mm) 15 ランヤード 1丁掛け
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

建設工事現場・梯子・電柱での昇降中の墜落事故を防止します。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用 最大使用荷重(kg) 120 仕様 ベルト巻取り式 ベルト幅(mm) 18 機能 ショックアブソーバ付き 落下衝撃荷重(kN) 2.8
1本
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな大径フック付安全ブロック3.5mです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途垂直移動用墜落阻止 ランヤード(有効長)(m) 3.5 仕様 引寄せロープ標準装備 質量(g) 1360 タイプ 大径フック 使用荷重(kg) 30~100 フック口開き(mm) 50 ケース寸法(mm) 150×120×67 最大衝撃荷重(kN) 8 フック 1ロックスチール フック全長(mm) 195 ランヤード(直径)(Φmm) 18×1.7
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様 ハーネス用オプション 質量(g) 約80 ベルト長さ(cm) 約35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ショックアブソーバ付きの胴ベルト型ロープ式ランヤードタイプになります。 ロープ収納袋付きです。
質量(g) 約990 種類 ロープ式 規格 労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックル パススルー 材質(ベルト) ナイロン平二十織 落下距離(m) 3.5 フック No.57F ランヤード(直径)(Φmm) 10 ランヤード(長さ)(mm) 1700 胴ベルト幅(mm) 50 胴ベルト長さ(mm) 1200 材質(ランヤード) ナイロン 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.5MB) 最大使用質量(kg) 100 ショックアブソーバの種類 第一種 自由落下距離(m) 1.8 ランヤード 1丁掛け
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)