墨壺用墨汁のおすすめ人気ランキング

2025/11/20更新
98件の「墨壺用墨汁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「青液」、「墨汁 赤」、「建築用墨汁」などの商品も取り扱っております。
1本(180mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鮮やかな蛍光色で薄明かりの中でも見えやすい。建築工法の変化と多様化で現行の色だけでは不足がちです。そんなニーズに応えました。4色あります。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm) 45×27×110 容量(mL) 60
1本(60mL)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TRUSCO朱液
墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。 朱液 トラスコ品番 253-3278 容量(mL) 180 質量(g) 約215 主成分 各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
549 税込604
当日出荷

1本(180mL)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm) 縦163×横57×奥34 本体質量(g) 250
1本(180mL)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

蛍光顔料使用の為、暗がりでも発色が良く、しっかり見えます。 錆びない、凍らない。 雨が降ってもにじまない。(※はじめから濡れている面にはにじむことがあります。)
用途墨つぼを使用した線引きに(木材、鉄鋼材、ガラス・ステンレス、屋根瓦、合成パネルなど。) 蛍光桃色 容量(mL) 180 タイプ 無塩
1本(180mL)
599 税込659
当日出荷

固まりにくく、凍らない建築用青液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
779 税込857
当日出荷

墨打ちする下地の色によって使い分けます。2色とも濃い色でよく目立ちます。屋外向きです。 マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。
寸法(mm) 45×27×110 容量(mL) 60
1本(60mL)
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m) 20 自動巻取糸長さ(m) 7.5 タンク容量(mL) 最大20 仕様 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 材質(本体) ABS樹脂 外形寸法(mm) 縦200×横75×奥39 本体質量(g) 145 材質(糸) ナイロン
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)コズミットインク
弾かず高発色、はっきり見える作業線! コンパネ塗装面や LGS などのツヤツヤな面にもインクが弾かず鮮明な線が打てます。 表面がツヤツヤな材料に打った線は水拭きで簡単に消せます(パネコート、LGS、鉄骨等) 暗い下地でも材料色を隠ぺいしてくっきり発色します。
質量(g) 75
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

雨天後のぬれた木材・コンクリートに、にじまずくっきりと墨打ちが出来ます。粒子が細かく一度墨打ちをすれば、水を流しても消えません。
種別 墨液 寸法(mm) 59×35×160 容量(mL) 180
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様 自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩) 寸法(mm) H160×W57×D36 質量(g) 240
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け) 材質 キャップ:PP、容器:PE 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(180mL)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m) 20 自動巻取糸長さ(m) 10 タンク容量(mL) (墨)60 トラスコ品番 813-4421 外形寸法(mm) 縦280×横75×奥83 本体寸法(mm) 270 本体質量(g) 235 製品質量(g) 235 糸の太さ(mm) 細0.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

あらゆる墨つぼに使用可能/化繊糸もOK!無塩・不凍/天然繊維・化学繊維などあらゆる坪糸に使用可能/サビない・凍らない/墨付きがよく、雨が降っても流れない
用途プラスチック製墨つぼ・木製墨つぼなどあらゆる墨つぼに使用可能 材質 ボトル:PE、キャップ:PP、フィルム:PE インク色 蛍光グリーン
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
用途木材用・鉄用(無塩) 種別 白液 寸法(mm) 59×37×160 容量(mL) 180
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

KLASS(クラス/旧:極東産機)消える墨汁
墨打ちに便利な消える墨汁です。 下地に含まれる酸に反応し消えていきます。
1個(50mL)
1,498 税込1,648
当日出荷