- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 壁 スイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
壁 スイッチ パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新681件の「壁 スイッチ パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用 壁スイッチ」、「電気 壁 スイッチ」、「パナソニック コスモシリーズ スイッチ」などの商品も取り扱っております。
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2649
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
仕様
モダンプレート付
長さ(mm)
120
幅(mm)
70
厚さ(mm)
32.5
色
ミルキーホワイト
定格
15A 300V AC
回路方式
片切
タイプ
ダブルスイッチB
使用温度範囲(℃)
-10~+40
定格
4A 300V AC(表示ランプは100V用)
結線方式
ねじなし端子式
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
片切
トラスコ品番
763-2681
タイプ
トリプルスイッチB
定格
15A 300V AC(表示ランプは100V用)
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ランプは橙色に光ります。
回路方式
B(片切)3線式
定格電流(A)
15
結線方式
ねじなし端子式
回路方式
B(片切)
トラスコ品番
763-2339
色
ミルキーホワイト
タイプ
ネームカバー付、モダンプレート付
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
回路方式
D(両切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。
ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
回路方式
片切
定格電圧(V)
300
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
片切
定格電圧(V)
100
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
結線方式
ねじなし端子式
ONOFFと強弱の切替用
10W~用
スイッチ定格4A
24時間ラベル入り
寸法(mm)
70×120
付属品
24時間換気お願いラベル1枚
1台
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
回路方式
D(両切)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
定格:300V 15A
片切スイッチ×1
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
用途電源配線用
定格電流(A)
15