- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 壁タイルのおすすめ人気ランキング
壁タイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新505件の「壁タイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内装タイル」、「外壁用 シート」、「樹脂サイディング」などの商品も取り扱っております。
仕様
15シート/ケース
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
300×300(目地共寸法)、147×22(実寸法)
質量(kg)
19
チークの古材(古木)を利用した古木タイル・古木パネルです。鉄道の枕木、木造家屋の部材など、100%チークの古材を再利用したユニークな壁仕上材です。縦使い、横使い、あるいは斜め使いと、貼り方も自由な発想でご使用しただけます。木材なので、軽くて切断加工も容易です。裏側メッシュシートで継目の目立たない構成で、施工性を考慮したフックも装備しています。
用途室内外の壁面、または天井・軒裏面
材質
チーク(リサイクル古木)
質量(kg)
7
色
無塗装
適合面積(m2)
0.5
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。
横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。
販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。
焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。
施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。
納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。
納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)
約18.0
タイプ
基本
枚数
0.88/m2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
420×160×9.5
材質
陶磁器タイル
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法
適合
適合
(建物)新築専用
仕様
45シート/ケース
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)
12
グリーン購入法
適合
仕様
15シート/ケース
厚さ(mm)
8
寸法(mm)
303×303(目地共寸法)、149×22.5(実寸法)
質量(kg)
20
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)
約215
厚さ(mm)
約15
奥行(mm)
65
ピースの高低差や、表面に施された繊細な石肌のデザインが深みのある陰影を表現。フッ素を使用することで、施工時の色あいが長持ちします。
仕様
【定尺】12.5尺
寸法(mm)
L=3,788 W=370 t=15
色
クールブラックF
関連資料
(0.47MB)
大理石を大小織り交ぜて並べて、裏シートをつけた大理石パネル・大理石タイルです。あえて酸で表面を荒らして、大理石らしくない独特な質感に仕上げています。
ボリューム感のある凹凸は幾何学的世界観を創り出し、静かな存在感を演出します。
特に、ライトアップした時の陰影が美しく、アクセントウォールのポイント使いとして最適な素材の一つです。
用途壁仕上げ用
材質
大理石
質量(kg)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×10~20
色
モルトーン
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
チークの古材(古木)を利用した正方形の形状のタイル・パネル。
75mm角の使いやすいサイズは、床・壁どちらにも使える仕様で、無垢材の魅力を最大限に活かしたシンプルでベーシックな無塗装の素材です。
過度に主張し過ぎない素朴なスタイルで、使い方次第で幅広いデザインに対応します。インテリアのみならず、エクステリアにも使用可能です。
用途室内外の壁面、床面
材質
チーク(リサイクル古木)
色
無塗装
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×14
適合面積(m2)
1
1箱(11枚)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など
【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど
寸法(mm)
304.8×304.8
仕様
【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT
材質
塩ビ
厚さ(mm)
2.0
JIS規格
JIS A 5705 認証番号 TC0308167
質量(g/枚)
360
接着剤
【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20
工法
【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材
材質
ガルバリウム鋼板
形状
角波
幅(mm)
650
色
ガルバリウム素地
ピッチ(mm)
62.6
山数
11山
板厚(mm)
0.27
山高さ(mm)
9
働き幅(mm)
626(1.5山被せで算出)
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)
約95
厚さ(mm)
約11
奥行(mm)
45
天然石を散りばめたシート状のタイル・パネルです。
アプローチや水場廻り、アウトドアリビングなどに最適。細かなパターンですが、計算されたインターロッキングデザインで、組み合わせはいたって簡単。あたかもモザイク職人が天然石を張ってくれるかのようなアイテム。
石の廃材を集めて、美しいモザイクのシートパネル。そのつくりは繊細で「和」にも「洋」にも対応可能。
用途室内外の壁面、床面
材質
マーブル(天然石)
質量(kg)
22
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×300×8~9
適合面積(m2)
1
砂岩の温かな風合いと割肌のテクスチャー。自然な陰影のデザインが魅力。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.1
関連資料
注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)
400
大小2本のラインが美しくスマート。シンプルモダンな外観に映えます。
材質
鋼板:遮熱性フッ素
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
16
保証期間
塗膜変褐色10年・赤サビ/穴あき10年
取付け方法
張り方:縦横
質量(kg/枚)
4.2
関連資料
注意事項(0.91MB) (0.91MB)
働き幅(mm)
400
リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。
温かみのある空間のデザインを演出します。
木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質
PVC
幅(mm)
1220
厚さ(mm)
0.2
色
FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011
関連資料
色見本
サービス分類
オーダー・加工