- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 壁付 水栓 シャワーのおすすめ人気ランキング
壁付 水栓 シャワーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新220件の「壁付 水栓 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「混合水栓 ホース」、「シングルレバーシャワー」、「洗面台 シャワー ヘッドTOTO」などの商品も取り扱っております。
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品
浄水カートリッジ(JF-21)
適合場所
キッチン
対応カートリッジ
JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
商品タイプ
壁付
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格
JIS規格
ホース長さ(m)
(引出)478
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
関連資料
分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)
187
商品タイプ
壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様
エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)
1.7
適合場所
キッチン
吐水口長さ(mm)
自在221
商品タイプ
壁付
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在228
ホース長さ(mm)
550
ホース長さ(m)
0.55
適合場所
浴室
ホース長さ(m)
1.6
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在181
ホース長さ(mm)
550
ホース長さ(m)
0.55
関連資料
分解図(TKS05318J)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。ハンドシャワータイプなので、シンク洗いにも便利です。
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在228
ホース長さ(mm)
550
ホース長さ(m)
0.55
色
ペールホワイト
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所
キッチン
仕様
逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B
ホース長さ(cm)
引出:約40
吐水口長さ(mm)
244
取付穴径(Φmm)
37±2
同梱部品
カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ)
ホース長さ(m)
(引出)0.4
商品タイプ
台付
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
商品タイプ
壁付
仕様
逆止。給湯制限機能付
規格
JIS規格
接続部ねじ
W26山20
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
厚さ(mm)
5~30
適合場所
キッチン
商品タイプ
台付タイプ
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用環境温度(℃)
1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区
一般地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)
220
商品タイプ
壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格
JIS適合品
適合場所
お風呂場
ホース長さ(m)
1.6
機能
逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質
青銅
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
190
商品タイプ
壁付タイプ
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)
475
取付ねじ
W26山20
材質
ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)
1~60
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷