- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 壁付混合水栓のおすすめ人気ランキング
壁付混合水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新144件の「壁付混合水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付シングルレバー混合栓」、「壁 出し 混合 水 栓」、「壁付 水栓 シャワー」などの商品も取り扱っております。
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓
適合場所
キッチン
商品タイプ
壁付
適合場所
キッチン
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格
JIS規格
ホース長さ(m)
(引出)478
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
関連資料
分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)
187
商品タイプ
壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用環境温度(℃)
1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区
一般地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)
220
商品タイプ
壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様
エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル
質量(kg)
1.7
適合場所
キッチン
吐水口長さ(mm)
自在221
商品タイプ
壁付
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質
青銅
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
吐水口長さ(mm)
190
商品タイプ
壁付タイプ
取付穴径(Φmm)
スパウト:31~32。ハンドル:31~32
適合壁厚(mm)
20~28
1個
¥50,980
税込¥56,078
4日以内出荷
LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。
蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。
LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。
お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品
浄水カートリッジ(JF-21)
適合場所
キッチン
対応カートリッジ
JF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
商品タイプ
壁付
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様
ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ
2ハンドル
呼び径(mm)
13
ハンドル色
白
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
円筒にくぼみ
操作方法
ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)
220
取付壁に穴を空け、裏側からナットで締め付けてはさみこんで固定するタイプの混合栓。水はねしにくい泡沫吐水タイプ。
取付穴径(Φmm)
パイプ側23~27、レバー側:35~39
出幅(mm)
壁からのパイプ:197
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
使用環境温度(℃)
1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区
一般地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)
240
商品タイプ
壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様
逆止。給湯制限機能付
規格
JIS規格
接続部ねじ
W26山20
吐水口長さ(mm)
170
グリーン購入法
適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
適合場所
キッチン
吐水口長さ(mm)
170
商品タイプ
壁付
関連資料
分解図(TKS05318J)
1個
¥48,980
税込¥53,878
31日以内出荷
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
PJ1/2
ねじサイズ
PJ1/2
商品タイプ
壁付タイプ
シンク内清掃に便利なハンドシャワー付
適合場所
キッチン
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
自在181
ホース長さ(mm)
550
ホース長さ(m)
0.55
用途一般住宅用
温度(℃)
最高給湯:85
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区
寒冷地
水質
使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力
最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
給湯制限シングルレバー混合栓/水だけ使うつもりでも気づかずに給湯機が作動するといった、お湯の無駄遣いが発生します。水から混合水に変わる時にクリック感があるので、お湯の無駄遣いを防げます。
グリーン購入法
適合
用途浴室
呼び径(mm)
13
材質(ホース)
樹脂(シルバー)
適合場所
浴室
関連資料
(0.13MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。
適合場所
洗面所
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
仕様
水はねしにくい泡沫吐水。