- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- 壁内配線のおすすめ人気ランキング
壁内配線のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「壁内配線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線 引き込み 工具」、「ケーブル 通し ワイヤー」、「oaフロア通線工具」などの商品も取り扱っております。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。
材質
線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12
全長(mm)
約1000
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
二重天井、OAフロアのケーブル配線が簡単に行えます。
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。
又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは3段階の高さ調整ができます。又、反射ステッカーがついておりますので、暗い場所でも先端部を見つけることができます。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
樹脂ケースを回転させることで、安全かつスムーズにリード線を巻き取ることができます。
リーダーヘッドは、各種替リーダーヘッド(RHT15H、RHL30H)に交換できます。
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
仕様
照明ライト付(白色LED)。LEDライト部寿命10万時間。連続使用電池寿命15時間。(電池/LR44×3個使用)
携帯に便利なポケットサイズ
最大径(Φmm)
竿:23.5
呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)
継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能)
巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群!
ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。
電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!)
プラスチック透明ケース入り
用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に
ロッド長さ(m)
1.0
業界で 一番細い 先端金具の樹脂呼線登場!(DENSAN 調べ)。曲がりの多い細いパイプも楽々通る!。追加配線に強い!
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース(CD管)付
材質
PET
タイプ
単線ツイストタイプ
先端
スネークヘッド、横穴先端金具
破断荷重(kN)
線材:1.4[150kgf]。(全体)0.9[100kgf]
金具径(Φmm)
4.3
細く曲がりの多いパイプに適した通線ワイヤーです。
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽です。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。収納ケース付きです。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
材質
PET
色
グリーン
線径(Φmm)
3.5
付属品
収納ケース
金具径(Φmm)
5
車内の配線通しに便利なアイテムです!
線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
色
ブラック
バックカメラの配線等を通す際に重宝します。
ワイヤー長(mm)
730/1500
太さ(mm)
10(ワイヤー先端)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
OAフロアー、天井裏等の狭いところの配線に最適。軽量コンパクト・携帯便利・繰出し自在(押し引き)。グリップと収納ケースを持ち、収納ケースを回してロッドを繰出し・収納。横ブレしにくいフラット形状のロッド
着脱自在ワイヤーロック金具ジョイント釣り名人用先端金具に対応
用途電気・通信・LAN配線工事
質量(g)
365
ケース外径(Φmm)
175
破断荷重(kN)
線材/2.9。全体/0.9
ロッド長さ(m)
7.5
ロッド線断面(mm)
0.8×6.3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
エンジンルームから車内への配線引き込作業に便利です。
全長(mm)
約214
質量(g)
85
軸長(mm)
100
材質(軸)
S45C
材質(クリップ)
PP+TPR
パイプ外径(Φmm)
8
パイプ内径(Φmm)
6
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
高級焼入硬鋼線
スチールパックケース(SP-C)に収納して使用
また、スチールパックの交換用ワイヤーとしてもお使いいただけます。
形状
(ワイヤー)角型
材質(本体)
鉄
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
適合
RHT15用
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
128×90
質量(g)
29
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に!
【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。
【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。
【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。
【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
仕様
スタンダードタイプ(ライトなし)
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
長さ(m)
30
線径(Φmm)
6.5
材質
PET
質量(kg)
1.7(包装含まず)
色
黄/黒
耐荷重(kg)
500
破断強度(kg)
850
金具径(Φmm)
(スネークヘッド)8、(エンドブラケット)10
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
蛍光色採用!明るい気分で作業もラクラク!
作業性…摩擦抵抗を最小限におさえた三角断面形状。剛性が強く、よりスムーズな通線を実現。
安全性…蛍光色なので暗い所でもよく識別でき、安心して作業ができる。
強い…キズ、衝撃に強く折損や破断しにくい。
用途通線作業
ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ
伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製
天井裏でのケーブルの押し引き
3m先のケーブルを片手で牽引
軽量牽引用
押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。
最大径(Φmm)
竿/13
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)
3×6(FRP部分2×5)
付属品
収納ケース
破断荷重(kN)
(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]