壁掛け キーケースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
122件の「壁掛け キーケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はずせるストラップ」、「ダイケン キー ボックス」、「10連 フック」などの商品も取り扱っております。
ダイヤル錠付きで、ダイヤル・鍵のどちらでも開閉可能な鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 (本体)スチール、(ハンガーフレーム)PP、(キーホルダー)PP+スチール 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×360×90 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 施錠方法 ダイヤル錠・シリンダー錠 取扱説明書 (0.8MB) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 250×90×360
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。 キーホルダーも色分けされているので、部署別や使用用途に合わせて活用いただけます。 本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
用途鍵の保管に。 材質 本体/スチール、ハンガーフレーム/PP、キーホルダー/PP+スチール 設置方式 壁掛け型 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 施錠方法 シリンダー錠 取扱説明書 (1.9MB)
1台
2,888 税込3,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

収納効率に優れた丈夫なスチール製キーボックスです。 コンパクトサイズなので、省スペースでの保管が可能です。 カラフルなキーホルダーは用途別に鍵を分類して管理でき、ネームシートがついているので掛け間違いや取り間違いを防ぎます。 保管の際は鍵をかけておけるので安心です。 本体裏側には壁掛け用の穴があり、付属のネジとコンクリートプラグにより壁に取り付けられます。
仕様 壁掛け用穴付(3ヶ所) 材質 SPCC、PP 設置方式 壁掛け用 施錠方法 シリンダー錠(子鍵2本付)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金具はさびません。ポキッと折って使えます!
用途ベニヤ板、デコラ、木、金属、ガラス、タイル等 1片あたり寸法(縦×横)(mm) 30 x 33
1連ほか
93 税込102
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吊り下げひもに取り付ければ、使用用途が広がります。 多機能パーツには、鍵や携帯電話など、さまざまなものを取り付けることができます。
用途携帯電話や鍵など、さまざまなものを吊り下げることができる多機能パーツ。 仕様 リング・マツバパーツ・平ナスカン 材質 マツバパーツ:POM、リング・平ナスカン:スチール(ニッケルメッキ)
1個
169 税込186
当日出荷

壁掛けや持ち運びも出来る便利でシンプルなキーボックスです。 持ち運びに便利な取っ手付き。 キーリングで取付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。 色分類できるキーホルダーが便利です。 また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。
設置方式 壁掛け・携帯兼用 施錠方法 シリンダー錠
1台ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鍵を2本取り付けられるリング付き。きっぷやチケットが入るポケット。カラビナ・リール付き。中にはICカードや紙幣が入ります。リールを伸ばしてICカードをタッチできます。ツールバッグ(A-7750・A-7751・A-7752・A-3207・A-3208)に取り付けられます。
用途ICカードと鍵を一緒に持ち運びできるケース。 材質 ポリエステル 寸法(mm) 70×15×110 許容伸縮(mm) 【リール】700
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カンタン防犯対策カギを見せずに持ち歩ける!!下から開けない横あけ式×落下防止ポケットで、落下をW防止!リール紐はちょっと長めの75cm取り出しやすく、リール紐が袋に引っかからないので長持ちしやすい。カギの形を問わないフック付。スマートキーも取付け可能(収納可能内寸:W33×H87×D10mm)
材質 ポリエステル 寸法(mm) 63×177×17 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納可能)33×87×10
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍵の他にはがきや印鑑も置けるトレイ付
仕様 キーハンガー数:9個 材質 スチール(粉体塗装) 寸法(mm) 200×75×270(H) 質量(g) 570
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
用途鍵の集約管理。 仕様 鍵付タイプ(キーボックス本体) 材質 本体:スチール 奥行(mm) 60 2018年トラスコ掲載ページ 10 0231
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キーボックス(鍵の整理箱)です。鍵の管理・整頓を応援するリーズナブルな携帯、壁掛け兼用のキーボックスです。キーボックスが横倒れしたり逆さまになってもキーホルダーが外れにくくなっていますので、ご家庭・事務所・マンション等の鍵のある場所には是非お使い下さい。
ベージュ 材質 防錆銅版エナメル焼入れ仕上げ 箱入数 1台(小箱) 設置方式 壁掛け・携帯兼用
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

鍵の管理がしやすいマグネット式キーハンガー。1枚ずつ抜き差し可能なネームシート付。スチール面に付けられるマグネット付でキーハンガー単体での使用が可能。CKB-20/40/60/80の本体に装着可能
セット内容 キーハンガー グレー×1個入、キーホルダー 赤×3、青×3、橙×2、緑×2個入、ネームシート 質量(g) 140 対応機種 CKB-20/40/60/80 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 247×23×62(キーホルダー含むH130) 関連資料 (0.9MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
材質 スチール製 錠前 シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法 シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ビル管理に必要な鍵を集中管理できます。家庭、事務所、倉庫などの鍵を収納するのに最適なキーボックスです。壁に掛けることができます。又、壁に掛けたまま開閉が出来ます。キーボックスの扉は施錠できます(錠2個付き)。
材質/仕上 スチール 設置方式 壁掛け型
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。
用途鍵の保管、整理に アイボリー 設置方式 携帯・固定兼用 施錠方法 シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

固定式壁掛用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。扉はスプリングフックでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。
仕様 壁掛式 材質 スチール製 奥行(mm) 53 錠前 シリンダー錠(子鍵2本付)
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運びに便利な取っ手付。また、ネジ付なので、壁に掛けて使用することもできます。独自のキーハンガー設計:落としたり、逆さにしてもキーホルダが外れにくく、保管状態に影響されません。
アイボリー 奥行(mm) 53 把手高(mm) 35
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鍵の保管や整理に便利なキーボックスです。持ち運びに便利な取っ手付き。本体には壁掛け用の穴も開いておりますので、ネジ等で壁面に簡単に取り付けられます。
材質 スチール 仕様 携帯壁掛け兼用タイプ 付属品 鍵2本
1個
特価
5,798 税込6,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色分類できるキーホルダーが便利です。 キーホルダーには書き込み可能な見出し用紙付。
仕様 壁掛け式、【キーハンガー数】20個 付属品 鍵2本、取付アンカー エスコ品番 EA956VJ-20 材質 スチール 寸法(mm) 180×80×250(H) ホルダー数 20 設置方式 壁掛け式
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

使用場所を固定できスムーズに出し入れができる壁掛けタイプ
材質 亜鉛ダイキャスト 質量(g) 372 内形寸法(mm) 57×27×77(H) 外寸(mm) 61×36.5×85(H) アズワン品番 64-2296-50
1個
3,500 税込3,850
当日出荷