- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 壁掛け 洗面台のおすすめ人気ランキング
壁掛け 洗面台のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新145件の「壁掛け 洗面台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁付洗面台」、「業務用 手洗い器」、「小型手洗い器」などの商品も取り扱っております。
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
500×400
タイプ
壁付式
容量(L)
5
JIS規格
L420
寸法(mm)
500×450
容量(L)
6
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
寸法(mm)
380×380×135
タイプ
オーバーフロー無し
寸法(mm)
690×370
容量(L)
5
仕様
ハイパーキラミック
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
560×460
タイプ
壁付式
容量(L)
8
寸法(mm)
400×320×173
容量(L)
2.5
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
壁付式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
360×180×130
タイプ
壁付式
仕様
ハイパーキラミック
寸法(mm)
600×530
タイプ
オーバーカウンター式
容量(L)
8.5
「Luju (リュウジュ)」 シリーズ
研ぎ澄まされたデザインと選び抜かれた素材により、空間を多彩に演出するシリーズ。
空間のクオリティを高め、でしゃばらず静かに存在感を発揮するシリーズです。
質量2.2kg
ビス付き
用途壁掛け用の手洗器です
材質
陶器製
S-531ANC用の水栓金具です。
タイプ
非自動
水栓タイプ
単水栓
適合場所
一般水栓
取付方式
全交換(台付)
取付穴径(Φmm)
27±2
吐水口長さ(mm)
自在110
寸法(mm)
380×380
仕様
ハイパーキラミック
タイプ
ベッセル・壁付兼用式
仕様
専用バックハンガー付。壁掛専用
質量(kg)
6.5
推奨水栓金具品番
722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)
460×200×275
タイプ
ゴム栓付オーバーフロー無し
寸法(mm)
600×460×150
仕様
専用バックハンガー付。壁掛専用
寸法(mm)
400×320
色
ピュアホワイト
容量(L)
2
平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。
セット内容
手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5
色
ホワイト(W)
タイプ
平付(壁付)型
1セット
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷