壁掛け 温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
300件の「壁掛け 温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「温湿度計 正確」、「温度 計 外 気温」、「室内 温度 計」などの商品も取り扱っております。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
材質 本体/ABS樹脂 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 温度/0.1℃、湿度/1% 本体寸法(mm) 103×102×18 本体質量(g) 135(電池含) 精度 温度/(0~40℃)±1℃それ以外±2℃、湿度/(40~80%)±10%それ以外±15% 温度測定範囲(℃) -5~49 湿度測定範囲(%) 30~95 測定間隔 20秒 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 材質(本体) ポリスチロール 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1台
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質 ABS、PMMA 測定範囲(℃) ‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g) 約168 (乾電池含む) 精度 [時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%) 20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%) 1単位 測定精度(%) 35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法 マグネット、フック穴付き 電池寿命 約1年 取扱説明書 (1.98MB) 表示周期 約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 75×132×30 測定精度(℃) 0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃) 0.1単位
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。 置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に 電源 単4乾電池×2(別売) 本体寸法(mm) 120×99×23 精度 温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲) 温度測定範囲(℃) -9.9~50 機能 温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示 湿度測定範囲(%) 10~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) W99×H120×D23 使用電池 単4×2本(別売) 設置方法 置・掛 設置方式 置掛両用 温度表示方式 デジタル 関連資料 デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte) 取扱説明書 (0.3MB)
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様 空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm) 235×165×25 測定範囲 (温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g) 約416 電源 単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度 温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm) 62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×25×165 設置方法 壁掛け・卓上 検知方式 温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式 デジタル 取扱説明書 (8.7MB) 測定周期(秒/回) 約10 分解能(%RH) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -40~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 450×80×12 全長(mm) 450 材質(本体) 木製 質量(g) 210 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康管理や省エネに役立ちます。一目でわかりやすい白文字板を採用しています。
用途温度の測定に使用する温度計 精度(℃) -20~40℃:±2、それ以外:±4 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 2 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温室やサンルームでの細かな管理にぴったり。 高精度目盛(温度1℃、湿度2%)採用。 指針方向同一のベーシックタイプ。
付属品 インテリアサーモのしおり(保証書付き) 材質 PS 寸法(mm) Φ140×30 測定範囲 (温度)-20 ~ 40 ℃ (湿度)20 ~ 90% 材質(本体) PS 質量(g) 約120 タイプ 掛けタイプ 精度 温度:-20~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±2%、それ以外±4% 1目盛 温度1℃/湿度2% 分解能 温度:1℃、湿度:2% 温度測定範囲(℃) -20~40 湿度測定範囲(%) 20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×30×140 最小目盛 1℃ 最小目盛(℃) 1 表示範囲(℃) -20 ~ 40 保証期間 1年 設置方法 壁掛け式 設置方式 壁掛け 主材質 PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) Φ140×30 温度表示方式 アナログ
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度と湿度を同時に測定でき、健康管理や省エネに役立ちます。
用途ご家庭・教室・オフィスでの温度・湿度管理に。 温度測定範囲(℃) -30~50 湿度測定範囲(%) 10~90 材質 本体:ポリスチレン樹脂・ABS樹脂 1目盛 温度計:2℃、湿度計:5% 設置方式 壁掛け 湿度精度 35~75%:±5%、それ以外:±10% 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質 ABS、PMMA 測定範囲(℃) ‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g) 約100 (乾電池含む) 精度 [時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%) 20~95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%) 1単位 測定精度(%) 35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法 マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命 約1年 取扱説明書 (0.38MB) 表示周期 約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 75×75×30 測定精度(℃) 0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃) 0.1単位
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイン材の木目がきれいです。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 252×40×15 全長(mm) 252 材質(本体) 木製 質量(g) 52 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
359 税込395
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。アルミ製のため、腐食しません。
用途温度の測定。 精度(℃) ±1(-29~50℃) それ以外±2 材質(本体) アルミ 1目盛(℃) 1 温度測定範囲(℃) -40~50 設置方式 壁掛け 材質(液体) アルコール 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。 最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品 マグネット(虫を移動するために使用します。) 材質(本体) (ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油 質量(g) 120 本体寸法(mm) 220×65×23 1目盛 1℃ 温度測定範囲(℃) (現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50 精度(℃) ±2(それ以外:±4)
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードな温度計です。 大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -30~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 252×43×18 全長(mm) 252 材質(本体) 木製 質量(g) 55 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
529 税込582
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

離れていても確認しやすいよう、大きなサイズで大きい文字を採用しました。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
温度測定範囲(℃) -40~50 1目盛(℃) 1 寸法(mm) 600×85×12 全長(mm) 600 材質(本体) 木製 質量(g) 380 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで見やすい壁掛け温度湿度計です。 バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。
質量(g) 約115(箱含む) 電源 不要 精度 温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温) 温度測定範囲(℃) -30~50 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 120×27 湿度測定範囲(%) 10~80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 120×27×120 設置方法 壁掛け 設置方式 壁掛け 温湿度表示 -30~+50℃、10~90%RH 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度・湿度の快適レベルを5段階でお知らせ。 過去の最高・最低温湿度を表示。 アラーム機能・スヌーズ機能付。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PS 測定範囲 (温度)-5~45℃/(湿度)20~95% 材質(本体) ABS、PS 質量(g) 約380 タイプ 置き掛け両用タイプ 電源(V) DC3(単4形乾電池2本) 電源 DC3V 単4形乾電池2本 最小表示 温度0.1℃/湿度1% 精度 温度:0~40℃±1.0℃、それ以外±2.0℃、湿度:35~75%±5%、それ以外±10% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×148×25 温度測定範囲(℃) -5.0~45.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 182×25×148 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 保証期間 1年 表示内容 温度・湿度/温湿度経過表示、快適レベル(温度・湿度)5段階、過去の最高・最低温湿度表示、時計/12時間表示、アラーム(約60秒)、スヌーズ(5分間隔で約60秒)、カレンダー/日付・曜日表示 設置方法 置き式、壁掛け式 電池寿命 約1年(1日3回アラームを約60秒鳴らした場合) 設置方式 卓上式/壁掛け 主材質 ABS、PS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 25×182×148 温度表示方式 デジタル 分解能(%RH) 1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンワ測定温度計
大きい数字を使っています。大きな寒暖計で、会社・学校・病院などでの使用に最適です。
用途気温測定用の寒暖計 温度測定範囲(℃) -40~50 1目盛(℃) 1 材質 本体:木 寸法(mm) 900×120×15 全長(mm) 900 質量(g) 1050 精度(℃) ±1 設置方式 壁掛け 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷