- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 暖房用品
- 壁掛け 脱衣所 ヒーターのおすすめ人気ランキング
壁掛け 脱衣所 ヒーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新61件の「壁掛け 脱衣所 ヒーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「脱衣場暖房」、「洗面所 冷暖房」、「脱衣所暖房 壁掛け」などの商品も取り扱っております。
脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。
消費電力(W)
1200
仕様
ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)
質量(kg)
4
風量調整
(送風)3段階、(温風)2段階
タイマー設定
OFFタイマー(1/2/5時間)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
486X105X305
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。
熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。
経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。
木材・建築の接着や印刷の乾燥。
電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。
プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。
材質
セラミック
色
黒
電圧(V)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用
タイプ
電源プラグ(コンセント差込)タイプ
適合
1.5坪以下
消費電力(W)
【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15
電源
AC100V(50/60Hz)・12A
本体質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
525×204×130
騒音値(dB)
(強)46、(弱)33
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2=1200W)
電気代の目安
【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円
リモコン
防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ
屋内壁掛形
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15
ヒーター
グラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×130×204
適合床面積
1.5坪以下
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
室温が維持できるので脱衣所やトイレに最適。本体ヒーターが自動でオン・オフを制御し、室温を一定に維持して保つので快適。冬は寒くてお風呂に入りづらい…そんな方に。ヒートショック対策に!家の中で急激な温度変化により、血圧が大きく変動することで、失神や心筋梗塞、脳梗塞などを引き起こし死亡する事もあります。家庭内で高齢者が死亡する原因の約4分の1を占め、年間推定1万7000人が亡くなっています。※これは交通事故死亡者の約4倍です。(2011年データ)。省スペースの薄型タイプでトイレにもピッタリ。温度調節ダイヤルは無段階に調整できます。脱衣所に・トイレに・キッチンに。電気代は1時間あたり(最大)約10円(320W)。壁掛けで:あらかじめ脱衣所を温めて快適、床置きで:床置時は奥行きわずか12cmのコンパクト設計。安心の日本製。1年間保証書付き
仕様
●ルームサーモ:温度調節ダイヤルで設定、室温に応じてON/OFFする●通電パイロットランプ:通電状態をランプでお知らせ
材質
本体:PP、スチール
質量(kg)
(約)2.3
色
ホワイト
定格消費電力(W)
320
ヒーター
遠赤シーズヒーター採用
機能
安全ヒーター・サーモスタット、温度ヒューズ
電気代の目安
(320W)約10円/h
操作方法
ロータリースイッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
(約)47×12×32.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
タイプ
屋内壁掛形
消費電力(W)
【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15
騒音値(dB)
【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33
適合床面積
~1.5坪まで
待機電力(W)
0.5
本体質量(kg)
約3.7
ヒーター
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
切タイマー
(1・2・3時間)、人感オート
電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)
質量(g)
約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)
方式
防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
使用電池
リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)
約250(VCT2.0mm×2芯)
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)
15
シリーズ
ウッディ40耐熱
長さ(mm)
895
幅(mm)
142
等級
軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-5
基材
エコ配慮合板+ 特殊クッション材
表面仕上げ
スタンダード塗装
防音性能
LL-40
お風呂の前後も暖かく、快適に。自動エコモード運転対応、人感センサー付き。ウィークリープログラムタイマー付き。脱衣所用防湿タイプ。
用途脱衣所、洗面所、お風呂、浴室暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気に。暖房 ヒーター、電気ストーブ、電気ヒーターとして。
色
ホワイト
質量(kg)
2.1
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×113×490
消費電力(kW)
1
保証期間
お買い上げ日より1年
暖房の目安
4畳
1台
¥39,900
税込¥43,890
6日以内出荷
質量(kg)
7.4
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2310/2310
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)48/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)200/195
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥75,980
税込¥83,578
31日以内出荷
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。
3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。
今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ
壁面取付標準タイプ(換気内蔵)
仕様
電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)
【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)
7
開口寸法(mm)
【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
騒音値(dB)
【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)
【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
換気風量(m3/h)
【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75
風量(m3/h)
【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110
リモコン
防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応
在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
色
ホワイト
消費電力(W)
1200/650 切替式
本体質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
冬場のお風呂を暖かく快適に!既存の浴室に設置できる”お風呂ヒーター”
<使用中に水・お湯がかかっても大丈夫>
屋外の防水暖房機を専門に開発しているメーカーが、そのノウハウでお風呂ヒーターを開発。公的機関で防水性能の試験を実施し、防水性能”IPx5”という厳しい規格にパスした製品です。
<速暖・速切!1秒で暖かくなる>
よく見かける浴室暖房機は、温風タイプが主流で、浴室を暖めるのに少々時間がかかります。本製品は、スイッチをオンにしてわずか1秒で暖かくなる「速暖」タイプです。
<電源スイッチは2か所に搭載!>
製品本体とプラグ部の2か所に電源スイッチを搭載しています。設置位置に合わせて使いやすい方を選べます。
色
白
消費電力(W)
1000(強弱切替なし)
寿命
6000時間
質量(kg)
約2.0(金具などを含まない)
設置方法
吊り下げ・壁付け兼用
防水性
IPX5
電源プラグ
アース線付
電源コード(m)
約6
電源(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×75×190(突起部無し)、460×115×190(突起部含む)
1台
¥36,900
税込¥40,590
3日以内出荷
質量(kg)
8
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2310/2310
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)48/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)200/195
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
置き場所を選ばない薄型スリム暖房。本体が高温になりにくく、空気を汚さないため安全性と扱いやすさに優れています。運転は低~高の範囲で無段階温度調節が可能。
用途ヒーター、暖房器具として。冬の寒さ対策に。足元暖房 パネルヒーター 電気ヒーター 脱衣所 トイレ 洗面所 足元ヒーター 会社 オフィス 事務所 おしゃれ スタイリッシュ コンパクト シンプル
仕様
運転切替:入/切
質量(kg)
1.7
色
ホワイト
消費電力(W)
160
電源
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
電源:約1.9
安全装置
温度ヒューズ
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40.5×15×32.5
温度調節
低~高(無段階)
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
タイプ
屋内壁掛形
消費電力(W)
【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15
騒音値(dB)
【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33
適合床面積
~1.5坪(目安/システムバス)、~1.0(目安/在来工法)
待機電力(W)
0.5
本体質量(kg)
約3.7
ヒーター
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
切タイマー
(1・2・3時間)、人感オート
電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)
質量(g)
約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)
方式
防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
使用電池
リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)
約120(VCT2.0mm×3芯)
1台
¥68,980
税込¥75,878
4日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所
浴室
仕様
局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動
質量(kg)
7.3(取付板除く)
消費電力(W)
標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
安全装置
過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1)
騒音値(dB)
標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
ヒーター容量(kW)
2.4kW
ヒータータイプ
PTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数
単相200V50Hz/60Hz
運転時間
標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環
標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
従来のワイドヒーターの特長を活かし、新たに使いやすさと安全性を追求したモデルです。グリップ一体式となったスイッチ機能やPSE法に適合した安全ガード・専用メッシュガードを施した親切設計となりました。
また、ワイドヒーター専用温風キットもそのまま取り付けることができる上、専用スタンドにも簡単に取り付けられるグリップシューも装備しました。
縦・横自由に回転、丈夫になった首振り機能
質量(g)
450
電流(A)
8
電源(V)
単相100
定格電力(W)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
室温に応じてON/OFF ルームサーモ
省スペース設計
壁掛け可能
温度ヒューズ
操作しやすい前面ダイヤル式スイッチ
質量(kg)
2.4
色
ホワイト
消費電力(W)
320
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約1.8
定格周波数(Hz)
50/60共有
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×120×325
1台
¥8,980
税込¥9,878
3日以内出荷