壁掛け時計 ムーブメントのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「壁掛け時計 ムーブメント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ムーブメント」、「電波時計ムーブメント」、「時計ムーブメント」などの商品も取り扱っております。
セット内容 本体、単3電池、針(赤3本、黒2本、白4本)、留め金具、フック付 寸法(mm) (本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm) 2~4 シャフト長さ(mm) 5
1個
664 税込730
当日出荷

単3電池1本付針は3種類入りです。
セット内容 本体、単3電池、3針セット3種 (黒・白2種、白小1種)、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、プラ製文字付 材質 PP、鉄、紙等 寸法(mm) 本体:55×55、針:(軸心から針の先端までの寸法)黒・白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65、板厚2~14用(シャフト長15) 質量(g) 77
1個
810 税込891
当日出荷

オリジナルの時計が製作可能です。板厚2~14mm用(シャフト長15mm) カチカチ音のしないサイレントムーブ仕様
セット内容 ムーブメント×1・掛金具×1・ゴムパッキン×1・ワッシャー×1・時針×1・分針×1・秒針×2・止め金具×1 材質 PP、鉄、紙等 質量(g) 80 針長(mm) 針サイズ(軸心から針の先端までの寸法):黒白針:短針50、長針72、 秒針73、白小針:短針42、長針60、秒針65 アズワン品番 64-9640-47
1セット
819 税込901
当日出荷

キャッチコピー:オリジナルの時計が作れる!。商品説明:文字盤をつくってパーツを取り付けるだけ!文字盤厚み4mm以下、穴Φ8mm以下対応。
仕様 (1個梱包形態)スライドブリスター セット内容 ムーブメント、ナット、ワッシャー、ゴムパッキン、吊り金具、時針、分針、秒針 材質 アルミ、ABS 寸法(mm) 時針70、分針94、秒針:122
1セット
346 税込381
当日出荷

セット内容 本体、単3電池、針(白、黒各3本)、留め金具、フック付 寸法(mm) (本体)55×55、(長針)77、(短針)50、(秒針)90 板厚(mm) 2~10 シャフト長さ(mm) 11
1個
728 税込801
当日出荷

セット内容 アクリルアートガラス板×1、額縁セット×1、トンボセット×1、クォーツ時計Aセット×1 寸法(mm) 額縁セット:260×260 科目 図工
1個
1,800 税込1,980
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]クォーツ時計Gセット
キャッチコピー:長針が短いので小さい作品に最適なクォーツ時計。商品説明:板厚3~10mm用(シャフト長11mm)
セット内容 3針セット、ムーブメント、掛金具、とめ金具、ワッシャー、ゴムパッキン、単三乾電池 材質 PP、鉄など 寸法(mm) ムーブメント:55×55、針(軸心から針の先端までの寸法):短針21、長針31、秒針31
1セット
573 税込630
当日出荷

用途ER-80S2・110S5の後付けに 適合機種 ER-80S2・110S5 使用方法 1.窓の近くや上階など電波の届きやすい場所へ。2.受信感度のランプが悪いから良いへ。3.良い→受信成功ランプが点滅したら本体へ。 質量(g) 102 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×65×20
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

本体質量(g) 65 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×129×30(取付プレート含む)、76×129×33(防雨カバー含む)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

おしゃれなオリジナル時計を作ろう!
セット内容 白彫板(穴あき加工済)、クォーツ時計B(電池付)、プラ製数字、サンドペーパー、工作ボンド(10g) 材質 白彫板:PVC、炭酸カルシウム 寸法(mm) 完成サイズ:150×150×40(時計含む) 質量(g) 175 包装形態 ヘッダー付PP袋入
1セット
946 税込1,041
当日出荷

1個
637 税込701
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類 その他 ケーブル長(m) 1.6(コネクタ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず) 仕様 送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット 端子 Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用 設定方式 DHCPによる自動設定、または手動による設定 電源電圧(V) DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA) 130 動作環境 インターネットに接続できる環境 表示 7セグメント数字表示、8桁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

シンプルなデザインの壁掛け電波時計です。 明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出す秒針停止機能を搭載しています。
種類 掛時計 表示方式 アナログ 機能 電波受信、夜間秒針停止 仕様 電波受信ランプ(電波受信結果をランプの点灯でお知らせ)、秒針停止機能 材質 ケース:樹脂、風防:ガラス パールホワイト 直径(Φmm) 268 質量(g) 630 寸法(直径Φ×厚さ)(mm) 268×50 使用電池 アルカリ乾電池単3形×1 電波受信機能 自動受信/手動受信、自動選局機能付き 電池寿命 約1年
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
仕様 時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用 寸法(mm) 100×68×37 電源電圧 専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA 電流(mA) 最大300 マウント データ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン 関連資料 (0.9MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類 その他 インターフェース LAN/RJ-45コネクタ、10Base-T準拠 寸法(mm) 110×160×41(ACアダプタ、ボタン突起含まず) 仕様 (時刻データ)インターネットからSNTPにより取得、(自律精度)±約0.3秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット、(送信距離)約10m 設定方式 インターネット/DHCPによる自動設定、または手動による設定 端子 電源/2.1Φセンター+、ACアダプタ用 電源電圧(V) DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA) 約130 動作環境 インターネットに接続できる環境 表示 7セグメント数字表示、8桁
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

<アンテナ内蔵/屋内仕様モデル> GPSから時刻情報を取得して、ネットワーク機器・システム機器に正確な時刻情報を提供! 時刻ソースにGPS受信方式を採用、ランニングコストが不要。±1ミリ秒の精度でGPSから正確な時刻を取得します。 GPS受信アンテナは本体と一体構造となっており、アンテナ工事などの費用が不要です。 コンパクト設計で、壁掛け・据置に対応しており、設置スペースを取りません。 PoEに対応しており、PoEスイッチングハブをご利用の場合はLANケーブルから給電できるので電源工事が不要です。 SNTPサーバとして機能し、NTP/SNTP対応のネットワーク機器からの時刻要求により、GPSから受信した高精度な時刻を提供します。 SNMP監視機能を搭載、最大150種類のトラップ/ポーリングによる監視およびpingによるノードの死活監視が可能です。
仕様 出力間隔: 毎時/指定時刻、VCCI;クラスA 質量(g) 約180 電源(V) AC100±10(専用電源アダプタ)/PoE給電(IEEE802.3af 準拠) 精度 内部時計:±1ミリ秒以内(GPS衛星電波の正常受信時) 対応OS Internet Explorer 11(Windows 10/8.1 日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 134×110×35(ゴム足含む) 最大消費電力(W) 2.5 インターフェース RJ45(10BASE-T/100BASE-TX、PoE対応) メモリー OSが推奨する環境以上 ディスプレイ 解像度1024×768以上の表示が可能なディスプレイ 処理能力 NTP:10パケット/秒(保証値) 外部出力端子 時刻補正:スクリューレス端子(1系統)、アラーム:スクリューレス端子(1系統) LEDランプ 3個(電源・GPS受信状態(緑)、アラーム(赤)) 使用CPU 1GHz以上 接点仕様 時刻補正:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 200mA)、アラーム:無電圧メーク出力(半導体リレー使用、接点容量:DC30V 500mA) 使用環境湿度(%) 20~85(結露なきこと) ネットワークタイプ 10BASE-T/100BASE-TX以上のネットワークアダプタ 補正機能 【GPS時刻】受信電波:GPS衛星電波L1帯(1575.42MHz) デバイスタイプ 入力:キーボードおよびマウス、またはこれらと互換の入力デバイス 受信感度 -147dBm(コールドスタート時) 動作温度範囲(℃) -10~50 対応プロトコル 【NTP/SNTP】Ver3/4、【SNMP】トラップ送信:Ver1、監視機能:Ver1/2
1台ほか
66,980 税込73,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛星軌道から刻を得る。P18-NTPGRは、GPS衛星が送信する時刻データを元に電波時計に時刻情報を送信する、時刻リピータです。 GPS衛星から受信した時刻を使用しますので、インターネット接続やLTE通信(携帯電話)等のデータ通信は必要ありません。 電波時計への時刻情報送信距離は最大10m。
仕様 【親機】自律精度:約±1秒/日、その他:GPSステータスおよびJJYステータス用LED2色表示、パラメータ変更モード起動ボタン、【子機】試験ボタン 送信ステータス表示、【電波時計送信】送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え、送信タイミング:常時、周波数確度:20ppm、送信電力:微弱・出力調整可能、送信アンテナ:バーアンテナ(筐体内で水平置き)、その他:時差を含めた時刻送信機能 電源 【親機】DC5V ±5% 専用ACアダプタを使用、【子機】DC4V~5V 単3形電池×3本、またはDC5V ±5% micro-USB ACアダプタ(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【親機】150×102×30、【子機】76×135×27 電流(mA) 【親機】250(通常運用時)、【子機】最大450、GPS受信時:25、定常時:0.02 関連資料 説明書 符号化方式 JJY準拠 変調方式 AM 90%変調 Wi-Fi JJY設定用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11b /g /n ch1-ch13、時刻の中継用:2.4GHz帯 Wi-Fi 802.11 Layer 2 ch1-ch13 送信距離(m) (時刻情報)最大10
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

電波が届かなくても時刻を修正。 すべての時計の時刻統一で仕事を効率化。 時計を一元的に可視化して管理。
材質 プラスチック(外枠)、アクリル(前面カバー) 質量(kg) 約1.4 ホワイト 直径(Φmm) 310 奥行(mm) 60 温度範囲(℃) -10~50 表示方式 アナログ 機能 電池切れ予告:秒針停止、電池交換マークを表示、SNMP Trapで通知 電池 単2(アルカリ)×6 同期方式 NTP(同期間隔6時間~1週間) セキュリティ WPA2-PSK(AES)またはWPA2-EAP(AES) 時間精度 ±2秒/日 無線LAN IEEE802.11 b/g/n(2.4G) 電池寿命(年) 約5
1個
33,980 税込37,378
11日以内出荷

インターネットが使用できる環境であれば、どこでも利用可能。 Ethenet端子(LAN端子)に接続するだけで使用可能。 微弱無線局なので無線局免許が不要。
質量(g) 260 消費電力(W) 4.5以下 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 162×39.5×103(スタンド含まず) 精度 (同期)10ms(0.01秒)以下 出力周波数(Hz) 40k/60k(スイッチ切替) 入力端子 Ethernet(RJ-45) 入力電源 AC100V/DC12V(付属ACアダプタ) 使用範囲(m) (輻射可能)半径約10
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カラフルクロック基板
スタディーノ ミニに接続して使用できる多機能液晶時計基板
仕様 アラーム、スヌーズ機能、RGB LEDバックライト、ブザー 寸法(mm) 80×80×20 液晶サイズ 69×42mm 表示内容 時刻/日付/曜日/温度
1個
273 税込300
3日以内出荷