壁掛け架台のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「壁掛け架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室外機 壁掛け」、「架台 壁面」、「エアコン架台 基礎」などの商品も取り扱っております。
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


積雪地に最適(塩害地向け)
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm) (エアコン固定)300~700 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 4.2 表面処理 溶融亜鉛メッキ 奥行D(mm) (エアコン固定)160~330
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

ブラケット式で塩害地仕様
用途D=180~400 寸法W(mm) 300~700 使用荷重(kg) 80 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm) 180~400 仕上 溶融亜鉛メッキ
1セット(4個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷


積雪地域に最適 アンカーボルトは附属していません
適合 3.2kW、2800kcal級以下 種別 溶融亜鉛めっき仕上げ 最大積載量(kg) 50 取付寸法(mm) 脚幅/100~670、奥行/140~360
1台
6,398 税込7,038
16日以内出荷

タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用 幅W(mm) (エアコン固定)70~650 使用荷重(kg) 80 質量(kg) 3.9 表面処理 ZAM+粉体塗装 奥行D(mm) (エアコン固定)160~340
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

溶融亜鉛メッキ仕上げで塩害地でも安心して使用できます。
用途壁面用ブラケット 材質 熱間圧延軟鋼板(SPHC)/冷間圧延鋼板(SPCC)/HDZT(溶融亜鉛メッキ) 奥行(mm) 250-385 使用荷重(kg) 150 横幅(mm) 400-800
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

壁掛け用
用途塩害地向け 寸法W(mm) 70~650 材質 熱間圧延軟鋼板(SGHC)/冷間圧延鋼(SPCC) 寸法D(mm) 160~340 仕上 溶融亜鉛メッキ
1セット(4台)
22,980 税込25,278
5日以内出荷


1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業アルミキーパー
壁面置台。軽くて強いアルミ製壁面置台。塩害地でも安心。
質量(kg) 2 寸法(幅W×奥行D)(mm) エアコン固定:150~940×200~341 最大積載量(kg) 60
1台
6,498 税込7,148
3日以内出荷


ステンレス製
用途壁掛け用 寸法W(mm) 70~940 使用荷重(kg) 80 材質 ステンレス 寸法D(mm) 160~340
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷


パッケージエアコン壁面用防雪屋根
使用荷重(kg) 300 材質 高耐蝕溶融亜鉛メッキ鋼板(ZAM) 仕上 溶融亜鉛メッキ
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

50mm毎にカットメモリ付。対候性に優れたドブ漬け仕様。亜鉛目付量HDZ35相当。
用途壁面を利用した配管の支持に使用します。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途室内機据付桟 材質/仕上 溶融亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装(ポリエステル系) 高さ(mm) (室内機取付パネル)330~640
1セット(2本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バクマ工業エアコン架台
一般住宅向けのルーム用エアコン架台です。左右に自由にスライド、便利な折りたたみ式アーム、もちろんアームの取り付けも簡単ワンタッチ。
用途壁面用架台 材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上 ポリエステル粉体塗装
1台
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)