- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- マスカー/養生シート・養生ボード
- 壁紙 和紙テープのおすすめ人気ランキング
壁紙 和紙テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新94件の「壁紙 和紙テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和紙テープのり付き」、「クロス 和紙テープ」、「壁紙 補修 テープ」などの商品も取り扱っております。
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープ幅(mm)
35
テープ厚さ(mm)
0.049
テープ長さ(m)
100
仕様
糊なし
1巻
¥969
税込¥1,066
当日出荷
和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
0.049
長さ(m)
100
腰があるポリピロピレンフィルムを用いていますので、クロスのジョイント部の重ね裁ちの際に、下地をより傷つけません。
縦横にラインを入れてあるので良く目立ち、また、部分使用の際の必要長さの巻き出しや、位置決めの目安にもなります。
カットテープと同様に糊付機でご使用ください。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)
35
厚さ(mm)
約0.12
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。糊の水分によって反応する乾式接着剤が両面に塗布され、ボードと壁紙の接着補強になります。
テープ幅(mm)
38
テープ厚さ(mm)
0.059
テープ長さ(m)
100
仕様
糊付
1巻
¥980
税込¥1,078
当日出荷
「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。
幅(mm)
40
厚さ(mm)
0.048
長さ(m)
60
和紙を使用したテープです。
両端をくいさき形状(両端に行くほど薄い形状)なので壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。
PPケースに1巻ごと入っているので大変便利です。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
0.033
1巻長さ(m)
200
仕様
糊無し
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。
直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です
テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ
マスキングペーパー養生シートの固定
その他、保持・結束等の一般的用途
壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。
テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。
テープの中央部に水分によって反応する乾式糊を含侵させ、ボードと壁紙の接着補強にもなります。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
0.049
1巻長さ(m)
100
1箱(10巻)
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
壁紙ジョイントの補強に役立ちます。
天然繊維「こうぞ」100%で製造。
強靭でありながらも、極薄仕様の為糊が染み込みやすく壁面及びに壁紙の糊で十分にジョイント部を接着できます。
テープ幅(mm)
40
テープ厚さ(mm)
0.06
テープ長さ(m)
60
材質
こうぞ
厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)
0.06×40×60
1箱(10巻)
¥8,770
税込¥9,647
5日以内出荷
壁紙をエッジ部で押さえてズレなくカットできるように定規の両面を丸形に加工しています。
幅(mm)
55
厚さ(mm)
7
初期接着力にすぐれ、通い箱の封緘に適した、ロングセラー商品です。
用途軽包装用
テープ地色
茶
テープ長さ(m)
18
主な用途
梱包用
基材
和紙
テープ厚さ(mm)
0.093
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
新型ラウンド断面形状により、クロスジョイント切断時の安定性が向上しています。
両側にデコラ(メラミン樹脂)が貼ってあるので、カッターの刃のスベリが良くなっています。
丸穴が2ヶ所開いていますので、切断時のスライドや位置合わせが容易です。
外形寸法(厚さ×幅×長さ)(mm)
7×50×300
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
クロスジョイントカット用定規です。
螢光グリーンアクリルを使用しています。
スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)
5厚×70巾×370
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。
テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m)
30
素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用
厚さ(mm)
約0.22
クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
厚さ(mm)
0.6
SPセーフティの厚み・質量を約14%削減、巻の長さはプラス100m。軽く薄い為、ジョイントカット時のすっきり感があり、天井施工で垂れ下がりにくいです。
用途下地保護・下敷用
テープ幅(mm)
35
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.24
材質
ビニロン繊維、CPPフィルム
色
グリーン
1巻
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。
用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。
テープ厚さ(mm)
0.083
耐熱温度(℃)
120
引張強度(N/10mm)
32.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
ジョイント裁断がずれることなくカットできるように定規の裏面が丸型にカットされた木製定規です。
付属品
刃折板
強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。