- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 壁紙 白のおすすめ人気ランキング
壁紙 白のおすすめ人気ランキング
2026/05/04更新312件の「壁紙 白」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロール 壁紙」、「壁紙 ホワイト」、「壁紙 補修」などの商品も取り扱っております。
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。RoHS指令(10物質対応)対応
はがして貼るだけ!キレイに貼れる簡単施工!。裏面をはがして貼るステッカータイプ、貼り直し可能なはがせる粘着材を使用!。特殊なフィルムコーティング壁紙なので、汚れが落としやすく、キズつきにくい!。「F☆☆☆☆」適合品
用途ペットのひっかき傷や、子供のいたずら書き対策に!。壁面全体でのご使用やお部屋のワンポイント(部分貼り)としてのご使用にもお奨めです!。貼ることができる箇所:ビニル壁紙、化粧合板、石膏ボード、ビニル壁紙施工用に処理された面材質表面:パルプ・ポリエステル・塩化ビニル樹脂・特殊防汚フィルム、粘着材:アクリル系樹脂、りけい紙:PET
アサヒペンはがせる粘着シート
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。
シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。
リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。材質オレフィン粘着剤アクリル樹脂寸法(幅W×長さL)(cm)45×90RoHS指令(10物質対応)対応
高森コーキクロス・壁紙のキズかくしシール ホワイト
壁紙にできた汚れ、破れ、穴、すき間などを簡単に補修できます。
色合わせがしやすい同系の3色セット
目立ちにくい極薄シールタイプです。
材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番LB-9589,LB-9590,LB-9591,LB-9592,LB-9593,LB-9594,LB-9595,LB-9596備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026長さ(m)1~50幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
ブルーシートの白色タイプで壁紙などに色移りしない養生シートです。
材質ポリエチレン寸法(幅Wmm×長さLm)915×100
1巻(100m)
¥5,498税込¥6,048
当日出荷
リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙
切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!。「のり増量」で貼りやすくなりました。「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。
用途壁紙の貼り替え材質表面材:塩化ビニール 裏面:紙 接着剤:ポリビニールアルコール系タイプ防カビタイプ横(cm)500
材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番LB-9531,LB-9532,LB-9533,LB-9534,LB-9535,LB-9536,LB-9537,LB-9538,LB-9539,LB-9540,LB-9541,LB-9542,LB-9543,LB-9544,LB-9545,LB-9546,LB-9547,LB-9548,LB-9549,LB-9550備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026長さ(m)1~50幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
菊池襖紙工場貼ってはがせてのり残りしない壁紙
「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。
更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。
原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
材質パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン長さ(cm)250
好きなサイズでカットして使えるロールタイプです。
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
ハトメはついておりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。色白形状ロールタイプシート厚さ(mm)約0.25種別ハトメなし材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工質量(g/m2)約280認定番号AFE-23-0435関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。材質塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)長さ(cm)60RoHS指令(10物質対応)対応
アサヒペンシールタイプカベ紙
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番LB-9579,LB-9580,LB-9581,LB-9582,LB-9583,LB-9584備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026長さ(m)1~50幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番LB-9501,LB-9502,LB-9503,LB-9504,LB-9505,LB-9506,LB-9507,LB-9508,LB-9509,LB-9510,LB-9511,LB-9512,LB-9513,LB-9514,LB-9515備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026長さ(m)1~50幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
うすめずにそのまま使用できます。
塗りやすく、すぐれた接着効果!
カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。
のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。
ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル
ツヤ消し塗装面の壁面に
カベ紙の破れ、はがれの補修に改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤主なワークパーツ
裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン幅(mm)900厚さ(mm)0.3mm2018年トラスコ掲載ページ9 0596
粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。
裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。
豊富な色、柄で様々なものに使えます。
貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに仕様【貼れる面】平らな面。【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面材質シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙RoHS指令(10物質対応)対応
材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番LB-9516,LB-9517,LB-9518,LB-9519,LB-9520,LB-9521,LB-9522,LB-9523,LB-9524,LB-9525,LB-9526,LB-9527,LB-9528,LB-9529,LB-9530備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026長さ(m)1~50幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。
材質(表面)塩化ビニル粘着剤アクリル系樹脂
材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番LB-9571,LB-9572,LB-9573,LB-9574,LB-9575,LB-9576,LB-9577,LB-9578備考メーカーカタログ名:BASE 2024-2026長さ(m)1~50幅(cm)92防火種別2-3防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工