- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 補修材
- 壁紙 補修のおすすめ人気ランキング
壁紙 補修のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新155件の「壁紙 補修」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス 破れ 補修」、「壁紙修繕」、「壁紙シール」などの商品も取り扱っております。
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
ローラー、ハケがセットになっているので手軽に補修ができます。
成分
酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
セット内容
クロス専用のり(30mL)、はけ、押さえローラー
危険物の類別
非危険物
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。
材質
塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤)
長さ(cm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙にできた汚れ、破れ、穴、すき間などを簡単に補修できます。
色合わせがしやすい同系の3色セット
目立ちにくい極薄シールタイプです。
現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。
材質(表面)
塩化ビニル
粘着剤
アクリル系樹脂
クロスの補修全般に、手軽で無駄なく使用できます。
セット内容
クロス穴うめ液(3本)、クロス用のり(約10g×1本)、消しゴム、ヘラ、ハケ
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
主な用途
ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に
成分
変性EVA系エマルジョン形
危険物の類別
非危険物
適合用途
速乾
主なワーク
パーツ
内装用のアクリルコーキング材です。防カビ剤入りで、壁紙施工、塗装やクロスや巾木の簡単な傷の補修に最適です。作業性がよく、タックがなくインテリア工事の必須品です。
用途天井・壁・柱の隙間充てんクロスの継ぎ目補修
材質
アクリル樹脂系エマルション形
pH値
8.0
比重
1.51(比重びん法)
不揮発分
82.0%(105℃×3hr)
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆
外観
均一なペースト状
粘度(Pa・s)
100(BH、#7、10rpm、at20℃)
タックフリータイム(分)
20
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。
キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。
耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。
接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。
乾きが速いので作業性に優れています。
成分
ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水
セット内容
水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1セット(123g)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クロスのはがれを手軽に補修できます。
ローラーとボンドのキットです。
主成分
エチレン酢酸ビニール樹脂、水、防カビ剤、防腐剤など
危険物の類別
非危険物
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
クロスや壁に付いた手あか汚れなどに塗って簡単に隠すことができます。
施工後のテカリや下写り、変色、乾燥後のヒビ割れがなく、また、下地の汚れが浮き出てくることもありません。
水性タイプで乾燥が速く、隠蔽力が強いのでしっかり隠すことができます。
クロスタッチ同士で調色することができます。
別売の「クロスパッチ」の着色用としてもお使いください。
成分
酸化チタン、アクリル樹脂、顔料、水
危険物の類別
非危険物
クロスや壁紙にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)
成分
ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材
危険物の類別
非危険物
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる!
肩幅サイズで貼りやすい!
材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。
裏紙をはがすだけの粘着タイプ。
防カビ剤入り。
建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆるシート素材に接着可能な多用途タイプです。PEクロス基材に特殊粘着剤(長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします)を塗布した高耐久性補修テープ。UV劣化防止剤配合で耐候性にも優れます。耐候年数(測定値であり保証値ではありません):クリア約2年 ブラック約3年
用途ポリエチレン・ポリプロピレン・PVC(塩ビ)・ターポリン・エステル帆布生地にも使用可能です。1.破損したシートやテントの補修に2.土のう袋やフレコンバック等のの簡易補修に(使い始めのひっかき破れなど)3.防草シートのジョイント部やシートピン杭部の穴の目張りに(シートピンの杭部の穴からの雑草を抑制)
タイプ
シート素材全般用
粘着剤
アクリル系
材質(基布)
ポリエチレンクロス(UV耐候剤入)
密着度が高い、クロス専用のりです。
仕上がり部分は、テカらず、変色せず、きれいに仕上がります。
湿気にも強く剥がれにくい。
すきまも目立ちにくくなります。(白系クロスの場合)
成分
酢酸ビニルエマルジョン、無機充填材、水
危険物の類別
非危険物
1セット(30mL)
¥529
税込¥582
当日出荷
粘着剤のついたグラスファイバー製ネットテープにアルミ板がついており、ネットテープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適。
用途石膏ボード、ベニヤ板、モルタル等の屋内外の壁や天井の穴補修時のパテ付け作業の下地に。
材質
素材:グラスファイバー、アルミ、粘着剤:アクリル系、裏紙:紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
手も汚さずお部屋も汚しません。各工程10分以内の2工程で直ります。壁紙職人も驚く完全穴補修ができます。白系の壁紙なら壁紙を張り替えずとも目立ちません。
ご自身での壁紙張替えでも、直し跡が残らず完璧です。専用液を塗る前ならならばクレー(紙粘土)の形状は自在です。クレーは密閉性の高い容器に入れておくと保存できます。
PB壁以外の3mmべニア、ケイカル、スレート等の穴埋めもOK!
用途最大12cmの穴を埋められる壁穴補修材として。
セット内容
穴埋め専用クレー(紙粘土)、カベ穴直しボンド、バックアップシール、綿棒、糸、サンドペーパー
危険物の類別
非危険物
1箱
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。
今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。
カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。
特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。
つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用
適合
ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面
材質
基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙
幅(cm)
92
使用の目安
【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m
RoHS指令(10物質対応)
対応
不適合
布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
乾燥硬化型のパテです。
キメが細かく、ヘラ切れもよく作業性に優れています。
ヤセが少なく微弾性でクラックが入りにくくなっています。
乾燥時間が短く施工性接着性に優れています。
中栓付で保管もラクです。
安全な無溶剤の水性パテです。
用途壁紙施工時の下地補修(釘・ビス穴・ボード/壁紙ジョイント部)
主成分
アクリルエマルジョン
外観
ベージュ色ペースト状
高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。
ホルムアルデヒドの発生がありません。
乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。
吐出性が良い。
用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。
成分
変性アクリル樹脂
使用温度範囲
5~40℃
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
室内かべ補修用
安心して使える水性パテです。
硬化後は塗装もできます。
用途壁紙貼りの下地調整、釘穴・ふし穴などの補修に。
色
白
付属品
サンドペーパー、ヘラ
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F☆☆☆☆