壁紙の上から貼れる壁紙のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
72件の「壁紙の上から貼れる壁紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リフォーム用壁紙」、「剥がせる 壁紙」、「白い壁紙」などの商品も取り扱っております。
今、貼ってあるカベ紙の上に直接貼れる! 肩幅サイズで貼りやすい! 材質には貼付後の目開きが少ないフリースを使用しています。 裏紙をはがすだけの粘着タイプ。 防カビ剤入り。 建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆(建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。)
用途ビニールカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、しっくい壁、ツヤ消し塗装面、ツヤあり塗装面、化粧合板。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 木の導管まで表現してリアルさを追求したシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 FW-330、FW-651、FW-338、FW-1113、FW-332、FW-233、FW-7006、FW-510、FW-1022、FW-1121H、FW-1023、FW-1122、FW-1123、FW-607H、FW-7015、FW-1124、FW-522、FW-887、FW-886、FW-677、FW-888、FW-627、FW-625、FW-236、FW-1129、FW-7017、FW-1138、FW-336、FW-640、FW-7011 関連資料 色見本 サービス分類 オーダー・加工
1巻
8,798 税込9,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

壁紙の上から貼れる「弱粘着」タイプのシートです。はがしても壁紙の下地を傷めません。(壁紙の材質にもよって異なります)。貼っても目立たない「半透明」タイプなので貼ってもあまり違和感がありません。使用後、はがせるので賃貸マンションなどにお住まいの方にお薦めです。
用途ペットの爪とぎやひっかきから壁紙を守ります。表面についた汚れを拭き取ることが出来るので、お子様のいたずら対策にも。 材質 ポリエステル、アクリル系粘着剤、裏紙 耐熱温度(℃) 80 横(cm) 100
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm) 900 厚さ(mm) 0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ 9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。
用途カベ紙貼り用 適合 ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面 材質 基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 幅(cm) 92 使用の目安 【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35m RoHS指令(10物質対応) 対応 不適合 布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

リアル感の徹底追及と圧倒的なカラーバリエーション。 温かみのある空間のデザインを演出します。 ライトからダークまで色柄豊富に取り揃えたシリーズ
材質 PVC 幅(mm) 1220 厚さ(mm) 0.2 WG-1064、WG-707、WG-664、WG-1147、WG-7024、WG-1141、WG-7022、WG-156、WG-1043、WG-696、WG-854、WG-697、WG-695、WG-256、WG-2049、WG-624、WG-245、WG-244、WG-699、WG-246、WG-865、WG-878、WG-855、WG-841、WG-243、WG-250、WG-247、WG-657
1巻
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

貼ってはがせる室内用ドア装飾シート
用途※ご使用のパソコンモニターにより色目が現物と異なることがあります。 材質(表面) (表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(粘着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル 幅×丈(mm) 880×2100
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁紙の上から貼れて、のりが残らず、はがしやすい!。今、貼ってある壁紙の上から重ねて貼れる「両面テープ」です。使用後は、のりが残らずはがすことができます。賃貸物件のリフォームやちょっとした模様替えに最適なテープです。壁紙だけでなく、ポスター・カレンダー・写真などにも使用でき、壁紙の上から貼れます。
用途壁紙ののりのかわりとして簡易的に作業ができる。 材質 粘着剤:アクリル系粘着剤、基材:ポリエステル、はくり紙:紙 縦(cm) 5 横(cm) 700
1巻
999 税込1,099
当日出荷

シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
468 税込515
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

アサヒペン補修用カベ紙
ちょっとした補修に。カベ紙の上に貼るだけで簡単です。
用途ビニルカベ紙の補修用に。 材質 塩化ビニル樹脂/紙/アクリル樹脂(粘着剤) 長さ(cm) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

粘着剤付きですので、裏紙をはがすだけで手軽に貼れ、お部屋の模様替えができます。 裏紙に目盛りが入っていますので、カットの際、容易に必要な長さを切ることができます。 豊富な色、柄で様々なものに使えます。 貼りやすい厚手タイプのシートです。
用途収納家具:タンス・収納ユニット・茶棚・食器棚など、ボックス・ファニチャー・ダストボックス・フラワーボックス・ティッシュケースなど、電化製品:冷蔵庫・スピーカーボックスなど、建具:ドア・ふすまなどに 仕様 【貼れる面】平らな面。【貼れない面】ザラザラした面、凹凸の激しい面、布製品、天井、砂壁、浴室、屋外、床面 材質 シート:塩化ビニル、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

フローリング・リノベシート
材質 (表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
1セットほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

「貼ってはがせてのり残りしない壁紙」は、力がかかっても伸びにくく、湿度の変化にも強い、輸入壁紙でポピュラーな”フリース素材”を使用しています。 更に、独自の粘着加工技術を用い、他に無い『しっかり貼れて、キレイにはがせる』機能と快適さを実現。 原状復帰が必要な賃貸住宅などにお住まいの方でも、思いっきりお部屋のイメージチェンジをお楽しみいただける、手軽なシールタイプのウォールペーパーです。
材質 パルプ・ポリエステル(フリース壁紙素材)、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン 長さ(cm) 250
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

貼ってはがせる装飾シート・エンボスタイプ。
材質 (表)塩化ビニル樹脂、(中)ポリエステル、(接着剤)アクリル系樹脂、(離型フィルム)ポリエステル
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

現在貼ってある壁紙の破れや汚れの補修を行える補修用の壁紙です。シールタイプなので上から貼るだけの簡単補修。
材質(表面) 塩化ビニル 粘着剤 アクリル系樹脂
1ケース(6枚×10本)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

壁に簡単貼るだけで、キッチン・洗面所・水回りを素敵にする「タイルシール」 アルミニウム製のシートに、立体感のある加工をしたモザイクタイル風のシールです。 透明で滑らかなガラスタイルの雰囲気を再現しています。 シールタイプなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。 カッターやハサミでお好きなサイズに簡単にカットができます。 防水性、防汚性、耐熱性に優れています。 ホルムアルデヒド等の有害物質を含まない安心の商品です。
用途キッチン・洗面所・トイレなどを、お好みに合わせて手軽に装飾でき、リフォームにも最適です。、壁面だけでなく、家具・雑貨などに貼りつけてデコレーションすることができます。 仕様 (タイル部)W20×H20mm、(目地の間隔)2mm 材質 本体:アルミホイル、エポキシ樹脂、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm) 1
1枚
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 のり残りなくきれいにはがせるタイプの粘着シートです。 シートの表面強度は約10倍。特殊3層コーティングで美しさが長持ち。 リアルな質感です。
用途机、棚、ドア、キャビネット、洗面台、キッチン家具、小物などの装飾に。 材質 オレフィン 粘着剤 アクリル樹脂 寸法(幅W×長さL)(cm) 45×90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自然の木目を印刷したシートです。 シール式でボンドが不要、カッターナイフやはさみで簡単に切ることができます。
付属品 工作専用カッターナイフ シートサイズ(mm) 140×200
1個
382 税込420
当日出荷

リンテックコマースお部屋のリフォーム用壁紙
切手のように水でのりをもどして貼るタイプの壁紙です!。「のり増量」で貼りやすくなりました。「高発泡タイプのエンボス」なので下地の凸凹が表面に出にくく見た目が美しい仕上がりになります。次回の貼り替え時も、はがしやすいのでお部屋の模様替えが好きな方にぴったりです。
用途壁紙の貼り替え 材質 表面材:塩化ビニール 裏面:紙 接着剤:ポリビニールアルコール系 タイプ 防カビタイプ 横(cm) 500
1枚
3,398 税込3,738
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 塩化ビニル樹脂系壁紙 品番 LB-9579,LB-9580,LB-9581,LB-9582,LB-9583,LB-9584 備考 メーカーカタログ名:BASE 2024-2026 長さ(m) 1~50 幅(cm) 92 防火種別 2-3 防火性能 準不燃 サービス分類 オーダー・加工
1枚
289 税込318
3日以内出荷