壁紙シーラーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
99件の「壁紙シーラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁紙 塗装 シーラー」、「塗料 下地」、「プライマー 壁紙」などの商品も取り扱っております。
木材の灰汁止め効果があります。 超微粒子で下地に食い込み、乾燥後、しっかりと塗膜を形成します。
用途珪カル板/モルタル/コンクリート/石膏ボード/ベニヤ合板・コンパネ/繊維壁・土壁の下地調整 淡黄色 主な用途 コンクリート、壁紙 主成分 アクリル系特殊変性樹脂 不揮発分 27±2% 外観 淡黄色半透明エルマジョン 危険物の類別 非危険物
1個(4L)
6,498 税込7,148
当日出荷

カベ紙、しっくい、木部など壁の下塗りに。 優れた吸着性を有し、たばこのヤニ、油ジミ、雨ジミ、木のアク等のしみ出しを防止します。 たばこのヤニ等でよごれたカベ紙の上にも塗れる下塗り剤です。 旧塗膜及び上塗り塗料への付着性に優れています。 砂壁やせんい壁に塗装する場合下地おさえの効果があります。 水性のため安全、無公害で作業が容易です。
用途たばこのヤニやシミ。 アクの出た面(カベ紙、コンクリート、モルタル、スレート、木部、砂壁、せんい壁、旧塗膜面)の下塗りに。 主な用途 木、スレート、モルタル 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/3~4 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 付着性
1個(1L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地への密着性・耐久性がさらにUP! 浸透力に優れており、劣化した下地に奥深く浸透して下地を補強します。 カチオン樹脂により下地と上塗り塗料の密着力を高めます。 たばこのヤニ、油ジミ等を抑える効果があります。 防かび効果があります。 水性なので取り扱いや後始末が簡単です。
用途スレート瓦、セメント瓦、コンクリート床、ブロック塀、モルタル壁などへの塗装時の下塗り。 塗り替え時の旧塗膜面への下塗り。 透明(クリヤ) 主な用途 瓦、コンクリート、モルタル 特性 耐久 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内のかべのタバコのヤニ、雨ジミ、油ジミ、木のアクなどのしみ出しを防ぎます。 ビニールかべ紙など、各種かべ紙に塗れます。 砂かべ、繊維かべに塗る場合、下地押さえの効果があります。
用途屋内のビニールかべ紙・紙かべ紙(布かべ紙には塗れません)・砂かべ、繊維かべに。 モルタル・しっくい・コンクリート・スレート・木部に。 仕様 うすめずに塗ってください 主な用途 木、スレート、モルタル、コンクリート 乾燥時間(時間) 約1~2(夏30℃)、約3~4(冬10℃) 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上塗り塗料の密着性・耐久性を高める。 上塗り塗料の下地との密着性及び耐久性を向上させます。 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果 を発揮します。 本品で下塗りすれば、余分な上塗り塗料がいらず経済的で仕上がりもきれいです。 水性ですから安全で、あとしまつも水でできるので取り扱いがとても簡単です。
用途屋内外のコンクリート・モルタル・スレートなどに水性塗料を塗る場合の下塗り用。 ライトレモン 主な用途 屋内外のコンクリート、モルタル、スレート 使用場所 屋内外兼用 特性 耐久 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(1L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別 ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様 VOC発生ゼロ 成分 でん粉系 認定番号 MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
829 税込912
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンテックコマース下地直し
プリント合板・ペンキ下地など水分を吸収しない下地専用シーラーです。化粧ベニアなどに壁紙を貼る際に使用します。
主成分 合成樹脂・水 質量(g) 230 危険物の類別 非危険物 施工面積 壁紙約10m
1個(200cc)
1,298 税込1,428
当日出荷

旧塗膜や素地面と上塗り塗料との付着性を高めます。 浸透性に優れ、シリコンの働きで風化した素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。
用途外部のブロック、モルタル、コンクリート、スレートなどに水性塗料を塗る前の下地調整用 透明 主な用途 外壁(ブロック、モルタル、コンクリート、スレート) 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約3(冬10℃) 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久
1缶(2L)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

■[密着性UP!] カチオンのプラスイオンと素地、旧塗膜のマイナスイオンが電気的に引き合い、密着性を高めます。 ■[密着性 & 耐久性がUP!] シリコン配合の反応硬化タイプなので密着性と耐久性をさらに向上させます。 ■[扱いやすいペンキ] 水性なので臭気も弱く、取り扱いも簡単です。
用途■[建材の下塗り] ブロック / モルタル / コンクリート / サイディング(セラミック系は除く)など ■[各種下塗り] 室内のビニールかべ紙 / 石こうボード / ケイカル板 ■[密着向上に] 外壁塗り替え塗装時 / 旧塗膜 【塗れないもの】■表示以外の用途には使用しないこと。 ■ツルツルした表面・特殊加工された物 シリコン樹脂・フッ素樹脂・タイル・陶器・天然石、特殊防水加工された素材などには使用できません。 ■常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 成分 合成樹脂塗料(水性)、合成樹脂(カチオン性アクリル・シリコン)。防かび剤、水 乳白色 タイプ 水性 主な用途 スレート、モルタル、コンクリート、瓦 乾燥時間(時間) 約1(冬期/約2)(20℃)。塗り重ね間隔/2以上(冬期/4以上)(20℃) 使用場所 屋外 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 特性 耐久
1缶(2L)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸込みやすい木部に下塗りしておけば、吸い込み防止や、しみ防止効果があるので上塗りが平滑に美しく仕上がります。 水性なので安全性が高く、いやな臭いも少なく、ハケやローラーで簡単に塗れます。
用途屋内外の木部の下塗りに。 主な用途 屋内外木部 使用場所 屋内外兼用 仕様 うすめずに塗ってください 透明 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性
1缶(0.2L)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主成分 主成分:酢酸ビニル・アクリル重合樹脂 トラスコ品番 748-0075 質量(kg) 4 危険物の類別 非危険物
1箱(4本)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

素地や各種水性上塗り塗料との付着性にすぐれています。VOCがほぼ0で、においのほとんどない室内環境対応型ですから、居住中の壁などの塗り替え時の下塗りに最適です。軽微なシミ、タバコのヤニなどは、直接塗装してとめることができます。
用途新設・塗り替え時のコンクリート、モルタル面の下塗り用。ビニルクロスや内装ボード塗り替え時の下塗り用。 仕様 水性、ツヤなし ホワイト タイプ 低VOCエマルション系 分類 非危険物 主な用途 モルタル、コンクリート 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋内 希釈率(%) 0~10 特性 付着性 塗り重ね可能時間(時間) 2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 水性なので取り扱いが簡単です。
用途せんい壁、砂壁。 成分 合成樹脂(アクリル樹脂)、水 使用場所 屋内用 透明 主な用途 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(2L)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VOCが1%未満の環境対応型水性タイプで、扱いやすく、安全性にすぐれています。旧塗膜や素地によく浸透し、付着性にすぐれています。水性ですから旧塗膜を侵しにくく、上塗り塗料も水性から弱溶剤型まで幅広く対応できます。
用途コンクリート、モルタル、各種新屋根材、窯業系サイディングボードなどの下塗りおよび各種旧塗膜の塗り替え用下塗り。ただし陶器瓦、洋風コンクリート瓦(モニエル瓦)には使用できません。 透明 タイプ カチオン型エマルション系 分類 非危険物 主な用途 屋根、モルタル、瓦、コンクリート 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0(通常不要) 特性 付着性 塗り重ね可能時間(時間) 3以上(20℃)
1缶(4L)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せんい壁・砂壁などに、カベ紙を貼る時の下地調整用塗料で、壁面を補強してはがれ落ちを防ぎ、カベ紙との密着を強化します。 速乾で強力浸透タイプです。
成分 合成樹脂(ビニル樹脂)、有機溶剤 使用場所 屋内用 特性 速乾 透明 主な用途 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.21L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 使用面積(m2) 2~4
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

老化した砂壁や繊維壁の表面 を補強し、はがれ落ちるのを防ぎます。 使用後は、安全にガスとのこった塗料を捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。 ガス抜きキャップ付き。
用途繊維壁・砂壁・土壁・しっくい壁。 モルタル・コンクリートなどの下塗りに。 透明(クリヤ) 塗り面積(m2) (コンクリート面/1回塗り)2~4、(砂壁・繊維/2回塗り)1~2 主な用途 モルタル、コンクリート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.21L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 乾燥時間 夏期/10~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

アクドメールは、特殊な骨材が混入された強力アク止め剤です。塗布面がザラ目に仕上がり、上塗りが簡単。 アク、シミを止めると同時に下地も補強します。
用途コンクリート、モルタル、古い壁、ベニヤ板等のアク止め、シミ止め、下地補強剤に。 壁を塗り替える際の前処理剤として。 使用方法 (1)アクドメールを水で2倍にうすめて、ローラー、ハケ等で塗布します。(2)乾燥したら、アクドメール原液をムラなくていねいに塗布し乾燥させます。合板の場合は、さらにもう一度塗布してください。最低24時間は乾燥させてください。 適合材 砂壁、せんい壁、じゅらく壁、などの古壁、合板、中塗土、石こうボード、しっくい、ビニール壁紙、コンクリート、モルタル。 主な用途 コンクリート 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 塗回数 2回 塗装間隔 最低24時間(完全に乾燥させる)
1本(1kg)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

下塗りパテ並みにヤセが少ない。ケレンが簡単にでき、厚塗りができる。塗りやすくミミ切れが良く、壁紙の接着性も良い。
危険物の類別 非危険物 施工面積 300m2/12.8kg RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(3.2kg×4袋)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分 合成樹脂でん粉 認定番号 MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)