壁紙剥がし スクレーパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
100件の「壁紙剥がし スクレーパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁紙 はがし」、「クロス剥がし 工具」、「金属スクレーパー」などの商品も取り扱っております。
クロス貼替時、クロスの裏紙剥がしに適したスクレッパーです。 表面フッ素コーティングが施され、裏紙クズ等が付着しにくくなっています。
刃幅(mm) 78 全長(mm) 250
1個
999 税込1,099
当日出荷

壁紙剥がし専用のカッターブレードです。 オートロックスライドのカッター(小)にセットしてお使い下さい。 通常のカッター刃と違い、折れ目が無く、先端が丸くなっていますので剥がし作業中に折れたり、下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm) 9.3 長さ(mm) 85 刃厚(mm) 0.4
1パック(3枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

壁紙と裏紙の間に差し込んで剥がすナイフ型スクレーパーです。 先端を丸く仕上げていますので下地への食い込みを防ぐことができます。
刃幅(mm) 15 全長(mm) 190 材質(刃) ステンレス 刃長(mm) 95 刃厚(mm) 0.3(先端)、0.5(根元) 材質(柄部)
1個
849 税込934
当日出荷

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃) SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm) 100 長さ(mm) 200 適合 替刃大 凄刃銀・黒。替刃大 硬刃ダブル。替刃J型 トラスコ品番 296-5283 質量(g) 314 刃長(mm) 18
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm) 60 トラスコ品番 360-7429 種別 L型 全長(mm) 159 質量(g) 36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
409 税込450
当日出荷

用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし 全長(mm) 150 刃幅(mm) 80 材質(グリップ) 軟質ポリプロピレン 材質(刃) 301Hステンレス製
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
刃幅(mm) 45
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙・障子紙のはがしや、ビニール壁紙の手あかやタバコのヤニなどの汚れおとしに。薄めて使う。標準使用量:障子紙約30枚分・ビニルかべ約60m2・壁紙約50m2・ふすま紙約20枚分
用途かべ紙、障子紙、ふすま紙のはがし 材質 界面活性剤 半透明 液性 中性 危険物の類別 非危険物
1個(250g)
569 税込626
当日出荷

ヤヨイ化学メクレイパー
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。 先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。 握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm) 約146 タイプ 5寸
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業 刃幅(mm) 18 全長(mm) 300 付属品 替刃1枚 シルバー+オレンジ色クリップ 質量(g) 約250 刃長(mm) 100 材質(刃) 炭層鋼 適合替刃 共通L型カッター替刃
1本
999 税込1,099
当日出荷

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm) 25 トラスコ品番 360-7402 種別 S型 全長(mm) 159 質量(g) 30 材質(刃) ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
339 税込373
当日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 318.5×108×33.5 トラスコ品番 485-8425 質量(g) 396(カバー含まず) 適合替刃 XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

保管時にも安心なブレードカバーは、クリップ式。ワンタッチで着脱することができます。作業時には腰袋などに挟んでおくこともできます。 安全管理がより一層求められる高所の現場などで、万が一の落下にも備える、落下防止用コード取付用のホールをヘッド部に設けました。 ハンマーで力強くたたけるグリップエンドを採用。0.8ミリ刃厚(標準装備)との併用で、よりハードな現場に対応することができます。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 233.5×108×33.5 トラスコ品番 485-8417 質量(g) 351(カバー含まず) 適合替刃 XBSCR-05 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)スクレーパー地ベラ
特殊研磨による刃の先端を薄くし、削りやすくしたパテ施工時のケレン用ヘラです。 先端幅を短くすることで腰がしっかりとしているため、盛り上がったパテをきれいに削り落とせます。 壁紙をはがす作業にも適しています。
厚さ(mm) 0.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浸透性がよく、でん粉接着剤の剥離性に優れています。
用途でんぷん系クロス用接着剤の剥離剤、剥がし剤 壁紙の裏紙、障子紙、襖、表装の剥離剤 危険物の類別 非危険物 施工面積 500m2/5kg(20倍希釈)
1個(5kg)
9,598 税込10,558
当日出荷

握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 刃幅(mm) 100 長さ(mm) 300 適合 替刃大 凄刃銀・黒。替刃大 硬刃ダブル。替刃J型 トラスコ品番 296-5291 質量(g) 380 刃長(mm) 18
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

錆に強いステンレス刃を装着 ガラス用スクレーパー。 本体を寝かせて使える薄型のデザインで、ガラス面への使用に適したスクレーパーです。 プロの現場での使用に耐える強度や耐久性、耐溶剤性にも優れ、様々な場面でご使用いただけます。 傷がつきにくく、錆にも強いステンレス刃仕様です。 持ちやすさにこだわった薄型のデザインで水回りをはじめ、様々な用途で活躍します。
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 95×130×14(ブレードカバー装着時) 仕様 落下防止用コード取付穴付 トラスコ品番 818-6293 材質 ガラス繊維入り強化ポリプロピレン 質量(g) 102 刃厚(mm) 0.25 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

壁紙はがし、パテの研削、ペンキはがし、さび落とし、その他の仕上げに最適です。
刃幅(mm) 60
1個
460 税込506
5日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)壁紙スクレーパー
刃先のアール加工が下地への食い込みを防ぎます。 先端は刃物になっているので、優れた剥がし能力を発揮します。
全長(mm) 225 刃幅(mm) 95
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷