- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- 壁面パーティションのおすすめ人気ランキング
壁面パーティションのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「壁面パーティション」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定 パーテーション」、「テープパーテーション」、「突っ張り棚 30cm」などの商品も取り扱っております。
イベント時の間仕切りや研修ブースの製作などにおすすめのマグネットパーティション。工具を使わずに磁石の力で連結ができるので、女性でも簡単に設置できます。連結はパネル側面に内蔵されたマグネットによって工具なしで簡単に連結する事が可能です。磁力の力で連結するので、パネル同士の連結に限らず、スチール書庫やスチールロッカーなどにも着磁させる事ができます。
材質
枠:スチール、粉体塗装(シルバー)。パネル:MP/MDF(4mm厚)、塩ビシート貼り、PC/ポリカーボネイト(クリアーフロスト)
厚さ(mm)
20
天井に突っ張って場所を選ばず設置できる、壁面ラック。帽子や小物を掛けて飾れる便利な金属フック6個と樹脂製S字フック3個付属。玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利。左右別々に伸縮するので、梁のある場所も効率的に活用可能。
用途お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍。つっぱりラック、ハンガーラック、クローゼットラック、突っ張りラック、つっぱり棚、壁面収納、パーテーション、パーテション、間仕切りとして。
材質
フレーム・ハンガーバー:スチール(紛体塗装)、パネル:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)
耐荷重(kg)
全体:10、ハンガーバー:3、金属フック1個あたり:0.5
質量(kg)
13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×190×2000-2600
寸法(mm)
(床から棚板最下段まで)200
寸法(縦×横)(mm)
パネル:200×800(1枚あたり)
棚板間隔(mm)
37
芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品
連結パーツ×2個
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン
奥行(mm)
420
FSPシリーズは圧迫感のない半透明のデスクトップパネル。
厚さ(mm)
5
高さ(mm)
400
取付方式
クランプ式
材質(パネル)
アクリル
突っ張り設置式のパーテーション型ネット収納
お部屋の間仕切り、壁面のアレンジ、狭い廊下の収納など大活躍
玄関や廊下では、帽子などのちょい掛けに便利
上下別々に伸縮するので、段差のある場所も効率的に活用可能
S字フック4個付属
用途お部屋の間仕切に。突っ張りラック、突っ張りパーテーション、メッシュハンガーラック、ワイヤーネット、隙間収納として。
材質
スチール(粉体塗装、クロムメッキ)
厚さ(mm)
50
高さ(mm)
1665~2955
1ヶ当たりの耐荷重(kg)
1
組立時間
20~30分
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
ベルト長さ(m)
2
付属品
フックキャッチ
質量(kg)
0.5
質量(g)
500
色(本体)
ダークグレー/シルバー
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
木目の棚板とブラックスチールが美しいヴィンテージテイストのラダーラック80cm幅。
部屋の目隠しや付属の棚を使い小物を置いたりと様々な使用用途で便利です。
つっぱり式なので、地震などの揺れの際に倒れにくい安心設計。
壁に穴を開けることがないので賃貸でも安心です。
質量(kg)
13.7
寸法(cm)
80×15×200~260
塗装
粉体塗装
素材
主材:スチール、パーチクルボード
表面仕様
メラミン化粧板
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
ベルト色
レッド
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
仕上
へアライン仕上
軽く、コンパクトで移動が容易。解体・組立てもドライバー1本でラクに行えます。
下部パネル表面塗料は、耐候性に優れた熱硬化性アクリル樹脂を使用し、高温焼付塗装を施しています。サビにも強く、美しい外観を長く保ちます。
アジャスター付。高さ900mmは遮光タイプです。
材質
透明窓:塩化ビニール、下部パネル:アルミ複合板、遮光パネル:エンビ樹脂製、支柱・横ツナギ・ブラケット:アルミ押出型材
色
グレー
脚の種類
アジャスター付
壁面に取り付けるベルトリールパーティションです。引き出したベルトを固定する際は、付属のフックキャッチをご使用ください。
付属品
フックキャッチ
色(本体)
ダークグレー
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
壁面を収納に変える、有孔ボードパネルつっぱり式ラック。
空間を有効活用。
スチール製の有孔ボードは、マグネットも設置可能。
横向きだけでなく、縦向きスリムでも、2通りの使い方が可能。
お部屋に馴染むツヤのないマットな質感。
シンプルでお部屋の雰囲気にもマッチ。
実用新案取得のワンタッチ突っ張り構造の支柱を採用※フック類は付属なし。
用途子供部屋、書斎、一人暮らし 賃貸 マンションなど、空間を有効活用。壁面 収納 つっぱり式 有孔ボード ラック。スチール製、マグネットが使える。ねじ固定不要。簡単設置。
付属品
有孔ボードパネル4枚(上部用3枚/下部用1枚)
適合
天井高さ:2000~2800mm
材質
スチール、ポリプロピレン、ABS、熱可塑性エラストマー
厚さ(mm)
有孔ボード:約1
質量(kg)
7
ピッチ(mm)
【有孔ボード】間隔:25
パネルサイズ(mm)
600×300
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×50×2000~2800
穴径(mm)
5
仕様
組立式、日本製、※ポールの強度は床と天井の状況により異なりますので、ご購入前に必ず取り付け場所の強度をご確認ください。、※プラスドライバー必要
材質
フレーム:スチール製 エポキシ樹脂粉体塗装・クロームメッキ パネル:プリント紙化粧繊維板
パネルサイズ(mm)
850×1810
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×110×2050~2600
パネル厚(mm)
25
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。
色
フレーム:ホワイト
材質(キャスター)
ナイロン
キャスター径(Φmm)
40
材質(フレーム)
アルミニウム合金、磁石
材質(脚ベース)
スチール
アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)
35×12
色(パネル)
乳白半透明(フロストタイプ)
ベース奥行(mm)
500
取扱説明書
(0.9MB)
材質(パネル)
ポリカーボネイト
いたずら防止ロック機構付きベルトバリアの壁面用ホルダーです。
仕様
壁面固定用ねじ、保護シール付
材質(本体)
ABS、ネオジウムマグネット付
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
壁面ネジ固定と壁面マグネット固定ができるパーティション。
いたずら防止ロック機構付きの壁面用ベルトバリアです。
ベルト長さ(mm)
最大2400
仕様
いたずら防止ロック付、両面テープ、壁面固定用ねじ付、自動巻取り式
材質
(本体)ステンレス、ABS、ネオジウムマグネット付、(ホルダー)ABS、ネオジウムマグネット付、(ベルト)ポリエステル
壁面じゃなくても有孔ボード展開ができる、便利アイテム。上部スライドネジ固定式 下部アジャスター付き
材質
フレーム:スチール/粉体塗装 パネル:木/強化コート紙貼り
寸法(幅W×高さH)(cm)
パネル面:90×145.3
パネル厚(mm)
20.5(芯材15+有孔パネル5.5)
直径(Φmm)
6(パネル)、25(穴の芯々)
高さ(cm)
145.3
幅(cm)
90
脚の種類
アジャスター式
ベルト引き出し部を壁面に埋め込むため、未使用時に出張らず、邪魔になりません。ベルト長さが3.5 mのタイプと、5 mのタイプがあります。扉に錠がついているため、いたずらが防止できます。引き出したベルトを固定する際は、フックキャッチ(別売品)をご使用ください。埋込タイプは扉に錠がついています。ベルト部へのシルク印刷は、受注対応(別途見積)で承ります。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
へアライン仕上
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン