壁面取り付け用フラッグスタンドのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
108件の「壁面取り付け用フラッグスタンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラッグスタンド」、「のぼり金具」、「フラッグポールセット」などの商品も取り扱っております。
小さなフラッグや造花の展開に便利!ブッシュにも使えます!器具の「造花取付器具」便利な販促什器、ツール系商品です。
用途屋内用 仕様 裏面ウレタン両面テープ付 パイプ内径(Φmm) 6
1個
209 税込230
当日出荷

材質 トラスコ品番 826-4388 取付穴径 Φ22~28.5 取付面(mm) 150×100 パイプ長(mm) 300
1個
3,500 税込3,850
当日出荷


場所をとらない壁面取付け型器具の「のぼり・ポール関連」便利な販促什器、ツール系商品です。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ステンレス製の旗棒。お好きなフラッグを掲げトラックを彩ります。
用途外装パーツ 材質 ステンレス 適合パイプ外径(Φmm) 25.4
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品 キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1 材質 スチール 適合幅(mm) 1000、1300、1500
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷

国旗立てです。
材質 鉄青色塗装板 幅(mm) 54 厚さ(mm) 0.5 内径(mm) 27.5(竿受) 穴径(mm) 3.5 寸法縦(mm) 135
1個
869 税込956
当日出荷

ラウンドミニフラッグ、ラウンドミドルフラッグにご使用できます。
材質 ABS、PVC 全長(mm) 320 質量(kg) 0.075 TKG品番 9-2551-1101 TKG品番(2017) 6-2341-1101
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質 鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)旗立金物
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体) ステンレス(SUS304) 仕上 磨き
1本ほか
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこに ポールを設置します。壁面に対して45度角のタイプです。 最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ 水平型 形状 アウトリガー式
1本
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
形状 直角アウトリガーダブル滑車式 タイプ 水平型
1本
109,800 税込120,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット
材質 ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ トラスコ品番 858-7706 セット内容 ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本 長さ(m) 2.25~6.04 ポール径(Φmm) 44~55
1セット
55,980 税込61,578
翌々日出荷

上段、下段兼用、大、中、小の旗もワンタッチ 本体を両サイドのボルトで締め付ける事により回転を防ぎます。 1000(小)、1300(中)、1500(大)のサイズに対応可能。
セット内容 本体×1、キャップ×1、伸縮用バー×1、下部紐結束部品×1 材質 スチール、ステンレス(キャップのみ) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

MF2000はポール・ブラケット・ホルダーの主要部分に美しく・錆にくいアルミ合金を使用したコンパクトで軽量な国旗セットです。不要時にはホルダーごとポールを外すことができ、壁面には突起の無いラウンドフォルムの小型ブラケットのみが残るので、安全で周辺景観にも配慮した製品です。また、旗ポールの取付角度は0°30°60°90°の4段階にセットでき、使用状況に合わせた設置が可能です。
用途国旗・旗立てポールに最適です。 セット内容 国旗(ポリエステル)、国旗玉 、ポール(アルミ製)、留め具、取付ビス・プラグセット 寸法(mm) 700~1300 角度調整範囲 ポール:4段階
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


欧米の都市空間でよく見られるタイプで、壁面にアンカーボルトを使ってベースを取り付け、そこにポールを設置します。壁面に対して直角のタイプです。最大瞬間風速15(m/sec)以上の場合は旗の使用を避けてください。
タイプ 水平型 形状 直角アウトリガー式
1本
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風がなくても、旗がピンと張れます。 48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用 材質 鉄/ユニクロメッキ 付属品 旗下部固定用金具 大きさ
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1式
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)