- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 変換 アダプター ソケットのおすすめ人気ランキング
変換 アダプター ソケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新483件の「変換 アダプター ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「サイズ変換ソケット」、「ラチェット 変換 アダプター」、「1/4 3/8 ソケット アダプタ」などの商品も取り扱っております。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別
ソケットアダプター
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品
Oリング、ピン
材質
SCM440/パーカー処理
硬度
HRc40-44
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。
材質/仕上
クロームバナジューム
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容
凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm
材質
クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
セット内容
オス6.3mm×メス9.5mm/オス9.5mm×メス6.3mm/オス9.5mm×メス12.7mm/オス12.7mm×メス9.5mm/オス12.7mm×メス19mm/オス19mm×メス12.7mm
差込角(sq.)
9.5
寸法D(mm)
17
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
差込角(sq.)
12.7
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットを電動ドリルでご使用できます。
6.35、9.5、12.7の3種類がセットになっていてお得です。
18Vまでのインパクト対応。
六角軸対辺(mm)
6.35
長さ(mm)
13(軸部分)
セット内容
6.35、9.5、12.7
1セット(3個)
¥679
税込¥747
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を19角から25.4角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒25.4角に変換できます。
差込角(mm)
19
寸法L(mm)
63
寸法D(Φmm)
44
サイズ(mm)
19→25.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金
E26
色
黒
質量(g)
50
定格
3A-300V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法sq.(mm)
凹部:6.3。凸部:9.5
差込角(sq.)
6.3
仕様
パワーフィット。21世紀バージョン
トラスコ品番
307-5711
質量(g)
15
寸法L(mm)
22
寸法D(mm)
13
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。異なる差込角のソケットとハンドルが接続できます。
用途差込角の異なるソケットとハンドルの接続。
セット内容
凹6.35mm×凸9.5mm・凹9.5mm×凸6.35mm・凹9.5mm×凸12.7mm・凹12.7mm×凸9.5mm
材質
クロームバナジウム鋼
1セット
¥719
税込¥791
当日出荷
インパクトレンチのドライブ角を12.7角から9.5角に変換して使用できます。
寸法L(mm)
38.5
寸法D(Φmm)
25
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
インパクトソケットをOリングやピンを使うことなく固定可能にするアダプターです。ソケット交換の頻度が高い作業に最適です。
付属品
Cリング
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
RoHS指令(10物質対応)
対応