- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 変換アダプター 12.7 19のおすすめ人気ランキング
変換アダプター 12.7 19のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新121件の「変換アダプター 12.7 19」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12.7 19 アダプ」、「3/4 1/2 アダプター」、「変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するためのアダプターです。
材質
クロムバナジウム鋼
表面処理
クロムメッキ
インパクトレンチなどの動力工具の差込角を変換するアダプターです。
インパクトレンチのドライブ角を19角から12.7角に変換して使用できます。
用途19角のインパクトレンチ用アダプターで19⇒12.7角に変換できます。
差込角(mm)
19
寸法L(mm)
56
寸法D(Φmm)
44
サイズ(mm)
19→12.7
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメント。変換アダプターがあるとお手持ちのインパクトの用途が広がります。先端についた鋼球でソケットを固定します。
付属品
Oリング、ピン
材質
SCM440/パーカー処理
硬度
HRc40-44
ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
寸法D(mm)
38
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。
種別
ソケットアダプター
差込角サイズを変えるアダプターです
用途インパクトレンチで使用します
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。新製品追加に伴う品番更新によりソケット・駆動工具類全体で体系が統一され分かりやすくなりました。
用途建設機械・大型車両など高トルクが必要な作業に使用します。
材質
鉄
質量(g)
154
差込角(sq.)
19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターです。材質はクロムバナジウム鋼です。
材質
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
表面処理
三価クロムメッキ
インパクトのソケットコマの差込角変換
RoHS指令(10物質対応)
対応
インパクトソケット交換時のわずらわしい固定具(Oリングとピン)の操作を不要にするロッキングアダプターシリーズに、変換アダプタータイプを追加発売!緻密なローレット加工を施したスライド部を指で動かすと、差し込み部のボールがリリースし、(インパクト用)ソケットを装着できます。これで、ソケットはロックされ安心して作業にかかれます。ソケットをはずすときは逆にローレット部をスライドさせます。油がついた手でも滑りにくいローレット仕上げで、使い勝手の良いロッキングアダプターです。
スライド部は、本体と連結していませんので空転します。差込角1/2”SQから3/4"SQへの変換タイプです。
差込角(mm[inch])
凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
寸法D1(mm)
42
寸法D2(mm)
30
寸法L(mm)
75
質量(g)
460
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットの差込角変換アダプターです。
ガタツキなくソケットの性能を十分に発揮できます。
ソケット周囲に施したローレット加工により、手回し時の油などによる滑りを軽減します。
用途ソケットの差込角変換用。
材質/仕上
クロームバナジューム
仕様
米国認定機関FMRC認定取得
材質
ニッケルアルミ銅合金
認定取得
米国認定機関FMRC
レンチ等に付けてソケットを回す事が出来ます。薄いので狭い所で使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットレンチ用ソケットの脱落の心配なく使えます。インパクトレンチ用ソケットをОリング・ピン無しでもワンタッチで接続可能です。
用途建築・土木工事・自転車・機械設備の組立・解体作業に。
材質
特殊合金鋼
異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。
4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容
凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm
材質
クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
¥759
税込¥835
当日出荷
タイヤ交換の際、取り外しが面倒なソケットのサイズ変更が不要です。車載ジャッキソケットとの併用で、時間の短縮ができます。
用途タイヤ交換のソケットサイズ変更の手間省きに。
差込角(mm)
12.7(1/2")
六角対辺(mm)
19、21
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷