変換アダプター 200Vのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
143件の「変換アダプター 200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200v コンセント変換プラグ」、「三又変換プラグ」、「コンセント 3口 変換」などの商品も取り扱っております。
種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地3P 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 30 差込口形状 接地3P 30A 250V引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

定格 接地2P 15A 125V トラスコ品番 735-9713 端子 (入力/出力)接地2P平刃形/接地2P引掛形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
電線長さ(m) 1 コンセント形状 接地3P 20A 250V 特性 防塵、アース付 ブラック 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋内 トラスコ品番 370-3428 種別 屋内用 質量(kg) 1 コンセント個数 3 電線太さ(mm2) 3.5 電線仕様-芯数 4C
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

種類 プラグ 形状 引掛タイプ 極数 接地2P 定格電流(A) 20 タイプ ナイロンカバー 寸法A(mm) - 寸法A(Φmm) 39 寸法B(mm) - 寸法B(Φmm) 16 寸法L(mm) 89.3
1個
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W25×D30×H34.6 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷

電源設備が100V/200Vどちらの現場も即対応!
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷

固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
ホワイト 定格 12A 125V 合計1500ワットまで コンセント形状 2P 機能 絶縁カバー付き、トラッキング火災防止 差込口 1個口 プラグ形状 スイングプラグ・2P
1個
229 税込252
当日出荷

3Pプラグを引掛式へ変換することができます。 3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P・引掛 コンセント形状 3P抜け止め 寸法(mm) W34×D34×H34.5 タイプ ストレート 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 × RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

サンワサプライ3P→2P変換アダプタ
差込口 3P・1個口 プラグタイプ 2P(アースコード付き) 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×30×26 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状 2P(アースコード付き) 差込口形状 ノーマル
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×26×29 コード長さ(cm) アースコード/約15 アズワン品番 64-0862-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格 125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


2極のコンセント等にこの接地アダプターを使うと2極接地形プラグが使用できます。
定格 15A125V 端子 (入力/出力)2P/3P 対応 RoHS
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W30×D29×H28 コンセント形状 3P抜け止め 定格容量 15A・125V(1500Wまで) コード長さ(cm) アースコード/約15
1個
749 税込824
当日出荷

3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格 15A 125V 仕様 耐トラッキング対応 対応 RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷