変換コードのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
614件の「変換コード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防水 延長 コード 5m」、「コンセントプラグ 屋外」、「変換アダプター」などの商品も取り扱っております。
屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
定格 15A/125V 1500W
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

200Vコネクタボディ、100V3Pゴムプラグ、100Ⅴ2Pアダプター付きです。
用途200V4Pプラグの付け替えをせずに入力電源100V/200V機種の電源変更が可能です。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプ採用で1500Wまで使用可能。
用途防雨型で屋外作業に便利 電線仕様-種別 VCT 電流容量(A) 15 電線仕様-太さ(mm2) 1.25 コンセント個数 1ツ口 定格電流(A) 15 芯数 防雨メンプラグ付 使用場所 屋外 特性 防雨、耐トラッキング
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたソフトタイプケーブルを使用
材質 VCT 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 一ツ口 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電流容量(A) 15 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
電線仕様-種別 VCT 電線仕様-太さ(mm2) 2.0 電線仕様-芯数 4 定格電流(A) 20 仕様 4P防雨プラグ付 定格電圧(V) 3相200 コンセント個数 1ツ口 コンセント形状 接地3P 20A 200V 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外でも使える防水性の高い延長コードです。
材質 塩化ビニル樹脂 ブラック スイッチ × 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 約42×45 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 定格容量 125V/15A/1500Wまで 機能 キャップ付き マグネット × USBポート数 × プラグ形状 2P・ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 雷ガード × 耐トラッキング × 埃防止シャッター ×
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
定格 125V-15A 1500W 特性 防雨 仕様 S-VCT2c×1.25mm2、日本製 材質 導体部:銅線 被覆:塩化ビニール樹脂
1個
1,423 税込1,565
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状 接地2P 15A 125V 特性 防雨 ブラック 電線仕様-種別 SVCT 使用場所 屋外 コンセント個数 1 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-芯数 3 プラグ形状 ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ 屋外型 定格電力(W) 1500 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 定格電流(A) 15 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-種別 VCT 電線仕様-芯数 2 電線色 ブラック 使用場所 屋外 特性 防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3芯タイプ防雨型プラグ・ボディとなっており、雨中など水気のある場所でのコード延長に最適です。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております
特性 防雨、耐トラッキング 電線仕様-種別 S-VCT3c コンセント形状 接地2P 125V 15A(1500W) 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 3C RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性、耐寒性に優れたソフト電線(SVCT電線)を採用していますので、1500Wまで使用可能です。 屋外作業に便利な防雨型。
電流容量(A) 15 太さ(mm2) 1.25 使用場所 屋外
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防雨性・耐寒性に優れたやわらかコードです。
用途防雨型で屋外作業に便利 コンセント形状 2P 12A 125V 特性 防雨 電線仕様-種別 VCT 2芯 使用場所 屋外 定格電力(W) 1200 定格電圧(V) 125 コンセント個数 1 定格電流(A) 12 電線太さ(mm2) 0.75 電線仕様-芯数 2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ふつうプラグに取り付けるだけで防雨プラグに簡単、早変わり!
特性 防雨 使用場所 屋外 仕様 2P・3Pプラグ防雨型変換カバーセット トラスコ品番 327-4675 質量(g) 16 適合電線 外径Φ7.4~Φ13丸形コード
1個
559 税込615
当日出荷

タップやプラグをセットするだけで、接続部分が間単に防雨仕様になります。 屋内での感電、ショートなどによる事故防止にもご利用いただけます。
寸法(mm) 70×70×155 質量(g) 約110
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

15A3ツ口防雨型ショートタップ。 耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。 屋外型の防雨型ショートタップです。
特性 防雨 電線仕様 VCT2芯×1.25sq 使用場所 屋外 仕様 屋外型。防雨キャップ付き 材質 導体/銅線、栓刃/黄銅、被覆/塩化ビニル 定格電圧(V) 125 コンセント個数 3ツ口 定格電流(A) 15 電線仕様-芯数 2
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

雨に負けない屋外用防雨型です。電源パイロットランプ付コンセント付です。
用途草刈機・庭作業に屋外看板の電源にその他屋外の電源延長に 電線長さ(m) 10 特性 防雨 イエロー 電線仕様-種別 VCT 使用場所 屋外 トラスコ品番 370-4408 質量(kg) 1.25 コンセント個数 1 コンセント形状 2P 15A 125V 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 2
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)
用途屋外での作業に。 ブラック コンセント個数 3 コンセント形状 接地2P 15A 125V 電線太さ(mm2) 2 電線仕様-種別 SVCT 電線仕様-芯数 3 使用場所 屋外 プラグ形状 ポッキンプラグ 特性 防雨、アース付
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防雨タイプ やわらかいコードで使いやすい 耐寒性にすぐれています 1500Wまで使用可能 コンセント部フタ付
用途屋外用 特性 防雨 電線仕様 VCT-3芯 使用場所 屋外 コンセント個数 3ツ口 コンセント形状 接地2P 125V 15A 口数 コンセント/3ツ口、アース付 電線太さ(mm2) 1.25 電線仕様-芯数 3
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コード延長時の漏電防止に便利です。 大小2サイズあります。お好みの大きさに切っても使用可能です。 ドライヤーで温めるだけの熱収縮タイプ。
用途用途はいろいろ。作業灯、庭園灯、センサーライト等の外部での使用にピッタリです。 材質 エチレンプロピレンゴム 寸法(幅Wmm×長さLm) 約25Φ×約100(大)。約30Φ×約50(小) 収縮温度 130° 収縮率(%) 径:約50/長さ:3~10 特性 防滴
1袋(2枚)
539 税込593
当日出荷