- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 変換プラグ2p 3pのおすすめ人気ランキング
変換プラグ2p 3pのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「変換プラグ2p 3p」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「三又変換プラグ」、「3ピン 変換アダプタ」、「アース付きコンセントプラグ 変換」などの商品も取り扱っております。
プラグ形状
2P・L型プラグ
寸法(mm)
W30×D29×H28
コンセント形状
3P抜け止め
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード長さ(cm)
アースコード/約15
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
差込口
3P・1個口
プラグタイプ
2P(アースコード付き)
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×30×26
定格容量
15A・125V(合計1500Wまで)
プラグ形状
2P(アースコード付き)
差込口形状
ノーマル
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ
ストレート
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
3P
定格電流(A)
15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
24.5×30×26
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
○
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。
L形のためプラグが邪魔になりません。
アース用コード150mm付。
差込口は抜け止め式です。
プラグ形状
2P・L型プラグ
コンセント形状
3P抜け止め
定格
125V、15A
接地
2P→2P+アースリード
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
3ピンプラグを2ピンに変換可能
緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P(アースコード付き)
仕様
アースコード付き
コンセント形状
3P
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32.5×30×28
定格容量
125V・15A・1500W
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。
アースピンは折りたたむことができ、2Pプラグとしても使え便利です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。\
プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
差込口
抜け止めタイプ×1個口
コード長さ(cm)
【アース】約10
プラグ形状
3P&2P
プラグ
折りたたみ式
仕様
【絶縁キャップ】あり、【雷ガード】なし、【二重構造】なし
材質
熱硬化性樹脂(ユリア樹脂)
適合規格
約PSE
定格容量
100V125(1500Wまで)
使用環境温度(℃)
60以下
シャッター
なし
温度ヒューズ
動作精度108℃
アース端子
あり
適合地域
日本国内のみ
差込口形状
3P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格
15Aー125V
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
定格
15A 125V
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。
二重構造で耐熱性がアップしました。
色
ブラック
定格
1500ワット 125V以下で使用
コンセント形状
3P(接地2P)
機能
アース付・耐熱性
差込口
1個口
プラグ形状
2P
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
3芯ー2芯変換プラグ
質量(g)
28
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
3ピンプラグから2ピンプラグへの変換にご利用下さい。
トラスコ品番
810-7230
定格
15A 125V
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。ノイズ対策機能付きです。
アース用コード150mm付です。
バリスタ及びコンデンサにより、AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。※PLCをご利用の場合、通信を阻害する可能性がありますので、同時に使用しないでください。
仕様
ノイズカット、アース付
トラスコ品番
362-2878
定格
125V・15A・1500W
コンセント形状
3P
プラグ形状
2P
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
3ピンプラグを2ピンプラグに変換するためのアダプタです。
定格
125V・15A
公称断面積(mm2)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
4個口(3P抜け止め)、VCTFコード仕様、3Pプラグ(絶縁キャップ付き・L型)のタップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。メンテナンスがしやすく便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を採用して二重構造にしています。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3P(接地付き)プラグです。
L型プラグなので、狭い場所でもすっきり配線できます。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージを採用しています。
スイッチ
なし
定格
15A・125V(1500Wまで)
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
機能
通電ランプ付、トラッキング火災予防絶縁キャップ付、マグネット付、耐熱・耐衝撃
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
239×43.5×26
ケーブル
VCTFコード
マグネット
○
プラグ形状
L型
USBポート
なし
雷ガード
×
耐トラッキング
○