- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- 外ねじ付き テーパピンのおすすめ人気ランキング
外ねじ付き テーパピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「外ねじ付き テーパピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックボルト」、「内ねじ付き テーパピン」、「頭なしねじ」などの商品も取り扱っております。
材質
S45C
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
S45C-Q(焼入れ)
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付きテーパピン
表面処理
生地
寸法ds(mm)
M5、P0.8
寸法L(mm)
50
材質
ステンレス
種類
外ねじ付きテーパピン
寸法d(mm)
5
寸法a(mm)
2.6
寸法b(mm)
11.5
寸法s(mm)
15
寸法c(mm)
3.5
関連資料
(0.16MB)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
材質
S45C-Q(焼入れ)
種類
外ねじ付テーパーピン
表面処理
生地
基板や保護カバー、部品取付に便利なスチール製サポーターです。
頭部のスリ割り溝により、マイナスドライバーで締付けできます。
仕様
RoHS対応品(3C)
種別
プラスネジ
材質
鉄SS400
表面処理
3C 3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
鉄(SS)
表面処理
三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
S45C/Q
種類
内ネジテーパーピン
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
外径(Φmm)
6
材質
SUS303
RoHS対応。
2本を継ぐことによって120mmにも150mmにも高さを調整できます。2.1mm、2mmの微調整はワッシャーを入れて調整してください。本体頭部に(-)ドライバーで締付けできる様に(-)溝が施してあります。
用途盤内の機器とりつけ高さの調整金具として、ご使用ください。
材質
鋼製
仕上
三価クロメートメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
内ねじ付き平行ピンh7
材質
S45C-Q(焼入れ)
タイプ
内ねじ付き
表面処理
生地
材質/仕上
S45C/Q
種類
テーパーピン
材質
SUS304
形状
片端おねじ・片端めねじ