- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 外付けドライブ・ストレージ
- 外付けハードディスクドライブのおすすめ人気ランキング
外付けハードディスクドライブのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新419件の「外付けハードディスクドライブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テラステーション」、「外付けハードディスク」、「外付けssd 1TB」などの商品も取り扱っております。
パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。
付属品
USB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイド
対応OS
Windows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016(64bit)/2012(64bit)/2012 R2(64bit)/2008(64bit)/2008 R2(64bit)、macOS Catalina 10.15/Mojave 10.14/10.13/10.12、Mac OS X 10.11/10.10/10.9/10.8
コネクタ形状
USB3.0 micro-B×1
入力電圧(V)
5(USBバスパワー)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×75×13
回転数
非固定
保証期間
1年
電源供給
バスパワー方式
インターフェイス
USB3.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
テレビでもパソコンでも使える両対応
防振シリコンゴムと音漏れ低減、ファンレス設計でより静かに
発熱をより効果的に放熱するように設計
異常を検知したら即お知らせ、故障予測サービス「見守り合図」に対応
USBマスストレージクラスに対応
接続したテレビやパソコンの電源オン・オフに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイになる「電源連動機能」を搭載、消費電力を節約でき、環境にやさしい
タテ置き・ヨコ置き両対応
本体背面にセキュリティースロットを搭載
インターフェース
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
色
ブラック
質量(g)
約900
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
最大消費電力(W)
18
電源供給
セルフパワー
持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る
コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減
異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ
パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイス
USB3.1(Gen1)
付属品
USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
対象パソコン
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
端子形状
USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B
対応OS
【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
対応機種
USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S
準拠規格
USBマスストレージクラス
保証期間
1年
電源供給
バスパワー方式
動作温度(℃)
5~35
動作湿度(%)
20~80(結露なきこと)
端子数
USB部:1
ハードウェア暗号化
対応(専用ソフトウェアが必要)
はじめて使用される方でも安心。パソコンやテレビ、レコーダーに簡単接続できるUSB3.0対応外付けハードディスク
コネクタ形状
USB3.0 Micro-Bx1
回転数
非固定
ファン
ファンレス
インターフェイス
USB3.0/2.0
75cmからの落下に耐えられる耐衝撃性能で、万が一の落下にも安心。
USBコネクタ保護機構で、しっかりとした接続感で接続トラブルを削減。
”スマートツインズ”で、簡単にHDDをまるごとバックアップと復元ができ、PCの内蔵HDDが故障してもデータを守ります!
みまもり合図forポータブルで持ち出し先でも故障を予測をし、安心してお使い頂ける。
みまもり合図プレミアムサポートに対応。お客様にあった使い方を提案致します!
インターフェース
【USB部】USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0
付属品
USB 3.1(Gen 1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書)
電源
USBバスパワー
端子形状
Micro-B×1
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
準拠規格
USBマスストレージクラス
動作環境
5~35℃/20~80%
電源供給
バスパワー
セキュリティ
おでかけロック、SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
高速USB 3.0インターフェース(最大5Gb/s)。水に落としても安心の防水仕様 IEC-529 IPX7(深さ1mの水中に30分沈めても、本体内部に水が入らない設計)。落下による破損から守る耐衝撃設計の頑丈ボディ(米国防総省の落下試験基準「MIL-STD-810F」に合格)。本体にケーブル収納可能。電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載。便利に活用する7つの機能、ソフトウェアSP Widget対応
付属品
USBケーブル、ユーザーマニュアル、CD-ROM(SP Widgetソフトウェア)
質量(g)
270
外形寸法(mm)
139.45×94×18.1
対応OS
Windows 8/7/Vista/XP/2000、Mac 10.5以上、Linux 2.6.31以上
入力電圧(V)
5
電源供給
バスパワー方式
保管温度(℃)
-40~70
インターフェイス
USB3.0
データ転送速度
(USB 3.0 Mode)Max.5Gb/s、(USB 2.0 Mode)Max.480Mb/s
グリーン購入法
適合
故障予測サービス「みまもり合図」に対応
大容量データも快適に扱えるUSB3.0
データ保護で安心。ミラーリング(RAID1)対応
大容量データのバックアップや保存に最適
テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる
バッファローのHDDは,高速化とecoで快適さが違う
充実のハードウェア
電源
AC100V 50/60Hz
最大消費電力(W)
36
電源供給
セルフパワー
セキュリティ
SecureLock+Guard
ファン
ファン付き
インターフェイス
USB3.0/2.0
ハードウェア暗号化
対応
テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
用途PCのデータ保存に。
インターフェース
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0
付属品
USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)
規格
USBマスストレージクラス
端子形状
USB 3.0 MicroB
対応OS
本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降
対応機種
USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac
保証期間
1年
動作温湿度範囲
5~35℃/20~80%(結露不可)
端子数
1
購入から3年間安心して使える
HDD買い換え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
「DriveStation Check Tool」
対応
Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません)
電源供給
セルフパワー
「カクうす(HDPX-UTSシリーズ)」は、アルミボディのUSB 3.0対応ポータブルハードディスクです。
美しく仕上げられたアルミボディにアクセントカラーを施したスタイリッシュなデザイン。シンプルなのに飽きない、洗練されたフォルムがハードディスクの繊細さを引き立てます。
また、パソコンでより便利にお使いいただけるよう、パソコン快適化アプリ「IO.APPs」を豊富にラインアップ。無料でダウンロードしてお使いいただけます。
インターフェイス
USB 3.0/2.0
付属品
取扱説明書、USB 3.0ケーブル(A-MicroBタイプ/30cm) ※ USB 3.0/2.0で使用可
質量(g)
約130
使用温度範囲(℃)
5~35
規格
VCCI Class B、RoHS指令準拠
対応OS
Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/macOS 10.12~10.13/Mac OS X 10.10~10.11
対応機種
USB 3.0/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種(USB 3.0/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む)、Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約76×114×8.6
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
保証期間
1年
電源供給
バスパワー方式/セルフパワー方式
対応フォーマット
NTFS
設置条件
横置き
ドライブのデータを消去することで、情報の復元・漏洩を
ブロックする「データ消去ユーティリティー」付属。
表面をヘアライン加工/エッジを鏡面加工にした筐体を採用、
より高級感あふれるデザインに。
みまもり合図 for AV対応でTVに接続されたHDDでも故障予測を
通知をして、録画番組引越しサービスで録画番組を守ります。
PC用に新しくシステムバックアップアプリを添付。
データ領域もシステム領域も簡単にバックアップ/復元が
可能になります。
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
端子数
1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最大消費電力(W)
18
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×33×171 ※本体のみ(突起部除く)
質量(g)
約900
保証期間
1年間
付属品
USBケーブル A to Micro-B(1m)、ACアダプター、取扱説明書(保証書)
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン/Mac ※Type-C USB端子搭載機器をご使用の場合、別売のバッファロー製変換アダプター、変換ケーブル(Type-A to Type-C)をご購入いただくことにより対応可能。
端子形状
USB 3.2(Gen 1) Micro-B
自動暗号化モードでセキュリティに強い 冷却ファン+エアフロー設計&防振設計のUSB3.0モデル
用途安心・安全にデータの保存が可能
付属品
USB3.0ケーブル A to B(1m)、ACアダプター
質量(kg)
約1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
対応OS
【USB3.0、2.0接続】Windows:10、RT8.1/RT、8.1/8/7/Vista(32bit/64bit)、Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2008/Server 2003 R2/Server 2003。Mac:X/10.11/10.10/10.9/10.8
対応機種
USB端子搭載のWindowsパソコン。USB端子搭載のMac(Intelプロセッサー搭載機のみ)。バッファロー製USBインターフェースボード搭載のWindowsパソコン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×123×189 ※本体のみ(突起部除く)
最大消費電力(W)
18
動作環境
温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと)
電源供給
セルフパワー
ファン
ファン付き
インターフェイス
USB3.0/2.0
データ転送速度
USB3.0:最大5.0Gbps、USB2.0:最大480Mbps
ハードウェア暗号化
対応
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)に対応した小型のポータブルハードディスクです。
手のひらサイズのコンパクトボディ。
さらに、USB 2.0に比べて約10倍(規格値)も高速な「USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)」に対応。
写真・動画データの保存や、パソコンのデータバックアップに最適です。
全体はシンプルなデザインながらも、側面にはさりげない波模様をあしらいました。
日本の伝統である左官技術のパターン塗りからインスパイアされ、空間と調和するようにデザインしました。
また、持ち運び時には手にフィットするようになっており、デザイン性と実用性を兼ね備えたポータブルハードディスクです。
インターフェイス
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0(MicroBコネクター)×1
使用温度範囲(℃)
5~35
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
動作環境
USB 3.1 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種
保証期間
1年
フォーマット形式
NTFS
取得規格
VCCI Class B
電源供給
バスパワー方式
設置条件
横置き
高速データ転送を実現。 持ち運びに最適な衝撃振動に強いUSB3.2(Gen1)対応データ復旧サービスLite付き外付けポータブルSSD。
読み込み最大400MB/s、書き込み最大320MB/sの高速データ転送を実現するUSB3.2(Gen1)対応外付けポータブルSSDです。※USB3.2(Gen1)でご使用になるには、機器側がUSB3.2(Gen1)に対応している必要があります。
PlayStation(R) 4(プレーステーション)、PlayStation(R) 4 Pro、PlayStation(R) 5(プレイステーション)※に接続し、ゲームデータを外付けSSDに保存することで、ゲームの起動時間やセーブデータのロード時間が短縮され、より快適なゲームプレイが可能です。
※PlayStation(R) 5で使用する場合はPlayStation(R) 4のソフトプレイ時のみとなります。
PlayStation(R) 5に接続し、PlayStation(R) 5のゲームデータを外付けSSDに保存することで、本体ストレージの空き容量を確保が可能です。※
※PlayStation(R) 5のソフトデータを外付けSSDから起動することは出来ません。
ハードディスクのような物理的動作により磁気ディスクへデータを記録するのではなく、電気的動作によりフラッシュメモリへデータを記録するため、データアクセス時間が大幅に短く、高速データ転送が可能です。
重さ約100g、幅115×高さ12×奥行き78mmと持ち運びにも最適です。
衝撃や振動によって破損しやすいディスク駆動部品がないため、高い耐衝撃性能と耐振動性能を兼ね備えています。
モーターなどの駆動部品がないため、書き込み時の騒音もなく、ハードディスクに比べて消費電力を大幅に抑えられます。
外部電源を必要としないUSBバスパワー駆動なので、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。※Macで使用する場合は、本体側でフォーマット(初期化)を行う必要があります。
幅広いパソコンで使用できる接続用USB3.2(Gen1)(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブルが付属しています。ケーブル長は取り回しのしやすい約0.4mです。(コネクタを含まず)
1年間の保証期間内で1回限り、無償でデータ復旧サービスLiteを利用可能です。
※データ復旧サービスLiteは、「データを削除した」など、誤操作によるデータの消失で復旧対象物のデータが上書きされていない状態の時に限ります。誤操作以外の障害は有償のデータ復旧サービスとなります。
※データ復旧サービスLiteは、製品状態により必ずしもすべてのデータが完全に復旧することをお約束するものではなく、データ損害についてはメーカーは責任を負いかねます。
アクセス状態がわかるLEDランプを装備しています。
エレコムホームページからダウンロードすることで、パスワード自動認証機能付きセキュリティソフト「PASS(Password Authentication Security System)」を使用可能です。
指定したパソコン(最大3台)で一度パスワードを設定すると、二度目からは面倒なパスワード入力をすることなくデータを保護することができます。
未登録のパソコンに接続したときは、パスワード入力を要求するので、盗難や紛失時のデータ漏えいを防止します。
保証期間を「1年間」としていますので、安心してご利用いただけます。
付属品
USB3.2(Gen1)-A-Micro-B(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.4mコネクタ含まず)、マニュアル
質量(g)
約100(本体)
コネクタ形状
USB3.2 Micro-B メス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×78×12
インターフェイス
USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0
テレビ録画&パソコンで使用できる外付けハードディスク。静音仕様のため寝室など静かな環境での利用にも最適。また、テレビやデスク周りのスタイルに合わせて縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。テレビ・パソコンとの接続はケーブル1本のみ。簡単に設置ができます。本商品に同梱のケーブルとACアダプターを接続するだけの、かんたん設置。接続や設置が不安な方も、安心してご利用いただけます。テレビ接続ガイド/パソコン接続ガイドを公開中ですので操作方法や設置方法がわからず困ったときはご確認ください。接続したテレビやパソコンの電源ON/OFFに合わせて、ハードディスクも自動でスタンバイモードに切り替わります。消費電力を節約できる、地球にやさしい機能です。本商品には高速なCMRドライブを採用しているため、書き込み速度が従来品と比べて約1.2倍高速!
付属品
A-microB USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)ケーブル〔約1m〕1本、ACアダプター
電源
AC100V 50/60Hz
使用温度範囲
5~35℃
ケーブル長(m)
約1
対応OS
Windows 10、Windows 10(Sモード)、Windows 11、Windows 11(Sモード)、macOS 12、macOS 13、macOS 14、Chrome OS
コネクタ形状
USB-microB コネクター
対応機種
【パソコン】Windowsパソコン、Mac、Chromebook、【テレビ】TVS REGZA/東芝液晶テレビ「レグザ」、シャープ液晶テレビ「アクオス」、ソニー液晶テレビ「ブラビア」(※1)、パナソニック ビエラ(※1)、LG Electronics Japan液晶テレビ、三菱液晶テレビ「REAL」、Hisense(ハイセンス)液晶テレビ、FUNAI液晶テレビ、TCL液晶テレビ、maxzen液晶テレビ、アイリスオーヤマ液晶テレビ、【レコーダー】TVS REGZA/東芝ブルーレイディスクレコーダー「レグザブルーレイ」「レグザサーバー」、シャープブルーレイディスクレコーダー「アクオスブルーレイ」、FUNAI ブルーレイディスクレコーダー、ソニー「ブルーレイディスクレコーダー」(※1)、三菱ブルーレイディスクレコーダー「REALブルーレイ」、LG Electronics Japan「ブルーレイレコーダー」、【チューナー/STB】I ・O DATA製テレビチューナー、スカパー!プレミアムサービス対応チューナー、TVS REGZA/東芝4Kチューナー、シャープ4Kチューナー、ソニー 4Kチューナー、アイリスオーヤマ ワイヤレステレビチューナー、auひかり HDD内蔵セットトップボックス(※1:I ・O DATAが独自に検証したものであり、メーカー様へのお問い合わせはご遠慮ください。)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲
20~80% ※結露なきこと
動作環境
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0ポートを装備した機種 ※USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0インターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間
1年
対応フォーマット
(出荷時)NTFS
インターフェイス
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
設置条件
縦置き・横置き
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応 USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適 PlayStation 5、PlayStation 4、対応「プレイステーションかんたん接続マニュアル」を付属 Windows10専用バックアップソフト「スマートツインズ ブートエディション」のOSブート機能に対応 コネクタ形状を刷新しUSBコネクタ故障のリスクを低減し挿さりやすい形状(実用新案出願済) 米国規格MIL-STD準拠の耐衝撃 安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」
付属品
USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色
ブラック
電源
USBバスパワー
端子形状
Micro-B
本体質量(g)
約110(ケーブル含まず)
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間
1年間
動作湿度(%)
10~85
セキュリティ
SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数
1
動作温度範囲(℃)
5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×11.5×117
本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。
テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。
本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
5~35
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
8.1(typ)
対応OS
Windows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS
コネクタ形状
USB(Micro B)×1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず)
使用湿度範囲
20~80%(結露なきこと)
動作環境
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む
保証期間
1年保証
フォーマット形式
NTFS(出荷時)
インターフェイス
USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
設置条件
縦置き・横置き
パソコンの容量不足には、ネットワークHDDがおススメ
保存したデータは、外出先からもアクセス可能な「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも
迷わずすぐに使える簡単設定
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付
任意の時間だけ稼働させられるタイマーオンオフ機能で、無駄な電力消費を削減
家中で地デジ録画番組が楽しめる。DTCP-IP機能を標準搭載
バッファロー正規データ復旧サービス対応
インターフェース
【USB部】USB2.0/1.1、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応)
色
ブラック
仕様
【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB2.0/SMB1.0/CIFS、AFP、FTP/FTPS
付属品
本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、ユーティリティーはダウンロードにて提供(NASナビゲーター2、簡単バックアップ、HTMLマニュアル)、取扱説明書(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載
質量(kg)
約1.1
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
1
端子形状
USB Type-A
コネクタ形状
RJ-45型 8極
対応機種
有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPad、iPad mini、iPod touch(iOS 10以降)、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末(Android 4.4以降)、Windows 8.1タブレット
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×205×128(突起部除く)
準拠規格
DTCP-IP、DLNA
動作環境
5~35℃/20~80%(結露不可)
保証期間
1年
電源供給
セルフパワー
対応プロトコル
TCP/IP
SSDのデータを抹消して情報漏洩をブロックするソフト「データ消去ユーティリティー」対応。容量アップで更にファイルを保存可能。USB3.2(Gen1)対応でデータアクセスも快適。付属のUSB Type-Cケーブルで、Surface GoやMacBookなどのPCにも使用できる
付属品
USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)、USBケーブル(C to Micro-B, 50cm)、取扱説明書(保証書)(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用できます。)
色
ブラック
電源
USBバスパワー
端子形状
Micro-B
本体質量(g)
約110(ケーブル含まず)
インターフェース
USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0
保証期間
1年間
動作湿度(%)
10~85
セキュリティ
SecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式)
端子数
1
動作温度範囲(℃)
5~35
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×11.5×117
StoreJet 25M3は耐衝撃性に優れた外付けハードドライブです。USB 3.1 Gen 1インターフェースによる高速データ転送を提供します。
高速データ転送
StoreJet 25M3はUSB 3.1 Gen 1インターフェースを備え、最大5Gbpsの快適データ転送を提供します。
優れた耐衝撃性
StoreJet 25M3は米軍の落下試験相当のテストで耐衝撃性を確認しています。シリコンカバー、衝撃吸収サスペンションダンパー、強化ケースの三層構造でデータを保護します。
ワンタッチ自動バックアップ
StoreJet 25M3にはワンタッチ自動バックアップボタンが搭載されており、ボタンを押すだけでデータをバックアップします。このボタンは安全な取り外しを行った後に再接続をしないでPCにデバイスを再認識させる機能も備えています。
優れた品質
トランセンドの外付けハードドライブには厳格な検査を実施しており、品質、パフォーマンス、信頼性を確認しているので、安心してデータを保存いただけます。
寸法(mm)
129.5×80.8×16.1
色
ミリタリーグリーン
質量(g)
185
保証期間
3年
OS
Microsoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS X 10.7以降、Linux Kernel 2.6.31以降
インターフェイス
USB種類:マイクロUSB - USB Type A、接続インターフェース :USB 3.1 Gen 1
各種認証
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
動作温度範囲(℃)
5(41°F)~55(131°F)
ストレージ
メディア:2.5インチHDD
動作電圧(V)
5