- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 外壁 洗浄のおすすめ人気ランキング
外壁 洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新248件の「外壁 洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁洗浄ブラシ」、「外壁 掃除 ブラシ」、「柄の長いブラシ」などの商品も取り扱っております。
ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm)
1900~4500
材質
アルミ
質量(g)
約780
TKG品番
9-1374-1201
TKG品番(2017)
6-1232-1301
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm)
約210~470
質量(g)
約1000
材質(ブラシ部)
樹脂
材質(柄部)
アルミ
拭き幅(cm)
約29
1本
¥5,398
税込¥5,938
10日以内出荷
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。
材質(ブラシ部)
PP
材質(柄部)
PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム
耐熱温度(℃)
60
伸縮範囲(cm)
約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ
種類
長柄タイプ
適合
ブラシ:593436
材質
ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き
寸法(mm)
全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45
危険物の類別
非危険物
適合用途
洗車
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
最長約3.2mのロングサイズのワイパーなので、気になっていた高所の拭き掃除が簡単にできます(全長サイズ:約1.9~3.2m)。本体にある角度調節ボタン(PUSH)を押せば、簡単に角度を調整できるので、梁の上などお掃除しにくい場所にもしっかりフィットします。清掃面に合わせて、ヘッドが密着するように動く構造になっています。拭きムラを抑え、スムーズにお掃除できます。1本の繊維を特殊な加工で分割させた「超極細繊維」をクロスにしました。繊維1本1本にエッジがついているので、従来の繊維が滑ってしまう汚れも洗剤を使わずかき取ることができます。クロスは洗ってくり返し使えるので経済的です。ガラス拭き用シートを取り付けて、窓ガラスのお掃除にも使用できます。付属のクロスの他、お手持ちの雑巾・シートを取り付けて使用できます。
用途高いところの窓・窓枠、壁、梁、棚の上の水拭き、から拭きに
商品タイプ
本体
付属品
クロス1枚
材質
(ヘッド)ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリアセタル、(パッド)EVA樹脂、(柄)アルミ、(クロス)ポリエステル・ナイロン
質量(g)
約700
全長(m)
1.9~3.2
ヘッド高さ(mm)
約90
適合サイズ(cm)
(クロス・雑巾・シート)約30×20
拭き幅(cm)
約30
ヘッド幅(mm)
約270
1本
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り
付属品
シート(約35×35cm)3枚
材質
ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入)
質量(g)
約950
全長(m)
約2.1~4.7
1本
¥5,598
税込¥6,158
10日以内出荷
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類
長柄タイプ
トラスコ品番
003-7877
長さ(mm)
780~1240
寸法(mm)
200×970×105
質量(g)
605
接続方法
ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)
78~124
適合コネクタ
タカギ製コネクタすべて
危険物の類別
非危険物
TKG品番
7-1287-1101
TKG品番(2017)
6-1229-1101
適合用途
洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合
(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)
約60
材質(ブラシ部)
ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)
アルミ
パイプ径(Φmm)
22
危険物の類別
非危険物
適合ハンドル
75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)
70×270×97
高所作業用として、長さが調整できるアルミポール。プロテックグラススクイジーに取り付け可能です。
メーカー独自の軽量設計。
作業者の負担を軽くし、作業性を重視して作られています。
種類
ハンドル
RoHS指令(10物質対応)
対応
水を流しながら外壁をラクラクお掃除。
ホースをつないで流し洗いができます
伸縮柄
商品タイプ
本体
全長(mm)
約1180~1900
幅(mm)
約190
材質(ブラシ部)
塩化ビニル樹脂
材質(ハンドル)
アルミ合金
材質(ヘッド)
PP
材質
ハンドル固定ネジ:ABS樹脂
質量(g)
580
柄径(Φmm)
22/25
材質(ジョイント)
PP
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
全長約4.6m ! 吹き抜け・2階の外窓など、今まで手が届かなかった場所の窓掃除ができます。水含みの良いスポンジ入り不織布を使用しているので、こびりついた汚れをほぐしてしっかりと落とせます。ムラなく水を切る良質なゴムを使用。ガラスにぴったりフィットし、しっかり水滴を拭き取ります。柄とヘッドを取り外すことができるので、ハンドワイパーとして窓のお掃除をすることもできます。
用途高い所・2階の窓に
拭き幅(cm)
約33
材質
(ヘッド)ABS樹脂、(水切りゴム)合成ゴム、(不織布)ナイロン、(スポンジ)ウレタンフォーム、(柄)アルミ
質量(g)
約960
全長(cm)
約210~460
1本
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
吹き抜けや2階の窓など、高い場所のお掃除に。4.5mまで伸ばせる超ロング柄に、専用ヘッド3種がついた4点セット。
柄にヘッドを取り付けて使用します。
つなぎ柄と伸縮柄の2本入り。伸縮柄は長さを自由に調節可能。
つなぎ柄と伸縮柄をつなげると、最長4.5mまで伸ばせます。
つなぎ柄、伸縮柄、それぞれにヘッドを付けて使用することも可能。お部屋の棚上から吹き抜けの窓まで、これ一本!
ヘッドの着脱はボタン一つで簡単。使用中は抜け落ちない安心連結構造。
軽くてさびにくいアルミ製。
セットのヘッドは、窓ガラス用ワイパー「ガラスワイパージャンボ」・静電気で埃を取る「エレキャッチ自在」・拭き掃除ワイパー「高所ワイパー」の3種。
「エレキャッチ自在」「高所ワイパー」は角度調節が可能。清掃面に合わせてしっかりお掃除できます。
高所ワイパー(LL596)を取り付ける場合は、伸縮柄とつなぎ柄を連結せず、伸縮柄のみ・またはつなぎ柄のみをご使用下さい。連結すると、ヘッドの清掃面に力が伝わりにくくお掃除しにくい場合があります。
ガラスワイパージャンボ LL643、エレキャッチ自在 LL462、高所ワイパー LL596、アルミ伸縮柄・つなぎ柄セット LL554
材質
柄/アルミ、ガラスワイパー/ABS樹脂・合成ゴム・ナイロン・ウレタンフォーム、エレキャッチ自在/ポリプロピレン・ABS樹脂、高所ワイパー/ポリプロピレン・ABS樹脂・ポリエスタール・EVA樹脂・ポリエステル・ナイロン
全長(cm)
【ヘッド】エレキャッチ自在/40~50
拭き幅(cm)
【ヘッド】ガラスワイパージャンボ/33、高所ワイパー/30
柄長(m)
伸縮柄/1.37~3.27、つなぎ柄/1.37、伸縮柄+つなぎ柄/2.60~4.60
1セット
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
凹凸加工でアルミ強度を向上させた高所清掃作業用ポール。先端に別売のSSスクイジー、スカイ・スタンダードウォッシャー(スカイ・マイクロウォッシャー)、スーパークリーンL、スカイ・ウォーターブラシセットを取り付けることができます。
用途業務用高所作業ポール
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。
材質(柄部)
アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム
材質(頭)
ポリウレタンフォーム
耐熱温度(℃)
60
伸縮範囲(cm)
約100~150
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
網目をいためず水はねしにくいウェーブ状のブラシです。
握りやすいグリップ形状です。
用途エアコンフィルター・網戸・ネットの掃除に
使用場所
網戸
トラスコ品番
762-5669
材質
本体:ABS樹脂、ブラシ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
50
色
グリーン
質量(g)
50
縦(mm)
225
横(mm)
180
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。
デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。
デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。
タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SBT-751
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。
トラスコ品番
484-8241
適合機種
FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。)
セット内容
デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2)
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.35×8×101.8(組立時)
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ひさしの裏側や天井隅にできたクモの巣取り、網戸洗い、壁面のお掃除に。
トラスコ品番
368-5195
材質
毛:PET樹脂、本体:ポリプロピレン、ワイヤー:亜鉛メッキ鉄線
寸法(mm)
140×385
幅W(mm)
140
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。
幅(mm)
160
長さ(mm)
780~1240
質量(g)
540
トラスコ品番
003-7869
材質
(主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂
適合コネクタ
タカギ製コネクター全種類
商品タイプ
本体
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
高所の窓清掃に最適な超ロングタイプの伸縮柄。アルミ製で軽量、耐久性も抜群です。
用途ハイポール用伸縮ポール
材質
(ポール):アルミ、グリップ:TPE樹脂、(ジョイント):ポリプロピレン・TPE樹脂