外壁 清掃 ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「外壁 清掃 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 掃除 ブラシ」、「柄の長いブラシ」、「洗車モップ 伸縮」などの商品も取り扱っております。
お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具・園芸道具の洗浄、玄関・ベランダ・外壁等の洗浄。 材質(ブラシ部) PP 材質(柄部) PP・アルミ・ABS・TPE・合成ゴム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

いままであきらめていた外壁・天井などの高い場所にブラシが届き、しっかりお掃除することができます。最大約4.7mにも長くなる外壁・天井払いですが、重さはたったの約1000g。 軽くて丈夫でサビにくいアルミ製です。ゴシゴシとこすることで壁・天井の材質を傷めないように、ブラシは適度な固さに設定しました。
全長(cm) 約210~470 質量(g) 約1000 材質(ブラシ部) 樹脂 材質(柄部) アルミ 拭き幅(cm) 約29
1本
5,398 税込5,938
10日以内出荷

アイリスオーヤマ高圧洗浄機 デッキブラシ
【パーツ対応表あり】水はねを抑え、隅々まで洗える構造のブラシで、ベランダなどの洗浄に適しています。 デッキブラシが水ハネをブロックします。 周りに水が飛び散らないので、気軽にお掃除できます。 デッキブラシで壁ギリギリまで、洗浄できます。 タンク式高圧洗浄機とセットでのご使用がオススメです。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
用途ベランダ、外壁、お風呂のお掃除に。 トラスコ品番 484-8241 適合機種 FBシリーズ、FBNシリーズ、FIシリーズ、FINシリーズ、タンク式高圧洗浄機。(高圧洗浄機FB-501、FB-504には適合しません。) セット内容 デッキブラシ本体、延長パイプ(約50cm×2) ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.35×8×101.8(組立時) 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

水を流しながら外壁をラクラクお掃除。 ホースをつないで流し洗いができます 伸縮柄
商品タイプ 本体 全長(mm) 約1180~1900 幅(mm) 約190 材質(ブラシ部) 塩化ビニル樹脂 材質(ハンドル) アルミ合金 材質(ヘッド) PP 材質 ハンドル固定ネジ:ABS樹脂 質量(g) 580 柄径(Φmm) 22/25 材質(ジョイント) PP
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷

●扱いやすく、手軽に使用できる清掃用具。工場内・現場での掃除、下地の清掃、洗車作業など、さまざまに活躍する便利な小道具。●耐久性に優れて PPウェーブ繊維を使用した、力強くゴシゴシ磨けるブラシ。細部やコーナーの汚れをしっかり掻き出せる。
用途●外壁洗浄用、モルタル壁の洗浄、タイル床やコンクリート床の洗浄、ブロック塀やレンガ部の洗浄などに。 材質(毛) ポリエチレン 毛色 ピンク RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイリスオーヤマ高圧洗浄機回転ブラシ
【パーツ対応表あり】 アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。 対応商品↓ ・高圧洗浄機 FBN-701-D ・高圧洗浄機 FBN-702-D ・高圧洗浄機 FBN-502-D ・高圧洗浄機 FBN-401 ・高圧洗浄機 FBN-601HG-D ・タンク式高圧洗浄機 SBT-751 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番 381-0259 適合機種 FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412 関連資料 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1本
3,198 税込3,518
3日以内出荷

ポールの先端に<KWI25>ガラスワイパー、<KTV08>天井払 い、<KHL20>エレキャッチを取り付けて御使用ください。
全長(mm) 1900~4500 材質 アルミ 質量(g) 約780 TKG品番 9-1374-1201 TKG品番(2017) 6-1232-1301
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類 長柄タイプ 適合 ブラシ:593436 材質 ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm) 全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別 非危険物 適合用途 洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

水を飛び散らせずに床や壁面を洗浄。
適合機種 MHW0700/0800
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。 種類 長柄タイプ トラスコ品番 003-7877 長さ(mm) 780~1240 寸法(mm) 200×970×105 質量(g) 605 接続方法 ワンタッチ接続式 伸縮範囲(cm) 78~124 適合コネクタ タカギ製コネクタすべて 危険物の類別 非危険物 TKG品番 7-1287-1101 TKG品番(2017) 6-1229-1101 適合用途 洗車
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧回転クリーナ
適合機種 AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm) 約60 材質(ブラシ部) ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部) アルミ パイプ径(Φmm) 22 危険物の類別 非危険物 適合ハンドル 75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm) 70×270×97
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り 付属品 シート(約35×35cm)3枚 材質 ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入) 質量(g) 約950 全長(m) 約2.1~4.7
1本
5,598 税込6,158
10日以内出荷

お掃除作業を快適にサポートします。ホースに繋げるだけで使用できます。止水・通水が簡単にできるバルブ付コネクター採用です。100cm~150cmで長さ調整できます。
用途農機具の洗浄・車の洗浄・窓掃除等。 材質(柄部) アルミニウム・ABS樹脂・PP、TPE・合成ゴム 材質(頭) ポリウレタンフォーム 耐熱温度(℃) 60 伸縮範囲(cm) 約100~150
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途清掃用。ベランダそうじ用。 幅(mm) 160 長さ(mm) 780~1240 質量(g) 540 トラスコ品番 003-7869 材質 (主要部)ポリエチレン(PE)、PET樹脂 適合コネクタ タカギ製コネクター全種類 商品タイプ 本体
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。 専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。 通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合 (先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 危険物の類別 非危険物
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)回転ブラシ
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。 ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合 AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ 種別 回転ブラシ 適合機種 AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ トラスコ品番 379-8721
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。 使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。 電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。 業界トップクラスの防水性能 IPX5。 タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m) 1.8 寸法(mm) 70×96×935 質量(g) 770 消費電力(W) 1.6 連続使用時間(分) 20
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型高圧回転クリーナ
用途リョービ製高圧洗浄機に使用(エンジン式のぞく) ケーブル長(m) 約1 外径(Φmm) 200
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

手元で水量調節出来ます。伸縮柄で長さを変えられます。軽くて丈夫なアルミ柄を使用しています。ワイドタイプで広く洗えます。ブラシと柄はねじ込み式で交換が出来ます。
商品タイプ 本体 全長(cm) 【伸縮柄】110~175 材質(ブラシ部) PVC・PP・TPR 材質(ハンドル) アルミ・PA・ABS・PVC 質量(g) 約1030 寸法(cm) 約33.2×113×10.6
1本
2,998 税込3,298
10日以内出荷