- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 洗剤・除去剤
- 洗剤
- 外壁洗浄洗剤のおすすめ人気ランキング
外壁洗浄洗剤のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「外壁洗浄洗剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「外壁洗浄ブラシ」、「外壁 汚れ」、「外壁 クリーナー」などの商品も取り扱っております。
建物の外壁洗浄汚水を河川に流してOKの環境対応の洗剤。
ステンレスは錆止めにもなります(原液使用)。
ステンレス、貴金属、陶器、ガラス、メッキなどの艶が復元されます。
洗浄成分がガラス等に残って時間がたったものでも簡単に落ちます。
泡立ちが非常に少なく、大理石以外は水洗いが不要です。
クリーニング後は汚れにくく再汚染防止になります。
泪目が出来ても再度噴霧すると無くなります。
頑固な汚れ、油、血液などはペーパータオル等で湿布して時間をおいてから除去してください。
蜘蛛の巣・鳥の糞の除去が簡単にできます。
液性
弱アルカリ性
成分
界面活性剤(1%以下)、脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチルエステル
使用方法
クリーナーを汚れた面に直接スプレーして乾いた布で拭き取ってください。初めて使用する箇所は原液~3倍希釈で試してください。ステンレス、石材はスプレーなどでムラなく塗ってから拭き取ってください。頑固な汚れの時は、3分以上または1日以上置いてください。湿気を嫌う所には直接スプレーせず、布などに液を含ませてご使用ください。温水で薄めた方がよく落ちます。ポリッシャー・高圧洗浄機等の使用の場合かなり希釈できます。一回で落ちない場合、数回行ってください。
適合材
【石材】鏡面仕上げの天然、人造大理石・天然、ラスタータイル、人造御影石・ライムストーン・パールストーン・バーナー仕上げの石・砂岩・陶器タイル・モルタル・陶器等。【カーペット】ウール・ナイロン・アクリル・レーヨン・ポリエステル(クリーニング後輪ジミが少ない)。【ガラス】熱線吸収ガラス・熱線反射ガラス・フロートガラス・一般ガラス(光彩現象は発生しません)。【Pタイル】表面洗浄(アクリル・ウレタン系のワックスははく離ができなく、ヒールマーク・油の汚れを除去し、Pタイルの光沢が出ます)。【金属】ステンレス・金・銀・銅・メッキ・アルミ他の金属。【塗料】ウレタン系・フッ素系・水性。【その他】エスカレーターのベルト・アクリル・ゴム・リノタイル・リノリウム・水性塗装・クッションフロアー・フローリング
南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。
2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。
グリーン調達企業の認定洗剤です。
原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。
洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。
シリコーンオイルの除去剤としても使えます。
ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。
強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。
養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。
汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。
重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度
中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度
軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど
形状
液体
墓石やモルタル、サイディング等外壁以外にもテントや看板などのビニールやプラスチック製の素材まで万能に使用でき、水アカや排気ガス、コケ除去等目的豊富に使用できる本格プロ用商品です。
使用場所
外壁
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×125×262
1本(4L)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性
弱アルカリ性
成分
植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)
80~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
液体
●建物外壁、コンクリート床から車両まで洗える強力洗浄剤●特殊界面活性剤と分散剤の働きで、しつこい油汚れから泥・カーボンなどの固体汚れまでスッキリ洗い落とす●泡切れが良く、すすぎが簡単、楽に作業ができる●ゴムや金属などの材質を傷めません
用途建物外壁、コンクリート床、車両洗剤
高圧洗浄機用に開発した洗剤で、泡立ちやすく、泡切れが良いので、すすぎが楽にできる。
用途自転車やバイクのボディ、建物の外壁、門扉、網戸など
トラスコ品番
442-9834
使用方法
5~10倍に希釈
容量(mL)
500
液性
中性
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
噴霧器・スプレー容器に5倍に薄めてスプレーするだけで外壁、ブロック塀、コンクリート塀などが綺麗に!銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!!
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は、医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
用途清掃業、造園業等
液性
中性
成分
塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム・銅化合物
適合材
白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
使用量
(目安)400mL/約4~8m2分
使用場所
屋外専用
建物、屋外放置備品などに付着する、水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などを強力に除去します。汚れの程度に応じて、原液から10倍に希釈してご使用いただけます。
用途建物の外壁の洗浄。屋外に放置しているビニールテントの備品の洗浄。ユニットハウス、仮設トイレの内外壁や床の洗浄
仕様
洗浄可能な汚れ:水あか、ほこり、泥、ペイント飛沫などの汚れ。
成分
非イオン界面活性剤、アルカリビルダー、キレート剤
色
緑色の液体
液性
アルカリ性
1本(20L)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
外壁がカンタン・キレイ!建物の外壁、塀、コンクリート面等のコケ・カビ類除去・再発防止クリーナー水洗い不要!
ゆっくり効いて効果が持続対象物の表面を傷めることなく、こすり洗いや水洗いなしで、徐々に効果を表します。
屋外のカビ・コケ・地衣植物(菌類と藻類の共生体で固く除去し難い)の除去および発生防止のために特別に開発した、効果抜群の屋外用クリーナーです。
噴霧後2~4週間(対象物によっては数ヶ月)かけて徐々に枯れながら完全に死滅(除去)していきます。
また、散布後に製剤が表面にしみ込み残るので、防カビ、防コケ(再発抑制)効果もあります。
用途建物の外壁、屋根、軒など住宅の塀、石段、踏み石、庭石、コンクリート面、道路の縁石、墓石など庭園用品、ウッドデッキ、テラコッタ、植木鉢などレンガ、タイル、プラスチック表面など日よけ、防水シート、パラソル、テントなど
液性
弱アルカリ性
マンション等の塗装面、外壁の頑固な雨垂れ汚れを簡単に除去します。特殊洗浄剤ですが、嫌な刺激臭、ガスは一切ありません。どなたでも安心してご使用頂けます。
液性
アルカリ性
使用の目安
約10m2/L
希釈の目安
原液~20倍
建物のあご部分に付着している頑固な汚れや雨垢、サビ・染みの洗浄に瞬時に効果を発揮します!
従来の強酸性洗剤に比べるとPH4.5の弱酸性。
刺激・においが少なく、環境に優しい生分解性バイオ洗浄剤です。
希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途外壁塗装面やタイルの頑固な錆染み・雨染み・鉄錆の除去 、 レンガやステンレス等の頑固な汚れ
使用方法
(1)洗浄面を水で充分に流しておく。(高圧洗浄が望ましい。目地等の洗浄)(2)希釈液を雑巾・ウエス・パッド・刷毛等で塗布。(3)汚れを分解する時間を確保。乾燥させないよう注意(4)パッド等で擦り洗い。(5)洗浄剤が残らないように充分に水で洗い流す。
液性
弱酸性
希釈
2~20倍(汚れの度合いに応じて適度に希釈して使用して下さい)
商品タイプ
業務用
外壁、ブロック塀、コンクリート塀、御影石などのコケやカビを一発退治。
スプレーするだけで、水洗い不要。
主成分の塩化ベンザルコニウム液は医療現場でも殺菌消毒などに使われている、安全性の高い成分です。
銅イオン配合で殺菌、コケ除去率アップ!
用途屋外専用
成分
塩化アルキルジメチルベンジルアンモニウム、銅化合物、防腐材
適合
白御影石、錆御影石、グリーンフィールドピンコロストーン、ピンクフィールドピンコロストーン、ブロックバサルトスクエアー、ローマ平板白、ローマ平板黒、その他一般外壁材など
液性
中性
使用場所
屋外
ピカソは、タイル・御影石・一般外壁材についた錆(サビ)・水垢(水アカ)・雨じみ等の強力な汚れ落としに効果的な洗浄剤です。
液性
酸性
適合
水分を吸収しない外壁材、タイル、陶器類、不適合以外の天然石
標準使用量
7~15m2/L
不適合
鏡面(磨き)仕上げの天然石、金属類、ガラス類
強力な酸の力で外壁の黒ズミもすっきり洗浄します。
トイレに付着した頑固な尿石もスッキリ落とします。
用途外壁(コンクリート・モルタル・タイル)の洗浄、尿石の除去
液性
酸性
成分
無機酸、フッ化水素アンモニウム
使用方法
【外壁洗浄の場合】。(1)原液を汚れの度合いに応じて水で薄め、汚れた部分に付けスポンジ、ブラシ等で洗浄してください。(2)洗浄後は、速やかに洗剤分が残らないようによく水拭きをしてください。【尿石除去の場合】。(1)便器の目皿を取り外し、ビッグサンクリーン原液約300mL~500mLを流し込み、約30分放置します。(2)その後5L~10Lの水を流してください。(3)汚れがひどく、多量の尿石が付着してる場合は、この作業を繰り返し行ってください。
希釈倍率
原液~20倍
頑固なカビ汚れをすばやく分解します。浸透力が高いため、カビやバクテリアの効果的な除去が可能です。
用途カビの除去や除菌。
容量(L)
5
幅(mm)
130
高さ(mm)
272
奥行(mm)
230
質量(kg)
5
トラスコ品番
440-4467
主成分
次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム、界面活性剤、安定化剤
液性
アルカリ性
使用場所
浴室、厨房
PRTR法
非該当
使用濃度
原液
商品タイプ
業務用
1個(5L)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
この洗剤一つでしみ取り、前処理、ポリッシャー、スチームエクストラクターに使用できます。
希釈を間違えてもトラブルはありません。原液をこぼしても心配いりません。
静電気、再汚染防止になりカーペットがソフトに仕上がります。
泡立ちが少ないので消泡剤は要りません。その場で汚れ落ちがわかります。
一ヶ月以内で染まっていなければ、コーヒー・お茶等の水性の汚れも除去できます。
コピーのトナー・固まった血液も簡単に除去できます
前処理、ポリッシャーで洗剤が乾燥しても繊維が硬くならない。
用途ウール・ナイロン・アクリル・ポリエステル・砂岩・モルタル・布製壁紙・艶のない石材など
タバコのヤニ、手アカなどを素早く除去。※耐水壁限定
用途アルカリ性内装壁用洗剤
標準使用量
10~40倍
薄めて使用するタイプの、広くまけてお得なコケ駆除剤。家周り、駐車場などに発生したコケをすばやくしっかり枯らす。食品添加物由来の成分を使用。
剤形
液剤(原液)
適合場所
空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所
成分
脂肪酸類
散布面積(m2)
27~53(約8~16坪)
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合作物
非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤。※農薬として使用することはできません
農耕地/非農耕地
非農耕地用
1本(200mL)
¥839
税込¥923
当日出荷
水を使わなくても、床にそのまま噴霧するだけで、モップ掛けができます。ステンレス、カーペット等あらゆる物に使えます。下水にそのまま流しても1時間以内に自然に中和し、中性になりますので、中和剤不要です。
成分
界面活性剤(1%以下)脂肪酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、脂肪酸、ココ、メチル、エステル、メチルアルコール
【塗料壁用雨だれ除去クリーナー濃縮タイプ】マジックアマドーレx2(バイツー)は、鉱物油系の除去に優れたクリーナーです。
塗装壁面に付着したホコリや排気ガスによる水垂れ跡も簡単な工法で除去することが可能です。
高浸透率・高分解性に優れ、排気ガスなどの雨垂れ跡に素早く反応し塗装表面を傷めず汚れの内部へ浸透します。
鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。
希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。
また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
マジックアマドーレx2(バイツー)は、従来品マジックアマドーレを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。
濃縮タイプのメリット:即効力がさらに向上、泡切れがよい、コンパクトで持ち運びや保管が楽、2倍使えて大幅コストダウン
【塗料壁用雨だれ除去クリーナー】従来品マジックアマドーレが1/2濃縮タイプにリニューアルされました。
鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。
希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。
高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。
また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
商品タイプ
業務用
液性
アルカリ性
成分
ケイ酸カリウム、水酸化カリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム他
仕様
界面活性剤:生分解性
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.9MB)
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷