- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 外壁配線固定のおすすめ人気ランキング
外壁配線固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新114件の「外壁配線固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 配線 固定」、「ケーブルクリップ 屋外」、「コンクリート ケーブル固定」などの商品も取り扱っております。
粘着テープで簡単に取り付けられます。
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)
7
接着テープ付
用途配線束、ケーブルの結束固定に使用します
色
(表)乳白色(裏)黒
寸法A(mm)
25.4
材質
66ナイロン
ケーブルなどを簡単に固定が可能です。
色
黒
材質
耐候性66ナイロン
使用温度範囲(℃)
(常時)-40~85
寸法B(mm)
9.5
寸法D1(Φmm)
4.3
壁などにねじで配線を固定します。
色
白
使用ねじ
M4
材質
ナイロン66
穴があけられないところでの配線の固定に適しています。
用途ケーブル、配線の固定。
高さ(mm)
6.6
縦(mm)
24.9
横(mm)
24.9
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8
ビス止めタイプ
材質:66ナイロン
最大結束径:5.0mm
入数:15
カラー:ホワイト
結束バンドを使用せず、素早く簡単に配線の固定が可能です。
内径7.5mmまでの配線に対応でき、同軸ケーブル5Cの固定に最適です。
ケーブルや外壁の色に馴染みやすいアイボリー色で、美観を損ないません。
材質
66ナイロン
色
アイボリー
グレード
耐候・耐熱
1袋(50個)
¥599
税込¥659
当日出荷
ケーブルサイズに合わせて調節可能なケーブルクランプです。
高温、多湿個所では、接着テープとネジ止めの併用可能です。
材質
6ナイロン(難燃性 UL94V-2)
入数(個)
10
用途電気配線
材質
(本体)鉄(めっき)ユニクロめっき(絶縁)ポリ塩化ビニル
色
グレー
寸法G(mm)
0.5以上
適合
ドロップケーブル・インドアケーブル
結束径の調整が可能なクランプです。
4.8Φmm~15.7Φmmまでの電線、ケーブルなどをクリップに挿入するだけで保持できます。
束線の取り外し、入れ替えが簡単にできます。
用途ケーブルなどの保持、固定。
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
使用温度範囲(℃)
-29~82
固定方法
アクリル系粘着テープ
使用場所
屋外
アンテナケーブルやLANケーブルを壁など固定する際に使用し、両サドルタイプに比べて傷つきにくいタイプです。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
14×19×6
スクリュー釘、または木ねじがセットされていますので、そのまま打ち込め、ガッチリ固定できます。
寸法B(mm)
7
紫外線に強く、屋外環境用に開発された配線止めマウント
糊残りしない
振動や引っ張りに強い素材なので、垂直方向や逆さへの耐加重も大きい
仕様
両面テープ付き
適合
バンド幅/4.0mm以下、バンド厚/1.3mm以下
耐熱温度(℃)
-20~110
難燃性
UL94V-2
1パック(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。
耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。
色
黒
材質
耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系
使用場所
屋内・屋外用
結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。
色
黒
材質
ナイロン66
材質(テープ)
基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系
推奨静荷重(N[g])
2[204]
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
様々な下地材に使用できるマルチネジ。ハイローネジで施工スピード UP。
入りやすく、高い引抜保持力を発揮。食いつきが良く、薄鋼板も OK。
ドライバーでも締めやすい。軽天下地、木下地に確実に固定。
用途天井金物・照明器具・配線サドルの取付け、外壁サイディングへの取付けや、オーガー・アンカー用ビスに
ねじ径
M4